形状ソケット
エスコ品番EA469AS-10A
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469AS-15A
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304TP)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケット
エスコ品番EA432MA-20B
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
ねじの種類PSネジ
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質PP
形状ソケット
使用温度(℃)-10~+110
常用圧力(MPa)0.7
こんなお得な商品も!

ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(テーパー)
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140DJ-114
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
形状ソケット
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類GXRc
ねじサイズ1/4X1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)23
二面幅H(mm)17
質量(g)27
トラスコ品番808-4684
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)42
アズワン品番64-7853-70
ねじ径Rc1”×1/2”
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)48
アズワン品番64-7853-71
ねじ径Rc1・1/4”×1”
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
全長(mm)52
アズワン品番64-7853-58
ねじ径Rc1・1/2”×1”
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)52
アズワン品番64-7853-75
ねじ径Rc1・1/2”×1
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
接続用ワンタッチソケット
オネジに取り付けられるワンタッチソケット。
取付サイズ Rc1/4(管用テーパーメネジ)
仕様●重量(約):88g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)
アズワン品番68-4101-87
1個
¥1,160
税込¥1,276
8日以内出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469AS-4A
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4738
質量(g)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
使用流体圧縮空気
ねじサイズ1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番808-2930
形状ソケット
質量(g)68.3
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法A(mm)56
寸法B(mm)20
寸法C(Φmm)19
二面幅H(mm)17
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4690
質量(g)40
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4711
質量(g)80
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4746
質量(g)40
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4762
質量(g)80
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)58
アズワン品番64-7853-61
ねじ径Rc2”×1”
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)34
アズワン品番64-7853-66
ねじ径Rc1/2”×1/4”
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)25
アズワン品番64-7853-62
ねじ径Rc1/4”×1/8”
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4657
質量(g)40
アズワン品番61-3538-02
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
形状ソケット
材質PTFE
トラスコ品番735-4673
質量(g)80
アズワン品番61-3538-04
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
形状異径ソケット
エスコ品番EA469AB-10AA
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA469AS-12A
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
1個
¥699
税込¥769
欠品中
こんなお得な商品も!

クーラントメネジコネクター
モノタロウ
¥339
税込¥373
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
サイズ1/4
寸法L(mm)21
ソケット部ねじ寸法NPT1/8
材質ポリアセタール
対辺(mm)14.0
寸法W(mm)21.0
寸法H(Φmm)16.0
寸法h(Φmm)1/8NPT(9.7)
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。
ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応
流体空気・水
ソケットorプラグプラグ
相手側取付サイズRc1/8
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)
使用温度範囲(℃)-20~+60
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)48
アズワン品番64-7853-57
ねじ径Rc1・1/4”×1/2”
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ