カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc108」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラクッション 平板タイプ 日本緑十字社

    トラクッション 平板タイプ

    日本緑十字社(9件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷
    建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
    用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。材質発泡ウレタン長さ(m)1付属品接着剤付
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    8,498税込9,348特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパック

    RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • トラクッション 日本緑十字社

    トラクッション

    日本緑十字社
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    材質(クッション)発泡ウレタン、(表面)ポリエチレン
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • 木村若衛/春日井梅鶯 初代 浪曲特選 秀吉太閤記 竹中半兵衛・高松城水攻め CD ARC[介護用品]

    木村若衛/春日井梅鶯 初代 浪曲特選 秀吉太閤記 竹中半兵衛・高松城水攻め CD

    ARC[介護用品]
    909税込1,000
    1個
    6日以内出荷
    キムラ ワカエ/カスガイ バイオウ( ロウキヨクトクセン タケナカハンベエ.。1.木村若衛 竹中半兵衛2.初代 春日井梅鴬 高松城水攻め台詞・解説付
    アズワン品番60-1958-86
  • マシンリーマ  CSPR EIKO(栄工舎)

    マシンリーマ CSPR

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    コーティングTiCN2コーティング
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスラチェットレンチ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
    用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。仕様LEDライト付きセット内容本体長さ(mm)ラチェット部分79厚さ(mm)ラチェット部分:73全長(mm)269質量(kg)0.76回転数(min-1[r.p.m])0~230定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ブラシレスモーター
  • S Series(SS5Y7-M10SNAN) SMC

    S Series(SS5Y7-M10SNAN)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY7000
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット(6本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソファーベッド ナイキ

    ソファーベッド

    ナイキ
    99,980税込109,978
    1台
    35日以内出荷
    アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。
    高さ(mm)760奥行(mm)670・900張地ビニールレザー(抗菌仕様)座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
  • モータポンプ ダイキン工業

    モータポンプ

    ダイキン工業
    879,800税込967,780
    1台
    30日以内出荷から50日以内出荷
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
  • エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット

    エナパック
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
  • 水性シングルサーフ エスケー化研

    水性シングルサーフ

    エスケー化研
    15,980税込17,578
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    アスファルトシングル屋根の塗り替え用の下地調整材として耐久性に優れたアクリルシリコン樹脂系のサーフェーサーです。下地の動きに追従する柔軟性を示し、マンション・戸建住宅に使用されているアスファルトシングル屋根の塗り替えに最適です。さらに上塗材として超耐候性の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、シングル屋根の持つ落ち着いた風合を蘇らせるとともに、より耐候性に優れた塗膜を形成します。
    用途アスファルトシングル屋根の塗り替え時の下地調整塗り面積(m2)16~30主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性一般的名称柔軟型アクリルシリコンサーフェーサー塗装間隔4時間以上
  • Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1206 (3216M), 0.25W HVC1206Z1008KET ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 面実装抵抗, 1206 (3216M), 0.25W HVC1206Z1008KET

    ARCOL(OHMITE)
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:10%●定格電力:0.25WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールコック BIGM(丸山製作所)

    ボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格ハマイCBS-108-10RC部品名称ボールコツク図解NoSSA-Z600V-1 ノズル部品_No.26、SSA-Z600VT-1 ノズル部品_No.26
  • ボールコック BIGM(丸山製作所)

    ボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格ハマイCBS-108-10RC部品名称ボールコツク図解NoSSA-Z601VT ノズル部品_No.25、SSA-S611VT 分水器部品_No.17、SSA-F616VT 分水器部品_No.17、SSA-Z600VT ノズル部品_No.26、SSA-S610VT -1 分水器部品_No.17、SSA-F617VT 分水器部品_No.13、SSA-Z600V ノズル部品_No.26、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.13