カテゴリ

  • 塗料(19)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「rc108」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラクッション 平板タイプ 日本緑十字社

    トラクッション 平板タイプ

    日本緑十字社(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
    用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。付属品接着剤付材質発泡ウレタン長さ(m)1
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • トラクッション 日本緑十字社

    トラクッション

    日本緑十字社
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(クッション)発泡ウレタン、(表面)ポリエチレン
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • マシンリーマ  CSPR EIKO(栄工舎)

    マシンリーマ CSPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    コーティングTiCN2コーティング
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスラチェットレンチ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
    用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])0~230仕様LEDライト付きセット内容本体長さ(mm)ラチェット部分79厚さ(mm)ラチェット部分:73全長(mm)269質量(kg)0.76寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ブラシレスモーター
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(385件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(6本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    インクリボンカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーフスターSi エスケー化研

    ルーフスターSi

    エスケー化研
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    特殊シリコン樹脂の採用により、優れた高耐候性及び高耐久 性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
    用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28
  • 水性ヤネフレッシュフッソ エスケー化研

    水性ヤネフレッシュフッソ

    エスケー化研
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分フッ素樹脂主な用途瓦希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久塗付量(kg/m2)0.28~0.32
  • 水性ヤネフレッシュシリコン エスケー化研

    水性ヤネフレッシュシリコン

    エスケー化研
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
    用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分水性アクリルシリコン樹脂主な用途屋根希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久塗付量(kg/m2)0.28~0.32
  • 水性ヤネフレッシュフッソ エスケー化研

    水性ヤネフレッシュフッソ

    エスケー化研
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性 水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替えタイプ艶消主成分ふっ素樹脂主な用途瓦希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)8~10塗付量(kg/m2)0.28~0.32
  • ヤネフレッシュ エスケー化研

    ヤネフレッシュ

    エスケー化研
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性: 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性: 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性: 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性密着性、防藻、防カビ、耐久危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • ヤネフレッシュF エスケー化研

    ヤネフレッシュF

    エスケー化研
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • エスケープレミアム無機ルーフ エスケー化研

    エスケープレミアム無機ルーフ

    エスケー化研
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エスケープレミアム無機ルーフ
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤネフレッシュSi エスケー化研

    ヤネフレッシュSi

    エスケー化研
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • プレミアムルーフSi セット エスケー化研

    プレミアムルーフSi セット

    エスケー化研
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    トリプルガード効果により紫外線(UV)や水、熱等の劣化要因から屋根材を保護し、優れた耐候性を示します。 特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
    用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等塗布面積(m2/缶)53~61(16kgセット)主な用途彩色ストレート瓦、ストレート屋根、金属屋根危険等級Ⅲ使用場所屋外用工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2所要量(kg/m2)0.26~0.30塗装間隔工程内:3時間以上7日以内、最終養生:24時間以上調合比主剤:100、硬化剤:14.3、塗料用シンナーA:0~20
  • ルーフスターF エスケー化研

    ルーフスターF

    エスケー化研
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
    用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2主成分弱溶剤形特殊フッ素樹脂主な用途屋根、鋼、トタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐候、耐久危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
  • ルーフスターSi エスケー化研

    ルーフスターSi

    エスケー化研
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    特殊シリコン樹脂の採用により、優れた高耐候性及び高耐久 性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
    用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
  • ルーフスターU エスケー化研

    ルーフスターU

    エスケー化研
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
    用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2主成分弱溶剤形特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根、鋼希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐水、耐候危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
  • ヤネフレッシュSi エスケー化研

    ヤネフレッシュSi

    エスケー化研(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分NAD型特殊シリコン樹脂主な用途瓦希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • ヤネフレッシュ エスケー化研

    ヤネフレッシュ

    エスケー化研
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • ヤネフレッシュF エスケー化研

    ヤネフレッシュF

    エスケー化研
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
    用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分NAD型特殊ふっ素樹脂主な用途瓦希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)8~10危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
  • ルーフスターU エスケー化研

    ルーフスターU

    エスケー化研
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
    用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28
  • ルーフスターF エスケー化研

    ルーフスターF

    エスケー化研
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。
    用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2主成分弱溶剤形特殊ふっ素樹脂主な用途屋根、鋼、トタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐候、耐久耐用年数(年)8~10危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28
  • 一液プレミアムルーフシリコン(色調:トタン屋根用) エスケー化研

    一液プレミアムルーフシリコン(色調:トタン屋根用)

    エスケー化研
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    3日以内出荷
    超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
    用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等質量(kg)14荷姿石油缶主成分特殊シリコン樹脂主な用途超耐候塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性塗坪(m2)50~63/14kg缶つや艶有り
  • 一液プレミアムルーフシリコン(色調:採色スレート瓦用) エスケー化研

    一液プレミアムルーフシリコン(色調:採色スレート瓦用)

    エスケー化研
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶
    3日以内出荷
    超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。
    用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等質量(kg)14荷姿石油缶主成分特殊シリコン樹脂主な用途超耐候塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性塗坪(m2)50~63/14kg缶つや艶有り
  • エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット エナパック

    エナパック 単動シリンダ・プラスチックポンプセット

    エナパック
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類その他ポンプ取付方式フート取付形吐出圧力(MPa)70
  • ボールコック BIGM(丸山製作所)

    ボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格ハマイCBS-108-10RC部品名称ボールコツク図解NoSSA-Z600V-1 ノズル部品_No.26、SSA-Z600VT-1 ノズル部品_No.26
  • ボールコック BIGM(丸山製作所)

    ボールコック

    BIGM(丸山製作所)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    規格ハマイCBS-108-10RC部品名称ボールコツク図解NoSSA-Z601VT ノズル部品_No.25、SSA-S611VT 分水器部品_No.17、SSA-F616VT 分水器部品_No.17、SSA-Z600VT ノズル部品_No.26、SSA-S610VT -1 分水器部品_No.17、SSA-F617VT 分水器部品_No.13、SSA-Z600V ノズル部品_No.26、SSA-F617VT-1 分水器部品_No.13