カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • バイク純正部品(141)
  • 制御機器(107)
  • バイク部品(86)
  • 農業機械(86)
  • 切削工具(79)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 物流用品(25)
  • 作業工具(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 測定用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 機構部品(10)
  • 電動工具(9)
  • 研磨材(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 事務用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc12」の検索結果

関連キーワード
1,098件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク おしゃれバケットハットRC12 RIDEZ(ライズ)

    バイク おしゃれバケットハットRC12

    RIDEZ(ライズ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    RIDEZ BUCKET HAT NEO。RIDEZ 帽子シリーズに新作が登場しました。派手なカラーを控える事で、コーディネートに合わせやすいデザインに仕上げました。Tシャツとの相性も抜群。小さくたためるので、バイクに乗る際も邪魔になりません。バイカー必見のアイテムです。 。Size:FREE。STYLE: UNISEX メンズ・レディース
    サイズFREE商品タイプUNISEX メンズ・レディース
  • リモコン LV-RC12 Canon

    リモコン LV-RC12

    Canon
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    5日以内出荷
    リモコン
    対応機種LV-WU360/LV-WX370/LV-X350/LH-WU350UST/LH-WX370USTアズワン品番65-2763-02
  • はしご兼用脚立 RC-c 長谷川工業

    はしご兼用脚立 RC-c

    長谷川工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    特徴。持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)298使用角度(°)はしご:75最大使用質量(kg)100
  • チップソー オールラウンド モノタロウ

    チップソー オールラウンド

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3適合材木材・アルミ・鉄鋼材など材質(チップ)超硬穴径(mm)20スリット有販売区分業務用
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • 記名シール パトライト(PATLITE)

    記名シール

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    端子番号などを押印することができます。
  • 滑り止めテープ 丸型打ち抜き ラクテム

    滑り止めテープ 丸型打ち抜き

    ラクテム
    ¥179~税込¥197~
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け丸型に打ち抜いた滑り止めシートです。丸型にカットしている為、購入後は切らずにそのままご使用いただけます。外径Φ8mm~Φ38mmをラインナップ、ご使用サイズに合わせてお選びいただけます。
    材質滑り止めゴム:C4305/CRゴム、両面テープ:日東5000NS粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    ¥5,668~税込¥6,235~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク

    黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン

    フジトク(3件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ハーフユニオン
  • BOXY NEXT タカギ

    BOXY NEXT

    タカギ(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
    材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • エルボール用ダストカバー PRC IKO(日本トムソン)

    エルボール用ダストカバー PRC

    IKO(日本トムソン)(11件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。
  • 変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン

    変換フランジ NW-RCシリーズ

    アズワン
    ¥6,640~税込¥7,304~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • C型ガイドレール イマオコーポレーション

    C型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    色ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)3
  • 配線チェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    配線チェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    ひとりで探査できるので、省力化が可能。音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。・調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。・電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です
    仕様最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω材質ABS質量(g)受信器:110(電池含む)、送信器:50タイプ受信器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信器:67×28×92、送信器:67×28×67連続使用時間(時間)12以上使用電池9V(006P)アルカリ乾電池(電池は付属していません)消費電力(mW)360ケーブル長(mm)クリップ:300、テストリード:650動作距離(m)約200(電線の種類により異なります)
  • 骨盤サポートチェア ドリームウェア

    骨盤サポートチェア

    ドリームウェア
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    骨盤を支えてしっかりホールド。 背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減。 いつでもどこでも使用可能。 あぐらの姿勢もしっかりサポート。 猫背になりがちなあぐらも骨盤サポート。
    用途骨盤サポート、姿勢矯正、骨盤クッションとして材質構造部:ポリアミド、クッション材:ポリウレタン、張り材:ポリエステル100%張地ポリエステル100%部材ポリアミド材質(クッション)ポリウレタン
  • キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ

    キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム

    コクヨ
    ¥98~税込¥108~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。コクヨ独自のハイブリッド製法で、よく消えるようにするための吸着成分と折れにくくするための骨格成分を絶妙なバランスで一体化させました。持ち方や狙いやすさに応じた形状デザインです。こまめにちぎれるミシン目の入ったスリーブ付きです。
    材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合色(本体)白グリーン購入法適合
  • 鉄ユニクロ リングキャッチ AIOULE(ふじわら)

    鉄ユニクロ リングキャッチ

    AIOULE(ふじわら)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
    材質鉄種類リングキャッチ表面処理(本体)ユニクロメッキ
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 増設ケーブル

    三菱電機
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 卓上型研磨切断機 アズワン

    卓上型研磨切断機

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥138,000税込¥151,800
    1個
    当日出荷
    水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
    付属品砥石2枚寸法(mm)240×190×160質量(kg)4.8電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)2(3Pタイプ)ヒューズ2A
  • 首振りショートラチェットコンビ トップ工業

    首振りショートラチェットコンビ

    トップ工業(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
    用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180首振りありRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • 切断砥石 翼 ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 翼

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安定した切れ味が特長です。
    用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。粒度36砥材AZ硬度S使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーリング高圧用 エスコ

    オーリング高圧用

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥260税込¥286
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
  • リムマイティブレード 理研ダイヤモンド工業

    リムマイティブレード

    理研ダイヤモンド工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1枚
    翌日出荷から3日以内出荷
    群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。 工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。
    色クリアーレッド適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型研磨切断機用 オプション アズワン

    卓上型研磨切断機用 オプション

    アズワン
    ¥9,990税込¥10,989
    1袋(10枚)
    当日出荷
    仕様RC-120交換用砥石寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ120×Φ25.4×0.5アズワン品番6-5631-11
  • 卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッター アズワン

    卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッター

    アズワン
    ¥23,000~税込¥25,300~
    1個
    当日出荷
    砥石寸法(Φmm)外径120砥石寸法(mm)厚さ0.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4
  • シリコンコードヒーター ノーブランド

    シリコンコードヒーター

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
    材質シリコンリード線(m)1生産国日本ヒーター外径(Φmm)2.5
  • スライドグラス 松浪硝子

    スライドグラス

    松浪硝子
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別剥離防止コートスライドグラス厚さ(mm)0.9~1.2寸法(mm)76×26
  • モップハンガーRC型(12本掛) テラモト

    モップハンガーRC型(12本掛)

    テラモト
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    太い柄から細い柄までしっかり吊り下げるモップハンガーです。どんな柄でもサッと吊り下げ、サッとはずせる。さらに、チリトリなどを掛けるフック付きです。 下の受け皿は取り外せるので、たまった水の処理や掃除が簡単にできます。
    トラスコ品番356-8059材質本体:スチールにメラミン焼付塗装及び粉体塗装丸パイプ:スチールにユニクロメッキ質量(kg)約12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×505×1375掛数(本)12アズワン品番65-0334-80
  • 三本くまで 千吉

    三本くまで

    千吉
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    穴掘り・土起こし用です。
    用途クマデ材質刃部:刃物鋼質量(g)180材質(柄部)木材質(刃)刃物鋼爪数3
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート

    アズワン
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • ギヤレンチ コンビタイプ TRUSCO

    ギヤレンチ コンビタイプ

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキラチェット機構あり
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • ギヤレンチ フレキシブルコンビ TRUSCO

    ギヤレンチ フレキシブルコンビ

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    当日出荷
    スパナ部分はノンスリップ仕様になっていますのでボルトやナットをしっかりとつかみます。72枚歯のギヤを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。ギヤレンチの柄部の曲がり角度が0~180°で調整することが出来ますので、障害物を避けての作業が可能です。
    材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ首振りありラチェット機構あり
  • ハンガーラックカバー付 ドウシシャ

    ハンガーラックカバー付

    ドウシシャ(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カバー付きだからホコリから衣類を守ります。収納力抜群のワイドタイプ。
  • リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • ラミジップクラフト窓付 セイニチ(生産日本社)

    ラミジップクラフト窓付

    セイニチ(生産日本社)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(50枚)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    内容物が確認しやすい窓付スタンド袋。ガスバリア性、防湿性の高いフイルムを使用。自然な風合いの未晒しクラフトを使用
    用途ドライフルーツ、パスタ、玄米。紅茶、コーヒー。グミ、チョコレート仕様スタンドタイプ適合食品衛生法適合寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32-180×120×35基材構成本体:未晒しクラフト50g/PET12/透明蒸着PET12/静防PE60底材:透明蒸着PET12/静防PE60
  • パナミ メタリックヤーン カラー タカギ繊維

    パナミ メタリックヤーン カラー

    タカギ繊維
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(50m×2個)
    3日以内出荷
    材質レーヨン85%・ポリエステル15%長さ(m)50/玉
  • チェックターミナル JEFCOM(ジェフコム)

    チェックターミナル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    スーパールートチェッカー用のチェックターミナル