カテゴリ

  • 住設機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「rc132」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 気体温度測定用測温抵抗体 CHINO(チノー)

    気体温度測定用測温抵抗体

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • マシンリーマ  CSPR EIKO(栄工舎)

    マシンリーマ CSPR

    EIKO(栄工舎)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    コーティングTiCN2コーティング
  • ガス給湯器ベーシックリモコン(暖房スイッチ付) RC-J132Eマルチセット ノーリツ

    ガス給湯器ベーシックリモコン(暖房スイッチ付) RC-J132Eマルチセット

    ノーリツ
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。
    用途エコスイッチ、エネルック、暖房スイッチセット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ガス給湯器ベーシックリモコン(暖房スイッチ/インターホン付) RC-J132PEマルチセット ノーリツ

    ガス給湯器ベーシックリモコン(暖房スイッチ/インターホン付) RC-J132PEマルチセット

    ノーリツ
    34,980税込38,478
    1セット
    8日以内出荷
    暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。
    用途エコスイッチ、エネルック、暖房スイッチ、インターホンセット内容浴室リモコン、台所リモコン対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズグリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • ウィングポンプ ヤツナミ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ ヤツナミ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。 電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
    用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
  • ガス給湯器 ベーシックリモコン(暖房スイッチ付) ノーリツ

    ガス給湯器 ベーシックリモコン(暖房スイッチ付)

    ノーリツ
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GTH-□□44WX-FF-1-KR BL、GTH-□□44SAWX-FF-1-KR BLメーカー商品コード708485
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    135税込149
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X8部品名称6カクボルト図解NoMS510RC-6M ホースガイド部品_No.35、MRS30-132 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.30、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.27、MS650RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.29、MS410RC-M3 ホースガイド部品_No.33、MS550RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.27、MRS30-130-1 オプション(7) サイドノズル キク用ノズル部品_No.31、MS450RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.29、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.29、MRS30-130 サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.31、MRS30-132 オプション(3)サイドノズル(タバコ用ノズル)部品_No.30、MRS30-130 サイドノズル キク用ノズル部品_No.31、MS511RC-K ホースガイド部品_No.35、MS450RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.29、MRS30-130-1 オプション(3) サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.30、MS511RC-M ホースガイド部品_No.35、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.29、MS510RC-5M 自動整列巻取装置2部品_No.35、MS510RC-6K ホースガイド部品_No.35、MRS30-130T サイドノズル タバコ用ノズル部品_No.31、MRS30-131 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.30、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.29、MRS30-131 オプション(3)サイドノズル(タバコ用ノズル)部品_No.30、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(2)部品_No.35、MS410RC-K3 ホースガイド部品_No.33
  • NETGEAR NETGEAR M4350-16M4Vフルマネージスイッチ (MSM4320) NETGEAR

    NETGEAR NETGEAR M4350-16M4Vフルマネージスイッチ (MSM4320)

    NETGEAR
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    62日以内出荷
    ・16個の2.5G PoE++ポート(Neutrik Etherconコネクタ×8、25G SFP28アップリンク×4。・2台の内蔵800 W電源装置により、530 Wの冗長ベースPoEバジェットを提供。・スイッチには、4つの25G SFP28ポートを備えたAPM414Vインターフェイスカード1枚が付属。・オプションのAPM414Cインターフェイスカード(10G RJ-45ポート×4)。・オプションのAPM414SDインターフェイスカード(4個のMMFトランシーバ用のNeutrik OpticalCON QUADコネクタ2個付き)。・オプションのAPM414LDインターフェイスカード(4個のSMFトランシーバ用のNeutrik OpticalCON QUADコネクタ2個付き)。・標準IEC 320 C13コード用のNeutrik powerCONコネクタ×2およびC14オス電源コードアダプタ。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。・AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。・NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。・NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。・お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
    仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●スタックポート仕様(重要):M4350シリーズのスタックは、各モデルでサポートされる最速ポート速度のみで動作します。異なる速度でのスタック接続や、下位速度での動作はサポートされていません。・最大100Gモデル → スタックは100Gのみ(10G / 25G / 40G / 50G不可)・最大25Gモデル → スタックは25Gのみ(10G / 1G不可)・最大10Gモデル → スタックは10Gのみ(1G不可)幅(mm)440質量(kg)7.85(17.31 lb)高さ(mm)43.2奥行(mm)432ポート数20(2.5G PoE++ x16、Neutrik Ethercon ×8、25G SFP28 ×4)速度メインポート:1002.5ギガビットポートジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)静穏モード (35.6@25℃)
rc1/8特集