カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 農業機械(8)
  • 防犯用品(7)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「rc2000」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RC2000シリーズ クリーンレギュレータ CKDRC2000シリーズ クリーンレギュレータCKD
738税込812
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
裏座ぐりバー ノガ裏座ぐりバーノガ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具超硬ソリッドコーナーカッターアサヒ工具
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
用途用途材質超硬K種G2
プレッピーテープ 日本紐釦貿易プレッピーテープ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻(5m)
4日以内出荷
コーナーカッター (G2) アサヒ工具コーナーカッター (G2)アサヒ工具
83,980税込92,378
1本
4日以内出荷
ジャンボ裏座ぐりバー ノガジャンボ裏座ぐりバーノガ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm)10~22トラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から93日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
ディスクロータ(トヨタ) 昭和自動車ディスクロータ(トヨタ)昭和自動車(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から68日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1台
当日出荷から93日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 PBW シリーズ コーセルスイッチング電源 PBW シリーズコーセル(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個ほか
当日出荷から68日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
電源ユニット KHシリーズ コーセル電源ユニット KHシリーズコーセル(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から88日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から88日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
8,398税込9,238
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
8,198税込9,018
1個ほか
当日出荷から93日以内出荷
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
10,980税込12,078
1個
当日出荷から68日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
7,898税込8,688
1個
当日出荷から88日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
KHNA240 シリーズ コーセルKHNA240 シリーズコーセル
22,980税込25,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)240形状DINレール直付き質量(g)900(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)10(ピーク15)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ最大出力電力(W)240出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
879税込967特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
KHNA120 シリーズ コーセルKHNA120 シリーズコーセル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)120形状DINレール直付き質量(g)580(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ最大出力電力(W)120出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
NX-RC200/800用 ソーラー電池 エフ・アール・シーNX-RC200/800用 ソーラー電池エフ・アール・シー
5,498税込6,048
1個
当日出荷
電池交換の手間とコストから開放されます。設置も簡単!
用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品質量(g)約193保護等級IP56(防塵耐水) ※コネクター部を除く最大出力DC6V/1500mA充電時間完了:晴天時で約1日バッテリー電圧(V)3.7充電入力電源(V)外部:DC5/500mAバッテリー容量(mAh)1700充電方式ソーラー発電/外部入力電源寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)157×102×14保管温度範囲(℃)0~50動作温度範囲(℃)5~40発電力(W)太陽光:最大1.5
NEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラ エフ・アール・シーNEXTEC 配線不要・簡単設置・すぐに使える防犯・監視・観察カメラエフ・アール・シー
15,980税込17,578
1個
当日出荷
配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!! 本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。 ・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画) ・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能 ・乾電池使用で長期間待受け可能 NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。 NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。 ・赤外線LED搭載で夜間撮影可能 NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。 屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。 ・PIRセンサー搭載 赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、 何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。 ・タイマー撮影/タイムラプス撮影 タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。 冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。 ・防塵・防水 IP54相当 防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。 (全ての状況において防水性能を保証するものではありません) ・再生確認モニター搭載 NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。 (NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です) ・静止画像保存可能枚数の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚 16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚 12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚 8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚 5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚 3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚 1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚 ※初期値 ・動画連続撮影時間の目安 ↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB 3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分 2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分 1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分 1280 × 720P 約50分/約100分/約200分 1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分 848 × 480P 約60分/約120分/約240分 720 × 480P 約70分/約140分/約280分 640 × 480P 約90分/約180分/約360分 320 × 240P 約190分/約380分/約760分 ※初期値
用途駐車場/駐輪場の監視 ご近所トラブルの監視 侵入者の監視 不法投棄対策 資材置き場の監視 害獣の監視 野生動物の観察 田畑や果樹園の監視 ペットの見守り など色々な使い方ができます。形状BOX型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×136×62(突起部除く)記録媒体microSDカード Class6以上 最大32GB解像度写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MPビデオ:3840×2160P2688×1520P:20FPS1920×1080P/1280×720P1280×720P:60FPS848×480P/720×480P640×480P/320×240P到達距離(m)赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)防塵防水性能IP54検出距離(m)PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)記録ファイル形式JPG/AVI画面サイズ2.4インチTFTカラー液晶使用場所屋内・屋外LED使用数(個)赤外線LED:46個(不可視光)検出角度範囲(°)PIR:最大約120°イメージセンサー1/2.5 CMOS
裏座ぐりバーカウンターシンクセット ノガ裏座ぐりバーカウンターシンクセットノガ
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
セット内容RC1000、RC2000、RC2200 各1個
PMA100F シリーズ コーセルPMA100F シリーズコーセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から68日以内出荷
定格出力電力(W)100シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑
プレミアムパッド NISSINプレミアムパッドNISSIN
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
種類セミメタル
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCast M300 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker PowerCast M300 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】スピーカー【第2世代】Anker Soundcore BoostAnker PowerCast M300Anker PowerConf S3 MS / PowerConf S3Anker PowerConf S500Anker PowerConf+ / PowerConfAnker Soundcore Rave Neo 2Anker SoundCoreAnkerWork H300 Mono HeadsetAnkerWork M650 Wireless MicrophoneAnkerWork SR500 SpeakerphoneSoundcore Glow MiniSoundcore GlowSoundcore Mini 3Soundcore Motion 100 / 300Soundcore Motion Boom PlusSoundcore Motion BoomSoundcore Motion X500 / X600Soundcore Motion+ウェブカメラ/マイクAnker PowerConf C200Anker PowerConf C202Anker PowerConf C300Anker PowerConf C302Anker PowerConf S360AnkerWork B600 Video BarAnkerWork C310 WebcamモバイルプロジェクターNebula Capsule 3Nebula Mars 3すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ノガエージェントセット ノガノガエージェントセットノガ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】固定ベルト エフ・アール・シーNEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】固定ベルトエフ・アール・シー
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
NX-RC200/800用 ソーラー電池用ACアダプター エフ・アール・シーNX-RC200/800用 ソーラー電池用ACアダプターエフ・アール・シー
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
レンジャーカメラ ソーラーパネル用ACアダプター
用途レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品
YC200TRCT00/YD350GC1 ファンモータ組200V パナソニックコネクトYC200TRCT00/YD350GC1 ファンモータ組200Vパナソニックコネクト
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】AVケーブル エフ・アール・シーNEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】AVケーブルエフ・アール・シー
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】USBケーブル エフ・アール・シーNEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】USBケーブルエフ・アール・シー
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
NEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】ブラケットセット エフ・アール・シーNEXTEC NX-RC800-W/NX-RC200-W用【オプション】ブラケットセットエフ・アール・シー
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ブラケット・アンカー・ねじ・六角レンチのセット
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
ナベコネジ(+) WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) WSWBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M6X16(SMK)図解NoMS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.63、MS450ADR4 カバー及びクラッチ部品_No.11、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.8、GS35M ポンプ・調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.66、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.71、BSA-420JS 2000ネン フロントパネル部品_No.4、MS550DR4 カバー及びクラッチ部品_No.11、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.66、SD052 ポンプ部品 ナベコネジ(+) WSW_No.6、BSA-420S フロントパネル部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-K3 クラッチ及びカバー部品_No.10、MS052 ポンプ部品_No.6、MK052 ポンプ部品_No.6、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.71、MS650DR4 カバー、クラッチ部品_No.11、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.63、MS052T ポンプ部品_No.6、GS35MR ポンプ・モータ部品 ナベコネジ(+) WSW_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.10
電源ユニット PBAシリーズ コーセル電源ユニット PBAシリーズコーセル(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷から93日以内出荷
カワマルパッキン 9.5X15XT1.5 BIGM(丸山製作所)カワマルパッキン 9.5X15XT1.5BIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
8日以内出荷
図解NoMS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.40、BSM-1230SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.56、BSM-1220L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.45、BSM-1220L-2 希望付属品2部品_No.43、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.4、BSM-820SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.34、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.36、BSM-1300L 第1段ブーム配管 右部品_No.44、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.67、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(4) SSA-S600部品_No.7、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.61、MSA513-M ドラム組立部品_No.36、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.15、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.32、MS651DR6T-K 配管部品_No.26、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.15など