カテゴリ

  • 住設機器(107)
  • バイク部品(27)
  • 農業機械(22)
  • カー用品(14)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 自転車部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc300」の検索結果

関連キーワード
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用インクリボン スター精密 RC300B ノーブランド

    汎用インクリボン スター精密 RC300B

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1セット(10本)
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合メーカースター精密種別汎用適合MP320、SP320主な適合純正品番RC300B
  • ロボットクリーナRC300D専用部品 マキタ

    ロボットクリーナRC300D専用部品

    マキタ
    1,198税込1,318
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター

    バッテリー充電器 Dr.CHARGER

    セルスター(105件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
    入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • クイックバークランプ E-Value

    クイックバークランプ

    E-Value(72件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
    用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
  • クイックバークランプ SK11

    クイックバークランプ

    SK11(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
    用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
  • アルミナ99るつぼのみ アズワン

    アルミナ99るつぼのみ

    アズワン(2件のレビュー)
    4,890税込5,379
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
    材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • アルミナ99るつぼ ふた アズワン

    アルミナ99るつぼ ふた

    アズワン
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
    タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
  • 怪力クイックバークランプ M SK11

    怪力クイックバークランプ M

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
    用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
  • コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)

    コーナーラウンジングカッター

    S&K(三興製作所)(8件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
  • ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター300mm

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
    用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
  • ストッパー付円形台車 TRUSCO

    ストッパー付円形台車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    タイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けカンタン、バイス付作業灯です。
    用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100最大口開き(mm)90電線仕様VCT0.75mm2芯数(C)2芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨
  • SRC  スコヤ SOLA

    SRC スコヤ

    SOLA
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    ・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
  • マル端子コード セルスター

    マル端子コード

    セルスター(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    適合本体DRC-300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボットクリーナ マキタ

    ロボットクリーナ

    マキタ
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷
    マッピング機能搭載ロボットクリーナ ・「ライダーセンサ」と「カメラセンサ」で部屋の形状を正確にマッピング 清掃エリアを把握し、効率良くお掃除。 1.ライダーセンサ レーザー光を照射し、障害物までの距離を測定。マッピング時と、清掃時に障害物を認識。 2.カメラセンサ 天井や壁を捉え自己位置を確認。マッピング精度を高めます。 ・清掃カバー率、約95%※ 部屋に合わせて隅々までキレイにお掃除。最大5部屋の記憶が可能で、清掃完了後は自動で清掃開始位置へ自動帰還。メーカー従来機と比較して、清掃効率約50%アップ。 ・専用のスマホアプリ対応、スマートフォンから様々な操作が行なえます 1.清掃進捗状況や清掃時間をスマートフォンからチェック 2.清掃履歴確認 3.進入禁止範囲の設定や履歴一覧も確認可能 進入禁止範囲:最大100箇所の設定が可能(マッピング機能使用時) 履歴一覧:過去の清掃も確認可能(最大15件) ・バッテリは2本並列装着可能(1本でも使用可能) 1充電あたりの連続使用時間は約4時間(BL1860B×2本装着時)。 1充電あたりの作業面積はテニスコート約3面分、約600m2(BL1860B×2本装着時)。 ・2つの清掃モード 1.マッピング清掃モード:マッピングで登録した部屋形状に合わせて効率清掃。5部屋まで登録可能。 2.フリー清掃モード:部屋情報を登録しないで、すぐに清掃スタート。 ・大容量3Lダストボックス ゴミサイズ別「2層」集じん構造で、軽く小さなゴミは吸引ファンで上部へ、大きなゴミはブラシで下側へ集じん。 ・ツールレスでメンテナンスも簡単。 回転ブラシカバー、ツールレスサイドブラシ ・別販売品アクセサリでより効率的に清掃 フェンスボード・フェンススタンド(別販売品)、展示物周り等の侵入を制限したい時に。 センサーウォールシート(別販売品) 両面テープ付で地面に貼り付け。工場や倉庫等、清掃範囲を制限したい時に。 その他特長 ■リモコン付(電源OFF、清掃開始/停止、遠隔操作、自動帰還、吸込みON/OFF、ブザー音) ■ハイパワーブラシレスモータ搭載 ■高性能フィルタ採用 ■入切タイマー(時刻指定) ■位置お知らせ機能 ■吸引ファン オン/オフ切替
    用途マッピング機能で清掃カバー率 約95%. スマホアプリ対応でオフィス、店舗、倉庫のお掃除に電圧(V)18集塵容量(L)3連続使用時間(時間)約4(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
  • 料理用 コンテナー RC-300・350兼用 蓋 EBM(江部松商事)

    料理用 コンテナー RC-300・350兼用 蓋

    EBM(江部松商事)
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレンEBM品番5634400
  • 料理用 コンテナー 深型 本体 EBM(江部松商事)

    料理用 コンテナー 深型 本体

    EBM(江部松商事)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン外寸(mm)730×490×H155内寸(mm)685×445×H148EBM品番5634300
  • 落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付 岩崎電気

    落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304全長(mm)300ワイヤー径(Φmm)3
  • 大型カートリッジガン 若井産業

    大型カートリッジガン

    若井産業
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    適合大型コーキング剤用
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • コンセントリック・レジューサー イノック

    コンセントリック・レジューサー

    イノック
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円形台車 TRUSCO

    円形台車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。
    仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様積載面寸法(mm)Φ610
  • ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    9,298税込10,228
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • 冷媒管ラック 直線(標準タイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 直線(標準タイプ)

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • アルミフレーム30RCタイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム30RCタイプ 定寸品

    ACE(エース)
    939税込1,033
    1本
    5日以内出荷
    形状R形状サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類2面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.815伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)302
  • 下水道用異種管継手 Aron(アロン化成)

    下水道用異種管継手

    Aron(アロン化成)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    形状その他塩ビ継手流体下水道用
  • パイプレンチ イチネンTASCO

    パイプレンチ

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • プレッピーテープ 日本紐釦貿易

    プレッピーテープ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(5m)
    4日以内出荷
  • スマートカロリー炊飯器 SURE(石崎電機製作所)

    スマートカロリー炊飯器

    SURE(石崎電機製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    いつものお米を低糖質ごはんに炊き上げる低糖質炊飯器です。主食のごはんを低糖質で抑えられるからおかずの制限をゆるく設定可能、制限中でも美味しい食事が楽しめます。 炊飯によって水に溶け出したお米の糖質(でんぷん)が蒸気になったところを受け皿に溜めることで糖質カットになる仕組み。糖質・カロリーを約30%カットできます。 もちろん、通常の炊飯も可能。タイマー炊飯、保温もできるからメインの炊飯器としてもご使用いただけます。 コンパクトでシンプルなデザインはキッチンででしゃばらずスッキリ。健康やダイエットを強力サポートする2台目の炊飯器にもおススメです。
    付属品釜、受け皿、しゃもじ、取っ手、計量カップ、電源コード材質外釜:アルミ(内側外側テフロン塗装)、受け皿:ステンレス定格AC100V-300W方式マイコン式本体質量(g)約1.8(電源コードを含まない・釜、受け皿含む)直径×高さH×厚さ(mm)外釜:Φ160×100×0.4、受け皿:Φ148×40×0.4使用時間(分)標準47~70、低糖質52~67/熟成58~78/早炊き32~45/おかゆ76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×215タイマー時間最大12時間(30分単位)炊飯容量低糖質:0.5~1.5合、通常:0.5~3合、おかゆ:0.5合保温時間(h)最大12
  • リアカメラ接続延長ケーブル パイオニア

    リアカメラ接続延長ケーブル

    パイオニア
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    全長の長いクルマへの取付け時に延長可能なリアカメラ専用ケーブル
    長さ(m)3対応機種VREC-MZ300D
  • L&V リアビューカメラ 中発販売

    L&V リアビューカメラ

    中発販売
    8,998税込9,898
    1台
    9日以内出荷
    超高感度CMOSセンサー搭載。 RCA入力端子用。 F値2.3高性能レンズ。 紫外線に強いピアノブラックコーティング。
    付属品カメラユニット 、電源/ビデオコード 、六角レンチ 、ブラケットビス(×2) 、クランパー(×3) 、タイラップ(×3) 、圧着コネクター 、プレート 、防水パッド 、防水パッド用両面テープ質量(g)カメラ(コード4m含む)約95、 電源・ビデオコード約155コード長さ(m)カメラ~コネクタ部:4.0、コネクタ部~ビデオ端子:5.5、コネクタ部~電源接続部:3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×22 (背面ブラケット除く)電源電圧(V)DV12 (DC5.5~DC16)保護等級IP68 / IPX9K有効画素数712(水平)×552(垂直) 約39万画素消費電力(mA)約50解像度(水平)380本焦点距離(mm)1.3保存温度範囲(℃)-40~+85撮像素子カラーCMOSセンサー 1/4インチ照度(Lux)0.5~10万F値2.3設置形態リアビュー画角水平:143°垂直:110°動作温度範囲(℃)-30~+70
  • 都市ガス用強化ガスホース(Rcタイプ・SL自在型) 光陽産業

    都市ガス用強化ガスホース(Rcタイプ・SL自在型)

    光陽産業
    7,398税込8,138
    1本
    5日以内出荷
    ・機器側SL自在機構部が回転することで、S型~L型までの全角度に対応可能です。・L型自在アダプターが不要となり、在庫の削減に繋がります。ガス栓側、機器側ともに自在のため、施工順番に指定はありません。
    用途都市ガス用
  • EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)

    EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9

    SHIMANO(シマノ)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。フロント。Nut:3.5mm (Axle:M9)。シルバー
  • EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)

    EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8

    SHIMANO(シマノ)
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力。-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上。標準放熱フィンタイプ。SHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
    用途Braking power:Power: Standard。with Cooling Fin。リア。Washer:8.2mm (Axle:3/8)。シルバー
  • Mouse Dock Chroma RAZER

    Mouse Dock Chroma

    RAZER
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    RAZER CHROMATM RGB 対応 WIRELESS MOUSE CHARGING DOCKは、カスタマイズ性に優れた RGB ライティングに対応しており、Razer で最も高度なマウスの完璧なパートナーとなるよう設計されています。 充電ステータス RGB ライティング対応マグネット式ドック 充電中は、マウスとドックがバッテリーレベルに応じて点灯します (フル (緑) - 中 (黄) - 低下 (赤))。マウスの使用中も電池残量が低下するとドックが警告します。 RAZER CHROMATM RGB 対応 USB-A ポート - マウスドングルに使用 USB 2.0 Micro-B ポート - PC に接続してドングルや充電に使用 滑り止めベース Razer ChromaTM RGB 対応で 1,680 万色のカラーオプション
    質量(g)51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70.4×45.9×38.9