8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルP2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルY2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)UCSQシリーズ
保護構造IP40(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

保護構造IP65(IEC 60529) 接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと) ハンドル色 定格通電電流(A)10 適合ハンドルS2 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)20以上
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) ノッチ数3 形状レバー形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 レバー色 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用 取付穴径(Φmm)22 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 操作部形状ツマミ形 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
659 税込725
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) ノッチ数3 形状レバー形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 レバー色 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間
1個
979 税込1,077
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)