カテゴリ

  • 制御機器(353)
  • メカニカル部品(117)
  • 作業工具(81)
  • 農業機械(61)
  • 切削工具(49)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 空調・電設資材(26)
  • バイク純正部品(13)
  • 物流用品(13)
  • 測定用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 研磨材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 介護用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農具(6)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 電動工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「rc60」の検索結果

関連キーワード
868件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター RC60G-16D SIBATA(柴田科学)ACアダプター RC60G-16DSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
ファイバーモニターF-1用オプションパーツです。
替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用 モノタロウ替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用モノタロウ(10件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
モノタロウRC60の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。材質(刃)SKS刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35
バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスターバッテリー充電器 Dr.CHARGERセルスター(103件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
クイックバークランプ E-ValueクイックバークランプE-Value(72件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
ロータリーカッター 刃径60mmタイプ モノタロウロータリーカッター 刃径60mmタイプモノタロウ(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。刃径(Φmm)60材質(刃)SKS材質ABS・TPR全長(mm)195タイプ替刃式・左右両用刃厚(mm)0.35
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)ロータリージョイント ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
マイタック リサイクルパンチラベル業務用 ニチバンマイタック リサイクルパンチラベル業務用ニチバン
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 010再生紙使用マーク適合
ロープカッター用交換パーツ SURE(石崎電機製作所)ロープカッター用交換パーツSURE(石崎電機製作所)
959税込1,055
1個
当日出荷
ロープカッター用の交換用替刃です。
材質加熱金属刃
トリマー替刃 カール事務器トリマー替刃カール事務器
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
スライド式裁断機「エクストリマー」の専用替刃です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換する事で、高い精度と切れ味が持続します。刃はカセット式となっているので、安全に交換できます。
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
リボンロッドケース ヤマヨリボンロッドケースヤマヨ
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
質量(g)960本体寸法(mm)202×121×194
硬さ標準片 アサヒ技研硬さ標準片アサヒ技研
10,980税込12,078
1個
当日出荷
部品 イスカル部品イスカル
1,998税込2,198
1箱(2個)
当日出荷から23日以内出荷
ルンマイ鼻カニューレ附属ロータリコネクタ 1袋 10個入 アズワンルンマイ鼻カニューレ附属ロータリコネクタ 1袋 10個入アズワン
1袋(10個)
翌々日出荷
両側にチューブを接続した状態で、コネクタの中央が回転しチューブの捻じれを解消できます。
材質POM(ポリアセタール樹脂)全長(mm)60(公差:±10%)アズワン品番7-6353-31医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AOBZI00004Z00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリーヤマト L型ロールコンビテナー 鉄製ジョイントタイプヤマト・インダストリー(11件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない ワンタッチだから操作性アップ
超純水製造装置消耗品 Merck(メルクミリポア)超純水製造装置消耗品Merck(メルクミリポア)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様) ヤマト・インダストリー跳ね上げ式中間棚付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
流通現場で最も使われているスタンダードタイプ 底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
最大積載荷重(kg)500
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製)本体アイボリー色 ヤマトモビリティ&Mfg.鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製)本体アイボリー色ヤマトモビリティ&Mfg.
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
流通現場で最も使われているスタンダードタイプです。底板ワンタッチロックのため、作業効率があがります。底板プラスチック製のため、軽量・静かでサビにも強いです。
アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
リングクロス(大) マイト工業株式会社リングクロス(大)マイト工業株式会社
29,980税込32,978
1箱(60枚)
3日以内出荷
ヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプ ヤマト・インダストリーヤマト L型ロールコンビテナー プラスチック製ジョイントタイプヤマト・インダストリー(12件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
ロックウェル(HRC)硬さ基準片 山本科学工具研究社ロックウェル(HRC)硬さ基準片山本科学工具研究社(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-CEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
6丁組首振りラチェットコンビセット トップ工業6丁組首振りラチェットコンビセットトップ工業
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番369-1578セット内容FRC-8、10、12、13、14、17質量(g)695RoHS指令(10物質対応)対応
プラコンキャップ TMEHジャパンプラコンキャップTMEHジャパン
111税込122
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
グレー
HSS ストレートドリル PROCHI(プロチ)HSS ストレートドリルPROCHI(プロチ)
5,798税込6,378特価
1パック(10本)
当日出荷から91日以内出荷
先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。 先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。 特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
用途一般鉄鋼・ステンレス用。
無人カウンター収納 アール・エフ・ヤマカワ無人カウンター収納アール・エフ・ヤマカワ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
シンプルな木製無人受付カウンター。カウンター内は全面収納スペースです。棚板は可動棚で、32mmピッチで20段階調節可能です。
耐荷重(kg/段)約5天板厚さ(mm)18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×342×854材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ高さ(mm)900奥行(mm)400間口(mm)600外寸(mm)600×400×900
プラコンキャップ TMEHジャパンプラコンキャップTMEHジャパン
111税込122
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
材質ABS樹脂
観音扉付きL型ロールコンビテナー ヤマトモビリティ&Mfg.観音扉付きL型ロールコンビテナーヤマトモビリティ&Mfg.
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
業界初の樹脂製扉ヒンジを採用し、動きもスムーズで静音性に優れています。扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。
用途LRC-Pシリーズに「後付け観音扉」を取付けました。仕様扉:有材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、ジョイント金具:スチールアイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
グレイスコア・ミニモ 介助(低床) GRC-60B M-13 松永製作所グレイスコア・ミニモ 介助(低床) GRC-60B M-13松永製作所
129,800税込129,800非課税商品
1台
3日以内出荷
小柄な方にフィットしやすいグレイスコアのミニ・モジュール
グレイスコア・ミニモ 介助(低床) GRC-60B M-12 松永製作所グレイスコア・ミニモ 介助(低床) GRC-60B M-12松永製作所
129,800税込129,800非課税商品
1台
3日以内出荷
小柄な方にフィットしやすいグレイスコアのミニ・モジュール
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
SRC ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SRC ローラチェーンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質スティール
リボンロッドケース ヤマヨリボンロッドケースヤマヨ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
質量(g)1220本体寸法(mm)263×121×247
グレイスコア・ミニモ 介助(低床) GRC-60B M-14 松永製作所グレイスコア・ミニモ 介助(低床) GRC-60B M-14松永製作所
129,800税込129,800非課税商品
1台
3日以内出荷
小柄な方にフィットしやすいグレイスコアのミニ・モジュール
エンジ
リモートコントローラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)リモートコントローラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
C-603-2、C-606-2もしくはC-608RXとの接続で警戒/解除の動作および、発報CHの表示、音声メッセージ等表示を全て連動させることができます。 テンキーにより、暗証番号(2~16桁までの自由設定)を設定できます。 通信機能により複数台(コントローラと別に最大4台)の連動動作をさせることができます。(総配線距離100m以内)
仕様【内蔵サイレン】侵入、火災、緊急、機器異常発生時、チャイム設定時、外出警戒ディレイ中の報知音、点検モードのループチェック異常報知音、操作確認音(音声メッセージと切替式)材質樹脂質量(g)約800出力在宅警戒/解除出力(無電圧)AC/DC30V 1A(c接点)、外出警戒/解除出力(無電圧)AC/DC30V 1A(c接点)配線接続端子式(セルフアップ端子)取付場所屋内(壁掛式)消費電流(mA)350使用周囲温度(℃)-15~+55音声内容外出警戒開始、外出警戒解除、在宅警戒開始、在宅警戒解除、チャイム開始、チャイム解除、外出警戒ディレー開始、ループチェック異常、メモリーリセット、設定エラー、点検モード入力電源(V)DC12(コントローラC-603-2、C-606-2またはC-608RXより供給)
...