カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(284)
  • 配管・水廻り設備部材(132)
  • 農業機械(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(77)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 学童・教育用品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 測定用品(33)
  • 制御機器(30)
  • バイク部品(17)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • バッテリー・電装(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc8-02」の検索結果

853件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア)

    Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。そのシリーズにロックフィッシュ専用モデルが登場。北は北海道、南は沖縄、全国各地に生息するアイナメ、ベッコウゾイ、キジハタ、オオモンハタなど、ロックフィッシュがターゲットです。STRS-802MH-KR スタンダード、ロングスピンモデル。STRC-6102MHFR-KR 可変テーパー採用のトルクフルモデル。STRC-732H-KR ロックフィッシュ・スタンダードモデル!。STRC-802EXH-KR卓越した遠投性能とパワーが魅力、大型専用モデル!。STRS-782LH-F-KR繊細とパワーの融合、ロック用スピニングモデル。STRC-762M+BF-KR ロック専用ベイトフィネス、ロングモデル。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。PTSシート(ベイトモデル):最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでロックフィッシュ釣りに最適
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2
  • VQ200 SMC

    VQ200

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズVQ2000
  • Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシング

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-13形状ブッシング
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,160税込8,976
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    9,710税込10,681
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
  • AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)

    エスコ
    9,710税込10,681
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
  • T-2型RC3/8 アズワン

    T-2型RC3/8

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
  • OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8 オンダ製作所

    OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • Rc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2" x Rc 3/8" 異径ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    材質SUS316(SCS14)全長(mm)34ねじ径Rc1/2”×3/8”
  • Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MH-13形状ブッシング
  • Rc 3/8”xR 1/2” ブッシング エスコ

    Rc 3/8”xR 1/2” ブッシング

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-104B形状ブッシング
  • ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa 日東工器

    ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa

    日東工器
    289税込318
    1個
    当日出荷
    工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。フルブローカプラに接続可能です。
    トラスコ品番113-0676材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/8
  • AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    当日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ(1件のレビュー)
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • ジヨイント(G3/8X2-RC1/4) BIGM(丸山製作所)

    ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム右部品_No.34、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.40、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.40、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 右部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.38、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40
  • AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • ジヨイント(G3/8X2-RC1/4) BIGM(丸山製作所)

    ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 左部品_No.20、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム左部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.38、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40
  • AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
...