カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • 農業機械(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • バイク部品(17)
  • 切削工具(13)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 制御機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • マスク(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「rc8-02」の検索結果

576件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSPR

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス刃形スパイラル表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    自動旋盤用リーマ NCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途自動旋盤用リーマ表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
  • 超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)

    超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

    EIKO(栄工舎)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
  • Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア)

    Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。そのシリーズにロックフィッシュ専用モデルが登場。北は北海道、南は沖縄、全国各地に生息するアイナメ、ベッコウゾイ、キジハタ、オオモンハタなど、ロックフィッシュがターゲットです。STRS-802MH-KR スタンダード、ロングスピンモデル。STRC-6102MHFR-KR 可変テーパー採用のトルクフルモデル。STRC-732H-KR ロックフィッシュ・スタンダードモデル!。STRC-802EXH-KR卓越した遠投性能とパワーが魅力、大型専用モデル!。STRS-782LH-F-KR繊細とパワーの融合、ロック用スピニングモデル。STRC-762M+BF-KR ロック専用ベイトフィネス、ロングモデル。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。PTSシート(ベイトモデル):最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでロックフィッシュ釣りに最適
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2
  • Rc3/8"x Rc 1/2"  砲金ブッシング エスコ

    Rc3/8"x Rc 1/2" 砲金ブッシング

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432NH-13形状ブッシング
  • T-2型RC3/8 アズワン

    T-2型RC3/8

    アズワン
    9,190税込10,109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
  • OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8 オンダ製作所

    OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MH-13形状ブッシング
  • Rc 3/8”xR 1/2” ブッシング エスコ

    Rc 3/8”xR 1/2” ブッシング

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-104B形状ブッシング
  • ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa 日東工器

    ハイカプラ 鋼鉄製 ニトリルゴムNBR(SG)相手側Rc1/8 耐圧力2.0Mpa

    日東工器
    289税込318
    1個
    当日出荷
    工場内空気配管から空気工具のホース接続用まで幅広い用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。フルブローカプラに接続可能です。
    トラスコ品番113-0676材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/8
  • ジヨイント(G3/8X2-RC1/4) BIGM(丸山製作所)

    ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム右部品_No.34、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.40、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.40、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 右部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.38、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.38、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム右部品_No.40
  • ジヨイント(G3/8X2-RC1/4) BIGM(丸山製作所)

    ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ジヨイント(G3/8X2-RC1/4)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-650シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.40、BSA-950C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月~部品_No.21、BSA-600LDMQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40、BSA-661C,1061Cシリーズ 第2段ブーム 左部品_No.20、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.37、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月~部品_No.36、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム左部品_No.34、BSA-650-1 -2シリーズ 第2段ブーム左部品_No.38、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 左部品_No.38、BSA-950シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.40、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-950-1 -2シリーズ 第2段ブーム 左部品_No.38、BSA-600LDEQ(JP) 第二段ブーム左部品_No.40
  • PTFER カップリング RC3/8×RC1/2 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC3/8×RC1/2

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番734-7162形状カップリング質量(g)60
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 頭ひもタイプRB 興研

    頭ひもタイプRB

    興研(65件のレビュー)
    419税込461
    1組
    当日出荷
    頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
    適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8 フロンケミカル

    PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R3/8

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    内側:メネジ×外側:オネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番734-7243材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-02ねじサイズRC1/2×R3/8
  • PTFE フレキシブルカップリング RC3/8×RC1/2 フロンケミカル

    PTFE フレキシブルカップリング RC3/8×RC1/2

    フロンケミカル
    23,980税込26,378
    1個
    31日以内出荷
    トラスコ品番735-4428材質PTFE、内部シールはバイトン形状カップリング質量(g)350アズワン品番61-9942-10
  • ヘッダーブロックCB 2連 Rc3/8 千代田通商

    ヘッダーブロックCB 2連 Rc3/8

    千代田通商
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-2579接続Rc3/8
  • Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじプラグ(エアーホース用/2個)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140EM-3ソケットorプラグプラグ
  • ヘルールキャップ(Rcネジ付) 大阪サニタリー

    ヘルールキャップ(Rcネジ付)

    大阪サニタリー(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質SUS316L形状キャップ種類ヘルールキャップ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所

    SFB型 ステンレスブッシング

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • スモークウインカーレンズSET KITACO

    スモークウインカーレンズSET

    KITACO(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1セットほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
    レンズ色スモーク
  • SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所

    SFRS型 ステンレス 異径ソケット

    オンダ製作所
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)

    ストリートエルボ(ステンレス)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR07アダプタ 清水製作所[継手]

    SR07アダプタ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
...