カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)

「rch-1000」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ムッフ RCH-1000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ムッフ RCH-1000型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    17日以内出荷
    ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
    対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0575-99メーカー商品コード234980
  • ホットプレート付マグネチックスターラー ケニス

    ホットプレート付マグネチックスターラー

    ケニス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
  • トリプルクランプ RCH-1000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    トリプルクランプ RCH-1000型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    31日以内出荷
    ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
    対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0576-02メーカー商品コード245800
  • ディスクプレート Φ135×3mm RCH-1000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ディスクプレート Φ135×3mm RCH-1000型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    31日以内出荷
    ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
    対象機種RCH-1000型(トリプルホルダー・ブロック(2L以上))アズワン品番65-0576-06メーカー商品コード240900
  • スタンドベース 2~5L RCH-1000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    スタンドベース 2~5L RCH-1000型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    41日以内出荷
    ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
    対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0576-01メーカー商品コード240080
  • クランプ RCH-1000型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    クランプ RCH-1000型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    46日以内出荷
    ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
    対象機種RCH-1000型アズワン品番65-0575-98メーカー商品コード234970
  • アダプタープレート BBSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アダプタープレート BBSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    22日以内出荷から31日以内出荷
    ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
  • CT1シリーズ(長さ計測用センサ) ライン精機

    CT1シリーズ(長さ計測用センサ)

    ライン精機
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    電子カウンタ、電磁カウンタ、PLCと組合せて、簡便に布、紙、フィルム等の長さが測定可能です。 マイクロスイッチタイプとフォトセンサ1出力タイプ(Aタイプ)は、正回転と逆回転のどちらに回しても増数する使い方が可能で、フォトセンサ2出力タイプ(Rタイプ)は、正回転で増数し、逆回転で減数する使い方(入力機器が90°位相差入力に対応している場合)が可能です。
    用途布、紙、フィルム等の長さ測定質量(g)約700~800使用温度範囲(℃)-10~50使用湿度範囲(%RH)35~85
  • RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り) エナパック

    RCHシリーズ 単動センターホールシリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
    最高使用圧力(MPa)70
  • 長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ - ライン精機

    長さ計測用発信器 - 高速対応タイプ -

    ライン精機
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    8日以内出荷
    従来品の7倍の最高計数速度 700m/分を実現。高速仕様のスリッター、コーター、リワインダー等に最適。PLCと組み合わせて使用しやすいオープンコレクタ出力。DC24V電源対応
    仕様回転トルク:15mN.m使用温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと)適合規格CE、RoHS最高計数速度700m/分電源電圧(V)DC24 ±10%消費電流(mA)60使用湿度範囲35 - 85%RH (結露しないこと)最大負荷電流(mA)20残留電圧(V)0.5以下
  • 安全カバー BBSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    安全カバー BBSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    鏡面研磨アルミ製です。赤外線を反射し、火傷の危険を回避します。
  • ポール取付金具 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ポール取付金具

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    ホットプレート付マグネチックスターラーに各種容器を固定できます。
    対象機種RCH-1000型
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ

    エナパック
    ¥352,875~税込¥388,163~
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ・単動スプリング戻り型シリンダです。・センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。・RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。・RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。・RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。