曜日別特売

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動中空シリンダ RCHシリーズ - エナパック

・単動スプリング戻り型シリンダです。
・センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。
・RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。
・RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。
・RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。

最高使用圧力(MPa)
70
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
受圧面積(cm2)
必要油量(cm3)
能力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05981749RCH-6037628.182.2625575
¥281,000
¥266,950
¥293,645(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05981767RCH-20615514.130.5473214
¥181,800
¥172,710
¥189,981(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする