3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)AC100 間口(mm)470 奥行(mm)645 高さ(mm)586 付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚) 質量(kg)30 消費電力(W)75(50/60Hz) 外寸(mm)470×645×H586 温度調節範囲(℃)100~300 接続口径(Φmm)9.5・ゴム管 庫内寸法(mm)300×300×H245 タイマー0-90分・連続 庫内容量(L)22
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚) 質量(kg)32 電源(V)AV100 消費電力(W)75(50/60Hz) 有効内容量(L)(庫内)22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×633×586 機能連続運転:1-99分(1分間隔) 温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可) 点火方式連続スパーク点火 有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245 ガス消費量(kW)最大6.16
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚) 質量(kg)32 高さ(mm)586 奥行(mm)633 間口(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)75(50/60Hz) 有効内容量(L)(庫内)22 機能連続運転:1-99分(1分間隔) 温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可) 点火方式連続スパーク点火 有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245 ガス消費量(kW)最大6.19
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷