カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「rcm-e」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • チェーンソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    チェーンソー替刃

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途チェーンソーの替え刃
  • 防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力) ラムマウント

    防水ワイヤレス充電パック Qi2(最大15W出力)

    ラムマウント
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。 電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。Qi2規格のワイヤレス充電パック。IP67防水・防塵スペックのため、オートバイなど屋外環境でも使用可能。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
    適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種色ブラック質量(g)68ケーブル長(m)1内容1個素材樹脂、磁石
  • 空圧センサ Festo

    空圧センサ

    Festo
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo 圧力センサ SDE5-D10-O3-Q6E-P-K にはケーブルが付属します。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL ))、CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力
    仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:ケーブル●コード番号:202-3281アズワン品番65-8020-45
  • 空圧センサ Festo

    空圧センサ

    Festo
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo 圧力センサ SDE5-D10-C3-Q6E-P-K (ケーブル付き)です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測定変数相対圧力
    仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:ケーブル●コード番号:202-3256アズワン品番65-8020-44
  • 空圧センサ Festo

    空圧センサ

    Festo
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 圧力センサ SDE5-D10-NF-Q6E-V-M8 ( M8 プラグタイプ)です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合しています 測
    仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3310アズワン品番65-8030-05
  • 空圧センサ Festo

    空圧センサ

    Festo
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 圧力センサ SDE5-V1-NF-Q6E-V-M8 は、M8 プラグタイプの真空用です。認可( RCM マーク、 c UL us 認定( OL )))。CE マーク(適合宣言を参照)( EU RoHS 指令(2022年10月現在)、 適合の EMC に関する EU 指令へ) KC マーク KC-EMV 材料注記 RoHS に適合していま
    仕様●最低使用圧力:0バール●最高使用圧力:-1 bar●最適なメディア:空気●接続:M8●コード番号:202-3287アズワン品番65-8026-96
  • タッチパネル タッチパネルシステムズ

    タッチパネル

    タッチパネルシステムズ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    10日以内出荷
    パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)。情報処理機器規格(IEC62368-1)、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
    その他【タッチパネルドライバ】インストール不要寸法(mm)527×193×384質量(kg)6.2、4.3規格VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、e-Stand by、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1消費電力(W)48(最大)電源AC100~240 (50/60Hz)角度(°)【チルト】-5~70方式投影型静電容量方式表面処理クリア(光沢)接続【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス)対応OSD通信方式【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080表示色1677万色表示範囲(mm)476.64×268.11視野角上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値)入力端子アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)スピーカー2W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ21.5型信号方式【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応通信規格USB(コントローラ内蔵)USBポートUSBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用)信号入力【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248点数【タッチ】最大10点アスペクト比16:9映像入力VGA、HDMIパネル駆動方式TFTアクティブマトリックス方式輝度(cd/m2)225(タッチパネル装着時の標準値)
  • 防犯カメラ ドーム型 500万画素 室内 動体検知 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 FD9189-H-V2 Vivotek

    防犯カメラ ドーム型 500万画素 室内 動体検知 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 FD9189-H-V2

    Vivotek
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    61日以内出荷
    30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR対応により、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
    用途FD9189-H-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】>350度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵/IR LED 2個搭載/Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定・イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人物検知/タイムフィルター(バウンディングボックスなし)、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です/無料トライアルライセンスはサポートされていません、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上質量(g)350タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大6.3(IRオン)最大3.9(IRオフ)角度(°)【チルト】80対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定フォーカル対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力あり寸法(Φ×mm)130×95インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.8S/N比55dB安全規格EMC:CE (EN55032/EN55024 Class B/E50121-4)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/RCM (AS/NZS CISPR32 Class B)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、安全: UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)IA:BIS (IS 13252)/BSMI (EMC: CNS 13438/ 安全:CNS 14336-1)確度【撮影】水平:103度、垂直:76度、対角:134度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB有効距離(m)5絞りF2.0光量(Lx)最低0.06・F2.0(カラー)、0.01・F2.0(白黒)、0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】カメラリンク・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)/-10~45(IRオン)対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)90セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
  • 防犯カメラ ドーム型 500万画素 室内 動体検知 ズーム 録音 夜間 IR搭載 保証3年 FD9189-HT-V2 Vivotek

    防犯カメラ ドーム型 500万画素 室内 動体検知 ズーム 録音 夜間 IR搭載 保証3年 FD9189-HT-V2

    Vivotek
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    61日以内出荷
    バリフォーカルレンズ搭載により、2.8mm~10mmの広い範囲での焦点距離調節が可能なので、監視対象に的確にフォーカスしたユーザニーズを満たす映像撮影が可能です。 。30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR対応により、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
    用途FD9189-HT-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】>350度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵/IR LED 2個搭載/Smart IR、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定・イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人物検知/タイムフィルター(バウンディングボックスなし)、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です/無料トライアルライセンスはサポートされていません、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上質量(g)355タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大9.7(IRオン)最大7.3(IRオフ)角度(°)【チルト】80対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力あり寸法(Φ×mm)130×95インターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.8~10S/N比55dB安全規格EMC: CE (EN55032/EN55024 Class B/E50121-4)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/RCM (AS/NZS CISPR32 Class B)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、安全性: UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950-22/ IEC/EN 62471)。IA規格: BIS (IS 13252)/BSMI (EMC: CNS 13438/安全性: CNS 14336-1)確度【撮影】水平:41度~95度、垂直:31度~69度、対角:51度~127度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB有効距離(m)5絞りF1.8~2.74光量(Lx)最低0.06・F2.0(カラー)、0.01・F2.0(白黒)、0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】カメラリンク・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)/-10~45(IRオン)対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)90セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
  • 防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール ラムマウント

    防水ワイヤレス充電パック&ボールアダプターセット Qi2(最大15W出力) 1インチボール

    ラムマウント
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    92日以内出荷
    電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応。USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。 電源仕様。動作周波数:360kHz。待機時消費電流:約0.008A / 8mA(5VDC時)。ワイヤレス電力伝送効率:80%以上。USB 2.0 BC1.2 電源供給対応(5V)。Qualcomm QC 2.0 対応。USB PD 2.0 対応。 入力電圧。USB:5V / 3A。QC2.0:9V / 2.22A。USB PD 2.0:5~15V / 2A。 出力。BPP:5W。EPP:7.5W。MPP:15W。 出力コネクタ。USB Type-C(オス)+ USB-A アダプター。 動作温度。0℃ ~ +40℃。 保管温度。-20℃ ~ +80℃。 保護機能。過電流保護。短絡(ショート)保護。過温度保護。 環境対応。RoHS対応。WEEE対応。 認証。IP67。SAE J1455。FCC認証。CE認証。Eマーク認証。RCM認証。Qi2規格のワイヤレス充電パックとラムマウントのボール機構が使用できるボールアダプターとのセット品。IP67防水・防塵スペック。Type-C編み込みケーブルで高耐久。iPhoneでもAndroid機種でも使用可能。
    特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合【Apple】iPhone12以降のMagSafe対応モデル【その他】ワイヤレス充電対応機種色ブラックサイズ1インチボール質量(g)68内容1個素材樹脂、磁石、高強度複合材(High strength composite)