20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。
定格電圧(V)DC24 消費電力(W)3.6以下(150mA以下) 使用周囲温度(℃)0~40 使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと) 耐環境性IP20 ケーブル長(m)5(標準ケーブル)
1台
42,900 税込47,190
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷

1本
3,218 税込3,540
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷


電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEY/LES 対応モータサーボモータ(DC24V)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
18,480 税込20,328
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷


規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 保護構造IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動静的:0.4%以下 負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。] 耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて) 過電流保護有、自動復帰 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで) 温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350 耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH)0~95
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1個
7,508 税込8,259
15日以内出荷


関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • rc-12