カテゴリ

  • 制御機器(359)
  • カー用品(216)
  • パソコン/周辺機器(181)
  • 保管用品(103)
  • オフィス家具(100)
  • 家電(86)
  • 電気材料(43)
  • メカニカル部品(42)
  • 農業機械(42)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • バイク純正部品(28)
  • 切削工具(28)
  • 機構部品(23)
  • 自動車純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 梱包用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 物流用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 建築金物(5)
  • 医療(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み

「rcp」の検索結果

関連キーワード
1,485件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RCP-1000シリーズ MEAN WELL

    RCP-1000シリーズ

    MEAN WELL
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。
    入力電圧(V)127~370dc、90~264ac定格電力(W)720温度(℃)-20~+60質量(g)1900実装タイプラックマウント幅(mm)127出力数1出力電圧(V)12dc出力電流(A)60奥行(mm)41長さ(mm)295形状カバー付パッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • RTKポール専用ケース RCP-200用 マイゾックス

    RTKポール専用ケース RCP-200用

    マイゾックス
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • ポールセット用収納ケースRCP-200用 マイゾックス

    ポールセット用収納ケースRCP-200用

    マイゾックス
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    RTKポールをバイポッドに設置したまま収納可能 ポケット2個付
  • RCP6アクチュエータ IAI(アイエイアイ)

    RCP6アクチュエータ

    IAI(アイエイアイ)
    44,980税込49,478
    1個
    14日以内出荷から16日以内出荷
    シリーズコントローラー別置RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類WA
  • (M4058)RING,SEAL RCP RETNR 三菱ふそう

    (M4058)RING,SEAL RCP RETNR

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • タンクトリツケザRCP BIGM(丸山製作所)

    タンクトリツケザRCP

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タンクトリツケザRCP図解NoMI-A401 ボンネット,ネンリョウタンク部品_No.21、MI-A400 ボンネット,サイドカバー,燃料タンク部品_No.21
  • RCP2用モータロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    RCP2用モータロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    4,098税込4,508
    1本
    16日以内出荷
  • Phoenix Contact 変流器 PACT RCP フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 変流器 PACT RCP

    フエニックス・コンタクト
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk) Micsig

    ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk)

    Micsig
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【最大30MHz帯域・大電流測定対応】 最大30MHz帯域(モデルによる)で、高速スイッチング電流や高調波成分を高精度に測定。最大12000Apk(モデルによる)のAC電流測定に対応し、パワーエレクトロニクスの評価に最適です。 【極細フレキシブルコイルで狭所も簡単測定】 約1.6mmの極細ロゴスキーコイルを採用。配線が密集した基板やパワーデバイス周辺にも容易に取り付けでき、被測定回路への影響を抑えた非接触測定を実現します。 【高精度・低ノイズ設計】 高い測定精度と低ノイズ性能により、高速スイッチング電流を忠実に再現。MOSFET・IGBT・SiC・GaNなど次世代パワーデバイスの評価にも適しています。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。インバータ、スイッチング電源、モータ制御、EV・再生可能エネルギー機器など幅広い電流測定に活用できます。
    インターフェース1MΩ BNCコイル径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kVrms)ピークコイル:AC 2(1分間)(50Hz/60Hz)(ロゴスキーコイル部のみ)
  • RCP2用エンコーダケーブル/エンコーダロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    RCP2用エンコーダケーブル/エンコーダロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    4,098税込4,508
    1本
    16日以内出荷
  • セーフタッチ三方活栓 セーフタッチ-RCPロック 25個入 NIPRO(ニプロ)

    セーフタッチ三方活栓 セーフタッチ-RCPロック 25個入

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    ディスク弁表面のスリットを押し開いて連通するスプリットセプタム方式を採用しています。
    【コック】白材質(本体)ポリプロピレン材質(コック)ポリエチレンアズワン品番65-1677-90医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00348000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • RCP3/RCP2用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    RCP3/RCP2用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    8,198税込9,018
    1本
    16日以内出荷
  • ピットパワーC専用つめ替えテープ トンボ鉛筆

    ピットパワーC専用つめ替えテープ

    トンボ鉛筆(6件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)7仕様パワーテープ適合PN-CP、PN-CP41、PN-CP83、PN-CP63質量(g)7エコマーク認定認定本体寸法(mm)23×17×67商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号16 112 035繰り返し・詰め替え対応
  • RCP2用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    RCP2用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    8,198税込9,018
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
  • (RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    (RCP3/RCA2/RCL)(PMEC/AMEC)間接続用モータ・エンコーダ一体型ロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    8,198税込9,018
    1本
    6日以内出荷から16日以内出荷
  • キズかくしカラーパテ 高森コーキ

    キズかくしカラーパテ

    高森コーキ(5件のレビュー)
    549税込604
    1個(30g)
    当日出荷
    床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
    用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。寸法(mm)21×21×95成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水付属品ヘラ硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化危険物の類別非危険物
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カーボン調プロテクターフィルム トライメイト

    カーボン調プロテクターフィルム

    トライメイト(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。
    用途車の保護やデザイン性の向上に材質PVC+アクリルブラック長さ(m)5
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    53,980税込59,378特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RUPES クローパッドツール RUPES

    RUPES クローパッドツール

    RUPES
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バフをマジックパッドからはがしたり、バフの簡易クリーニングに利用できるツールです
    用途バフの取り外し時やクリーニングに型番9.BF7001
  • ポリッシングコンパウンド(微粒子) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(微粒子)

    RUPES(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
    用途極細目研磨剤液色薄黄色目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
  • SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1袋 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1袋 5個入

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    1206型抵抗器、RCPシリーズ。VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最
    仕様●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±2%●定格電力:2.4W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7204-96
  • コードレス カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)

    コードレス カプセルカッター ボンヌ

    recolte(レコルト)
    9,000税込9,900
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスで場所を選ばず使える、コンパクトでパワフルなフードプロセッサー。ガラス製のカップは、食材が飛び散らない[カバー]付きで、液体の撹拌も可能。”刻む混ぜる砕く練るつぶす鬼おろしおろし泡立てる”の1台8役をこなします。容量は最大約500ml。
    セット内容本体・カバー・ガラスカップ・4枚刃ブレード・プレートシャフト・両面おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用USBケーブル(Cタイプ)材質本体・両面おろしプレート・泡立てプレート:ABS樹脂、ブレードシャフト・プレートシャフト:POM、ブレード:ステンレス、ガラスカップ:ガラス、カバー:AS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン質量(kg)1.5容量(mL)500電源(V)DC5/2.0Aコード長さ(m)USB:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×230定格時間(分)1(両面おろしプレート、泡立てプレート使用時:2)充電時間(時間)3.5
  • カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)

    カプセルカッター ボンヌ

    recolte(レコルト)
    6,500税込7,150
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
    セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック質量(kg)約1.1容量(mL)500(カップのMAXラインまで)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
  • ポリッシングコンパウンド(細目) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(細目)

    RUPES
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています
    用途中細目~極細研磨剤液色薄水色目の粗さ中細目~極細危険物の類別非危険物
  • コーナーローラー カプセル型 マルエー・スワン

    コーナーローラー カプセル型

    マルエー・スワン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー 隅と床(隅と壁)など 2面を1度に
    毛丈(mm)8仕様カプセル型種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
  • ポリッシングコンパウンド(超微粒子) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(超微粒子)

    RUPES
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です 極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
    用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適液色目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
  • RTKポール石突のみ マイゾックス

    RTKポール石突のみ

    マイゾックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
    用途山間部の測量用仕様石突マイゾックスコード219266
  • aiwa ステレオラジカセ Bluetooth ラジオ カセットレコーダー USB microSD aiwa(アイワ)

    aiwa ステレオラジカセ Bluetooth ラジオ カセットレコーダー USB microSD

    aiwa(アイワ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
    用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(kg)1.3グリーン電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2周波数(MHz)FM受信:76~108
  • SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1セット 1000個入 VISHAY

    SMDレジスタ 50Ω 1206 3216M 2.4W 1セット 1000個入

    VISHAY
    169,800税込186,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    1206型抵抗器、RCPシリーズ。VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±2%●定格電力:2.4W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7198-89
  • SMDレジスタ 50Ω 0603 1608M 1.5W 1袋 5個入 VISHAY

    SMDレジスタ 50Ω 0603 1608M 1.5W 1袋 5個入

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RCP シリーズ 0603 型抵抗器。Vishay の RCP シリーズの厚膜抵抗器は、アルミ窒化アルミニウム( AIN )基板上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで封入されています。RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小型で非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155℃の温度で動作します。この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに
    仕様●抵抗:50Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±2%●定格電力:1.5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RCP●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7199-55
  • RTKポール用出来形管理用石突 マイゾックス

    RTKポール用出来形管理用石突

    マイゾックス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質スチール高さ(mm)86.5マイゾックスコード221509
  • 部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA SHINANO(信濃機販)

    部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA

    SHINANO(信濃機販)(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • RCP4用モータ・エンコーダ一体型ケーブル/ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    RCP4用モータ・エンコーダ一体型ケーブル/ロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    9,998税込10,998
    1個
    24日以内出荷
  • 梱包テープカッター付48mm ワールドクラフト

    梱包テープカッター付48mm

    ワールドクラフト
    339税込373
    1個
    当日出荷
    荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
    質量(g)193主な用途梱包用特性透明
  • ステンレス カップリング 4.5mm用 水本機械製作所

    ステンレス カップリング 4.5mm用

    水本機械製作所
    36税込40
    1個
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
    トラスコ品番317-6072材質ステンレス寸法d(mm)5.7チェーン径(Φmm)適合4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カスタム パープルメタルポリッシュ 355ml ビッグリグ

    カスタム パープルメタルポリッシュ 355ml

    ビッグリグ
    3,098税込3,408
    1本
    欠品中
    金属表面のサビ、汚れを除去し輝きを出す!! 使い方はとってもシンプル。磨いて乾かして拭き取るだけ。 ハイテククリーナーの驚きの磨き効果とワックス効果により 様々な金属パーツの磨きから仕上げまで オールマイティーに使用可能。
    用途ステンレス・クロームメッキ・アルミニューム・銅・銀・真鍮・メッキ 等の洗浄、保護、修復使用方法容器を良く振ってから、乾いた綺麗な布に付けて磨いて下さい。乾いたら綺麗なタオルで拭き取ればOKです。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
関連キーワード
...
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
"rcp" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷