カテゴリ

  • カー用品(214)
  • パソコン/周辺機器(149)
  • オフィス家具(96)
  • 家電(82)
  • 農業機械(42)
  • 制御機器(39)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 切削工具(25)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 事務用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「rcp」の検索結果

関連キーワード
801件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RTKポール専用ケース RCP-200用 マイゾックス

    RTKポール専用ケース RCP-200用

    マイゾックス
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
  • ポールセット用収納ケースRCP-200用 マイゾックス

    ポールセット用収納ケースRCP-200用

    マイゾックス
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    RTKポールをバイポッドに設置したまま収納可能 ポケット2個付
  • タンクトリツケザRCP BIGM(丸山製作所)

    タンクトリツケザRCP

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タンクトリツケザRCP図解NoMI-A401 ボンネット,ネンリョウタンク部品_No.21、MI-A400 ボンネット,サイドカバー,燃料タンク部品_No.21
  • Phoenix Contact 変流器 PACT RCP フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 変流器 PACT RCP

    フエニックス・コンタクト
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk) Micsig

    ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk)

    Micsig
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【最大30MHz帯域・大電流測定対応】 最大30MHz帯域(モデルによる)で、高速スイッチング電流や高調波成分を高精度に測定。最大12000Apk(モデルによる)のAC電流測定に対応し、パワーエレクトロニクスの評価に最適です。 【極細フレキシブルコイルで狭所も簡単測定】 約1.6mmの極細ロゴスキーコイルを採用。配線が密集した基板やパワーデバイス周辺にも容易に取り付けでき、被測定回路への影響を抑えた非接触測定を実現します。 【高精度・低ノイズ設計】 高い測定精度と低ノイズ性能により、高速スイッチング電流を忠実に再現。MOSFET・IGBT・SiC・GaNなど次世代パワーデバイスの評価にも適しています。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。インバータ、スイッチング電源、モータ制御、EV・再生可能エネルギー機器など幅広い電流測定に活用できます。
    インターフェース1MΩ BNCコイル径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kVrms)ピークコイル:AC 2(1分間)(50Hz/60Hz)(ロゴスキーコイル部のみ)
  • ピットパワーC専用つめ替えテープ トンボ鉛筆

    ピットパワーC専用つめ替えテープ

    トンボ鉛筆(6件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)7仕様パワーテープ適合PN-CP、PN-CP41、PN-CP83、PN-CP63質量(g)7エコマーク認定認定本体寸法(mm)23×17×67商品タイプ詰め替え用テープエコマーク認定番号16 112 035繰り返し・詰め替え対応
  • キズかくしカラーパテ 高森コーキ

    キズかくしカラーパテ

    高森コーキ(5件のレビュー)
    549税込604
    1個(30g)
    当日出荷
    床・家具・建具の木材の穴埋・ひび割れに!。補修する箇所に注入し付属のヘラで成型するだけ。面倒な着色作業はいりません。ノズル付きチューブなので、細かい箇所も補修可能。硬化時間が早く、完全硬化後のひび割れがありません。耐久性もあり、屋外での使用も可能。ホルムアルデヒド等の有害成分を含まない材質です。本製品はシックハウス対応の最上位規格F☆☆☆☆(Fフォスター)適合品です。
    用途木材(フローリング、家具、柱、壁)のえぐれ、欠け、割れ、すき間、釘穴、ピン穴等の補修に。寸法(mm)21×21×95成分水系アクリル樹脂、炭酸カルシウム、顔料、水付属品ヘラ硬化時間3~4時間で実用硬化/24時間で完全硬化危険物の類別非危険物
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カーボン調プロテクターフィルム トライメイト

    カーボン調プロテクターフィルム

    トライメイト(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。
    用途車の保護やデザイン性の向上に材質PVC+アクリルブラック長さ(m)5
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    53,980税込59,378特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RUPES クローパッドツール RUPES

    RUPES クローパッドツール

    RUPES
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バフをマジックパッドからはがしたり、バフの簡易クリーニングに利用できるツールです
    用途バフの取り外し時やクリーニングに型番9.BF7001
  • ポリッシングコンパウンド(微粒子) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(微粒子)

    RUPES(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
    用途極細目研磨剤液色薄黄色目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
  • コードレス カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)

    コードレス カプセルカッター ボンヌ

    recolte(レコルト)
    9,000税込9,900
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスで場所を選ばず使える、コンパクトでパワフルなフードプロセッサー。ガラス製のカップは、食材が飛び散らない[カバー]付きで、液体の撹拌も可能。”刻む混ぜる砕く練るつぶす鬼おろしおろし泡立てる”の1台8役をこなします。容量は最大約500ml。
    セット内容本体・カバー・ガラスカップ・4枚刃ブレード・プレートシャフト・両面おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用USBケーブル(Cタイプ)材質本体・両面おろしプレート・泡立てプレート:ABS樹脂、ブレードシャフト・プレートシャフト:POM、ブレード:ステンレス、ガラスカップ:ガラス、カバー:AS樹脂、スパチュラ:ポリプロピレン質量(kg)1.5容量(mL)500電源(V)DC5/2.0Aコード長さ(m)USB:0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×128×230定格時間(分)1(両面おろしプレート、泡立てプレート使用時:2)充電時間(時間)3.5
  • カプセルカッター ボンヌ recolte(レコルト)

    カプセルカッター ボンヌ

    recolte(レコルト)
    6,500税込7,150
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
    セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック質量(kg)約1.1容量(mL)500(カップのMAXラインまで)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
  • ポリッシングコンパウンド(細目) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(細目)

    RUPES
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています
    用途中細目~極細研磨剤液色薄水色目の粗さ中細目~極細危険物の類別非危険物
  • コーナーローラー カプセル型 マルエー・スワン

    コーナーローラー カプセル型

    マルエー・スワン
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー 隅と床(隅と壁)など 2面を1度に
    毛丈(mm)8仕様カプセル型種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
  • ポリッシングコンパウンド(超微粒子) RUPES

    ポリッシングコンパウンド(超微粒子)

    RUPES
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です 極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します
    用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適液色目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
  • RTKポール石突のみ マイゾックス

    RTKポール石突のみ

    マイゾックス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
    用途山間部の測量用仕様石突マイゾックスコード219266
  • aiwa ステレオラジカセ Bluetooth ラジオ カセットレコーダー USB microSD aiwa(アイワ)

    aiwa ステレオラジカセ Bluetooth ラジオ カセットレコーダー USB microSD

    aiwa(アイワ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ。アナログとデジタルをシームレスに使える。災害時に強い乾電池+電源コンセント式。カセットテープへの録音、再生が可能。USBメモリ/microSD録音再生。AM/ワイドFMラジオ受信。Bluetooth5.0レシーバー機能。伸縮式FMロッドアンテナ。3.5mmイヤホンジャック。3.5mmマイク入力端子。ステレオスピーカー3W×2。単二乾電池×4本(別売)でも使用可能
    用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(kg)1.3グリーン電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2周波数(MHz)FM受信:76~108
  • RTKポール用出来形管理用石突 マイゾックス

    RTKポール用出来形管理用石突

    マイゾックス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    材質スチール高さ(mm)86.5マイゾックスコード221509
  • 梱包テープカッター付48mm ワールドクラフト

    梱包テープカッター付48mm

    ワールドクラフト
    339税込373
    1個
    当日出荷
    荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
    質量(g)193主な用途梱包用特性透明
  • ステンレス カップリング 4.5mm用 水本機械製作所

    ステンレス カップリング 4.5mm用

    水本機械製作所
    36税込40
    1個
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。容易に取り付けできます。
    トラスコ品番317-6072材質ステンレス寸法d(mm)5.7チェーン径(Φmm)適合4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カスタム パープルメタルポリッシュ 355ml ビッグリグ

    カスタム パープルメタルポリッシュ 355ml

    ビッグリグ
    3,098税込3,408
    1本
    欠品中
    金属表面のサビ、汚れを除去し輝きを出す!! 使い方はとってもシンプル。磨いて乾かして拭き取るだけ。 ハイテククリーナーの驚きの磨き効果とワックス効果により 様々な金属パーツの磨きから仕上げまで オールマイティーに使用可能。
    用途ステンレス・クロームメッキ・アルミニューム・銅・銀・真鍮・メッキ 等の洗浄、保護、修復使用方法容器を良く振ってから、乾いた綺麗な布に付けて磨いて下さい。乾いたら綺麗なタオルで拭き取ればOKです。※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やボディーにキズが付く恐れがございます。
  • 梱包テープ48mm ワールドクラフト

    梱包テープ48mm

    ワールドクラフト
    239税込263
    1個
    当日出荷
    荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープ(リフィル)です。
    質量(g)158主な用途梱包用特性透明
  • RTKポール用フラット石突 マイゾックス

    RTKポール用フラット石突

    マイゾックス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    勾配のある変化点での計測が可能。 勾配に合わせポールを垂直に設置可能。通り2方向に90°傾斜。 ボール軸であらゆる方向に可動し、プリズム正対も素早くできます。 測点に合わせやすい十字罫書線。 先尖りの石突では土に埋もれる場所などに使用。
    高さ(mm)86.5寸法(Φmm)設置面:80
  • 部品 住友電工ハードメタル

    部品

    住友電工ハードメタル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カラフルラウンドチェア アズワン

    カラフルラウンドチェア

    アズワン
    29,900税込32,890
    1個
    翌々日出荷
    キャスターあり背もたれなし座高(mm)405~500高さ調節
  • 工場扇用センターパイプ(TFZRシリーズ用) TRUSCO

    工場扇用センターパイプ(TFZRシリーズ用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    仕様首部連結樹脂パーツ付属。付属品首部樹脂パーツトラスコ品番762-4913適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)0.3品名首センターパイプ
  • クレパス消しゴム うすももいろ サクラクレパス

    クレパス消しゴム うすももいろ

    サクラクレパス
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    きれいなカラーで12色そろえました
    奥行(mm)11製品質量(g)10縦(mm)69横(mm)11素材本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル:紙、袋:PP
  • クレパス消しゴム うすみどり サクラクレパス

    クレパス消しゴム うすみどり

    サクラクレパス
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    きれいなカラーで12色そろえました
    奥行(mm)11製品質量(g)10縦(mm)69横(mm)11素材本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル:紙、袋:PP
  • クレパス消しゴム うすべにいろ サクラクレパス

    クレパス消しゴム うすべにいろ

    サクラクレパス
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    きれいなカラーで12色そろえました
    奥行(mm)11製品質量(g)10縦(mm)69横(mm)11素材本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル:紙、袋:PP
  • クレパス消しゴム やまぶきいろ サクラクレパス

    クレパス消しゴム やまぶきいろ

    サクラクレパス
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    きれいなカラーで12色そろえました
    奥行(mm)11製品質量(g)10縦(mm)69横(mm)11素材本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル:紙、袋:PP
  • Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル

    Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

    メトカル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
  • スチール製 ケーブルラックパーツ Y型ラック固定金具(B型) カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ Y型ラック固定金具(B型)

    カナフジ電工
    2,198税込2,418
    1組
    翌々日出荷
    Y型ラックを垂直分岐する場合に使用します。
    備考1組
  • スチール製 ケーブルラックパーツ 段違い接続金具 カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラックパーツ 段違い接続金具

    カナフジ電工
    2,398税込2,638
    1組
    翌々日出荷
    親桁70タイプと親桁100タイプの直接接続に使用します。
    備考1組
  • カラフルラウンドチェア アズワン

    カラフルラウンドチェア

    アズワン
    32,900税込36,190
    1個
    翌々日出荷
    キャスターあり背もたれなし座高(mm)460~615高さ調節
  • 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト

    大人かわいいチェア Elance エランセ

    ホームテイスト
    8,498税込9,348
    1脚
    翌日出荷
    カジュアル感のあるガーリーチェアくびれタイプ!。スエード調の生地で肌ざわりが良く、。長時間座っても疲れにくいウレタン座面を。採用した商品です!
    用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。材質本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)7耐荷重(kg)100キャスターあり肘掛なし寸法(cm)53×55×73~82組立時間20分座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×400座面高(cm)42~51
  • 超小型コンプレッサ ケーピーエス工業

    超小型コンプレッサ

    ケーピーエス工業
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。
    用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。型式2ピストン型往復圧縮機質量(g)382種類超小型電源(V)DC12消費電力(W)52騒音値(dB)49潤滑方式オイルフリー流量(L/min)9.5圧力(kPa)120吐出口径(mm)5吸込口径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD PEEK樹脂プローブ Ideal-Tek

    ESD PEEK樹脂プローブ

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
    用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
関連キーワード
...