カテゴリ

  • バイク純正部品(1,507)
  • 農業機械(359)
  • トラック純正部品(173)
  • 自動車純正部品(47)
  • バイク部品(23)
  • 制御機器(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 電気材料(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 測定用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「rcy」の検索結果

2,233件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ用端子工具 JST,RCY シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ用端子工具 JST,RCY シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = RCYRCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST RCYプラグハウジング 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント JST(日本圧着端子製造)

    JST RCYプラグハウジング 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様配線は含まれていません。. RCYシリーズソケットハウジングピッチ(mm)2.5極数2定格電流(A)12行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST RCY Connector - Male/Female Set 2-pin SPARKFUN

    JST RCY Connector - Male/Female Set 2-pin

    SPARKFUN
    ¥289税込¥318
    1個
    10日以内出荷
    仕様●ピン数:2極アズワン品番67-0454-58
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) メス RCYシリーズ 圧着 BYF-001T-P0.6 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) メス RCYシリーズ 圧着 BYF-001T-P0.6

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様RCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具シリーズRCY最大電流(A)3適合電線(mm2)Min0.08、Max0.3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22オス・メスメス併用可能製品RCYコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)85
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • チェンジペダルラバー NTB

    チェンジペダルラバー

    NTB(77件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    チェンジペダルに取り付けるゴム製ラバー。 純正製品と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック

    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池

    東芝ライテック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
    入数1
  • 作業灯(投光器) 屋外防雨型 ハタヤリミテッド

    作業灯(投光器) 屋外防雨型

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
    用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • クレパス消しゴム みかんいろ サクラクレパス

    クレパス消しゴム みかんいろ

    サクラクレパス
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    きれいなカラーで12色そろえました
    奥行(mm)11製品質量(g)10縦(mm)69横(mm)11素材本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル:紙、袋:PP
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)
    ホワイト
    ブラック
    クリア

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途各種電線の損傷防止。
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 補修用バッテリー 東芝ライテック

    補修用バッテリー

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    ニッケル水素電池
    電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3000グリーン購入法適合
  • 補修用バッテリー 東芝ライテック

    補修用バッテリー

    東芝ライテック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!。交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました
  • コーキング材リペアカラー フクビ化学

    コーキング材リペアカラー

    フクビ化学
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    3日以内出荷
    リフォームカバー工法用の専用コーキング材です。
    仕様ホルムアルデヒド発散等級:F★★★★質量(g)200
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)4.8
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    欠品中
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途各種電線の損傷防止。トラスコ品番731-1516材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)厚さ(mm)1.8質量(kg)6色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)76.2チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)21.8
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
  • パンラップ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ホワイト
    クリア

    パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
    用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
  • ノンロットブルーノ 三井化学産資

    ノンロットブルーノ

    三井化学産資
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(3.5kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    年数を重ねた木材を美しく仕上げる 塗膜型水性木材保護塗料 DURABILITY(耐候性) 超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。 BEAUTY(美観性) あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。 USABILITY(作業性) 刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。 基本性能 防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。 安全性 低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。 美観性 数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。
    用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護塗装(回数)2乾燥時間(時間)1~2使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2)下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
  • レジン用シール 雪と木のシルエット イングカワモト

    レジン用シール 雪と木のシルエット

    イングカワモト
    ¥799税込¥879
    1枚
    3日以内出荷
    レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
  • 標準有圧換気扇用オプション 三菱電機

    標準有圧換気扇用オプション

    三菱電機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキホース 1 アツセン 1RC-Y258C-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブレーキホース 1 アツセン 1RC-Y258C-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
  • スイツチアセンブリ 1RC-Y8250-50 YAMAHA(ヤマハ)

    スイツチアセンブリ 1RC-Y8250-50

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
  • メラタックウイルテクト AICA(アイカ工業)

    メラタックウイルテクト

    AICA(アイカ工業)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)0.55柄木目
  • メラタックウイルテクト AICA(アイカ工業)

    メラタックウイルテクト

    AICA(アイカ工業)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1210厚さ(mm)0.55柄木目
  • コンパクトビーズクッション 【Torca-トルカ-】 ホームテイスト
    ブルー
    イエロー
    レッド

    コンパクトビーズクッション 【Torca-トルカ-】

    ホームテイスト
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    5日以内出荷
    三角ビーズクッション!クッションの中は極小ビーズなので、身体にフィットして気持ちよく寛げます。伸縮性のある生地と伸びにくい生地を使用しているので、型崩れせず身体を支えます。 持ち手付きで持ち運びも楽ちん!国内発泡で安心の日本製。
    材質張生地:伸びない生地-ポリエステル100%伸びる生地-ポリエステル88% ポリウレタン12%中身:発泡ポリスチレンビーズ質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×77×45
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック

    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池

    東芝ライテック
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
    定格電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3000
  • フュエルタンクコンプリート (WOG) 1RC-YK241-00-P9 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルタンクコンプリート (WOG) 1RC-YK241-00-P9

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
  • フュエルタンクコンプリート (WOG) 1RC-YK241-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルタンクコンプリート (WOG) 1RC-YK241-00-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • フユエルタンクコンプリ-ト(WG) 1RC-Y2410-01-03 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト(WG) 1RC-Y2410-01-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • フユエルタンクコンプリ-ト(WG) 1RC-Y2410-01-X1 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト(WG) 1RC-Y2410-01-X1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
  • フユエルタンクコンプリ-ト (WOG) 1RC-YK241-01-P7 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト (WOG) 1RC-YK241-01-P7

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
  • フユエルタンクコンプリ-ト (WG) 1RC-YG241-01-02 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト (WG) 1RC-YG241-01-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
  • フユエルタンクコンプリ-ト (WOG) 1RC-YK241-01-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト (WOG) 1RC-YK241-01-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • フュエルタンクコンプリート (WOG) 1RC-YK241-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルタンクコンプリート (WOG) 1RC-YK241-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • フュエルタンクコンプリート(WG) 1RC-Y2410-00-03 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルタンクコンプリート(WG) 1RC-Y2410-00-03

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
  • フユエルタンクコンプリ-ト(WG) 1RC-Y2410-01-06 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト(WG) 1RC-Y2410-01-06

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
  • フユエルタンクコンプリ-ト(WG) 1RC-Y2410-01-08 YAMAHA(ヤマハ)

    フユエルタンクコンプリ-ト(WG) 1RC-Y2410-01-08

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    3日以内出荷