カテゴリ

  • 農業機械(359)
  • バイク部品(23)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電気材料(10)
  • 制御機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 切削工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rcy」の検索結果

466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェンジペダルラバー NTB

    チェンジペダルラバー

    NTB(77件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    チェンジペダルに取り付けるゴム製ラバー。 純正製品と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
  • 作業灯(投光器) 屋外防雨型 ハタヤリミテッド

    作業灯(投光器) 屋外防雨型

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。
    用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック

    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池

    東芝ライテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
    入数1
  • クレパス消しゴム みかんいろ サクラクレパス

    クレパス消しゴム みかんいろ

    サクラクレパス
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    きれいなカラーで12色そろえました
    奥行(mm)11製品質量(g)10縦(mm)69横(mm)11素材本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル:紙、袋:PP
  • スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途各種電線の損傷防止。
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 補修用バッテリー 東芝ライテック

    補修用バッテリー

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ニッケル水素電池
    電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3000グリーン購入法適合
  • パンラップ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。
    用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
  • 補修用バッテリー 東芝ライテック

    補修用バッテリー

    東芝ライテック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!。交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)4.8
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白 PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    39,980税込43,978
    1巻
    欠品中
    電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
    用途各種電線の損傷防止。チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)21.8厚さ(mm)1.8最大結束径(Φmm)76.2材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~50長さ(m)30.48トラスコ品番731-1516質量(kg)6
  • 自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
  • ノンロットブルーノ 三井化学産資

    ノンロットブルーノ

    三井化学産資
    13,980税込15,378
    1缶(3.5kg)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    年数を重ねた木材を美しく仕上げる 塗膜型水性木材保護塗料 DURABILITY(耐候性) 超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。 BEAUTY(美観性) あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。 USABILITY(作業性) 刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。 基本性能 防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。 安全性 低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。 美観性 数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。
    用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護塗装(回数)2乾燥時間(時間)1~2使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2)下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
  • レジン用シール 雪と木のシルエット イングカワモト

    レジン用シール 雪と木のシルエット

    イングカワモト
    799税込879
    1枚
    3日以内出荷
    レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
  • メラタックウイルテクト AICA(アイカ工業)

    メラタックウイルテクト

    AICA(アイカ工業)
    25,980税込28,578
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)0.55木目
  • メラタックウイルテクト AICA(アイカ工業)

    メラタックウイルテクト

    AICA(アイカ工業)
    45,980税込50,578
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1210厚さ(mm)0.55木目
  • コンパクトビーズクッション 【Torca-トルカ-】 ホームテイスト

    コンパクトビーズクッション 【Torca-トルカ-】

    ホームテイスト
    4,898税込5,388
    1台
    5日以内出荷
    三角ビーズクッション!クッションの中は極小ビーズなので、身体にフィットして気持ちよく寛げます。伸縮性のある生地と伸びにくい生地を使用しているので、型崩れせず身体を支えます。 持ち手付きで持ち運びも楽ちん!国内発泡で安心の日本製。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×77×45質量(kg)1.4材質張生地:伸びない生地-ポリエステル100%伸びる生地-ポリエステル88% ポリウレタン12%中身:発泡ポリスチレンビーズ
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック

    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池

    東芝ライテック
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
    定格電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3000
  • チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6

    パトライト(PATLITE)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から91日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ60
  • クロスベアリング NTスイベル

    クロスベアリング

    NTスイベル
    18,980税込20,878
    1セット(100個)
    12日以内出荷
    日本製
    用途超深海から大物泳がせ釣りに!ニッケル
  • ナックルヘッド MOTORCYCLE2 バイク用ジェットヘッドヘルメット RIDEZ(ライズ)

    ナックルヘッド MOTORCYCLE2 バイク用ジェットヘッドヘルメット

    RIDEZ(ライズ)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    アメリカンクルーザーバイクにもネーキットにも合うジェットヘルメット。 ロングセラーを続けている、横浜アメカジブランド山屋産業とのダブルネームの「ナックルヘッドヘルメット」シリーズ。 他には無い個性的なデザインで他を魅了するジェットヘルメット。 アメリカン・クルーザーバイクにはピッタリのヴィンテージヘルメ。 バブルシールド付きで視野も広く、圧迫感がないのでロングツーリングにも最適。 おしゃれでクールなヘルメットとして、バイカーは一つは持っていたいアイテムです。 眼鏡用スリット入り 頬パッド取り外し可能 SG規格/全排気量使用可能 標準装備シールド:CLEAR シールド99%UVカット オプション:VANCH VH&JB ビス2個set
    MATT BLACK規格SGサイズ(cm)57~60未満適合RIDEZヘルメット JB用 BB2シールド
  • チップ ACMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ACMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • ウスイータ階段踏板2段廻り用右CY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段踏板2段廻り用右CY

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7チェリー柄グリーン購入法適合
  • ウスイータ階段踏板3段廻り用右CY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段踏板3段廻り用右CY

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。厚さ(mm)2.7チェリー柄グリーン購入法適合
  • チップ ADET-ER MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADET-ER

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白 PANDUIT(パンドウイット)

    自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1巻
    9日以内出荷
    柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
    用途ケーブルの保護。材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0トラスコ品番814-6660幅(mm)5.4高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
  • チップ ADNT-ER MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADNT-ER

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.18逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 交換用電池 三菱電機

    交換用電池

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    充電方式トリクル充電
  • スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)

    スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)

    PANDUIT(パンドウイット)
    33,980税込37,378
    1巻
    15日以内出荷から30日以内出荷
    取り付けは簡単で速やかにできます。
    用途各種電線の損傷防止
  • シリコーン樹脂ガラス編組チューブ 上海申遠

    シリコーン樹脂ガラス編組チューブ

    上海申遠
    5,198税込5,718
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷
    シリコーン樹脂を塗布し高温処理した製品です。優れた誘電性・自己消化性・柔軟性を備えております。
    用途電子機器の内部配線束などの絶縁保護。ガラスチューブ シリコンチューブ 編組チューブ 保護チューブ UL1441/VW-1準拠材質ガラス繊維糸・シリコーン樹脂連続使用温度(℃)-10~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-A~) CKD

    CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-A~)

    CKD
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。トリガーストップ機構を搭載しています。ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。
    仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)バッテリー容量(mAh)850
  • LED積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
  • LED信号灯付電子音報知器 パトライト(PATLITE)

    LED信号灯付電子音報知器

    パトライト(PATLITE)
    85,980税込94,578
    1個
    16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • 積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F パトライト(PATLITE)

    積層信号灯一体型 電子音報知器●LKEH-F

    パトライト(PATLITE)
    99,980税込109,978
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用。大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ。製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット。保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能。欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応。減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    材質【グローブ】ポリカーボネート樹脂直径(Φmm)100保護等級IP53音量(dB)最大105(at 1m)※音量調整可能
  • LED壁面取付積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    31,980税込35,178
    1個
    16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • モバイルゲーミングコントローラー GAMESIR

    モバイルゲーミングコントローラー

    GAMESIR
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    TMR(トンネル磁気抵抗)技術を使用したモバイルゲーミングコントローラーです。ホール効果センサーの高耐久性とポテンションメーターの低消費電力、高く安定したポーリングレートを実現しました。トリガーストップ機構を搭載しています。ABXYボタンにはマイクロスイッチが採用されています。Dパッドにタクタイルスイッチを採用しました。スリーピングモードのSwitchを起動することが可能です。専用の充電スタンドが付属しています。
    仕様●ジャイロ:6軸ジャイロ●バイブレーション:対応●ボタンレイアウト:Xboxレイアウト●ボタン種類:マイクロスイッチ●ポーリングレート:1000Hz●マクロ機能:対応●対応デバイス:Windows PC、Switch、iOS/Androidデバイス●接続方法(有線):USB Type-C●接続方法(無線):Bluetooth 5.3、2.4GHz(ドングル)●背面ボタン:左1個、右1個●連射機能:TURBO内蔵電池リチウムイオン電池(860mAh)バッテリー容量(mAh)850
...