カテゴリ
- バイク純正部品(1,513)
- 農業機械(359)
- トラック純正部品(173)
- 自動車純正部品(47)
- バイク部品(23)
- 制御機器(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電気材料(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 建材・エクステリア(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- オフィス家具(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(1,506)
- BIGM(丸山製作所)(345)
- 三菱ふそう(190)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- MAZDA(マツダ)(19)
- ASUS(エイスース)(13)
- パトライト(PATLITE)(10)
- GBRacing (ジービーレーシング)(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(9)
- brembo(7)
- 東芝ライテック(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- コミネ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- 日野自動車(4)
- SPARKFUN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rcy」の検索結果

JST RCYプラグハウジング 2 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント
JST(日本圧着端子製造)¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様配線は含まれていません。. RCYシリーズソケットハウジングピッチ(mm)2.5極数2定格電流(A)12行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス RCYシリーズ 圧着 BYF-001T-P0.6
JST(日本圧着端子製造)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)7日以内出荷仕様RCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具シリーズRCY最大電流(A)3適合電線(mm2)Min0.08、Max0.3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22オス・メスメス併用可能製品RCYコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)85
作業灯(投光器) 屋外防雨型
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から5日以内出荷独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
クレパス消しゴム みかんいろ
サクラクレパス¥77税込¥851個3日以内出荷きれいなカラーで12色そろえました奥行(mm)11製品質量(g)10縦(mm)69横(mm)11素材本体:塩ビ消しゴム、巻ラベル:紙、袋:PP
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から16日以内出荷大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能外径(Φmm)100光源LED保護等級IP53取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
補修用バッテリー
東芝ライテック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から46日以内出荷点検後、充電モニター(緑)が点滅したら、蓄電池交換のサインです!。交換用蓄電池を環境に配慮したニッケル水素電池にモデルチェンジしました
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781巻欠品中電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。用途各種電線の損傷防止。チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)21.8厚さ(mm)1.8最大結束径(Φmm)76.2材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~50色白長さ(m)30.48トラスコ品番731-1516質量(kg)6
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白
PANDUIT(パンドウイット)¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷から20日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。用途ケーブルの保護。色白材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
ノンロットブルーノ
三井化学産資¥13,980~税込¥15,378~1缶(3.5kg)ほか3日以内出荷から8日以内出荷年数を重ねた木材を美しく仕上げる 塗膜型水性木材保護塗料 DURABILITY(耐候性) 超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。 BEAUTY(美観性) あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。 USABILITY(作業性) 刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。 基本性能 防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。 安全性 低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。 美観性 数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護塗装(回数)2乾燥時間(時間)1~2使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2)下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白
PANDUIT(パンドウイット)¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。用途ケーブルの保護。色白材質難燃性ポリエチレン仕様UL94V-0長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
レジン用シール 雪と木のシルエット
イングカワモト¥799税込¥8791枚3日以内出荷レジンの中に入れたり、外側にはったりすることができるシールです。 外側にはる場合はコーティングをしてください。 レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。 このシールは極薄の素材を使用しています。 粘着力が強い為シールがはがれにくい素材になっています。 ピンセットをご利用してください。
コンパクトビーズクッション 【Torca-トルカ-】
ホームテイスト¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷三角ビーズクッション!クッションの中は極小ビーズなので、身体にフィットして気持ちよく寛げます。伸縮性のある生地と伸びにくい生地を使用しているので、型崩れせず身体を支えます。 持ち手付きで持ち運びも楽ちん!国内発泡で安心の日本製。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×77×45質量(kg)1.4材質張生地:伸びない生地-ポリエステル100%伸びる生地-ポリエステル88% ポリウレタン12%中身:発泡ポリスチレンビーズ
チップ APMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
...