ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Lenovo Tab B10 ( 3rd Gen ) ( 10.1インチワイド )
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
防水加工海上でも使える防水加工で劣化しにくい。ガラス繊維を配合しているため強度が高く、足場が不安定な船上でも安心して使用可能。軽量従来のバッテリーよりも大幅に軽量化。場所を取らないコンパクトな設計。大容量長時間の釣りや作業も楽しめる大容量バッテリー。急速充電最大10A可能。9時間でフル充電。サーミスタを3個で個別に温度管理し、ヒューズを入れて40A1分で切れます。
用途船釣りの電力不足を解消する、釣り人のためのバッテリーです。大容量・高耐久・軽量・防水など多彩な機能搭載で、1台持っておけば心強い味方となること間違いなし。釣り、アウトドア、車中泊、冷暖房器具の電源や充電、災害時の備えとして。
仕様●BMS・バランス充電回路搭載●【短絡検出(A)】210:330use c
寸法(mm)192×190×129
質量(g)2900
電流(A)【放電】150A:3mS、50A:500use c、43A:常時、【充電過電流】5A:8mS
電圧(V)公称値:14.8
温度(℃)【作動範囲】放電:-5~60、充電:0~50、【保護】低温:-5、高温:50、【復帰】:低温:0、高温:45
JIS規格WI(Q)-RD-D-128B2CMICR18650F9-3350
バッテリー4S直列・8S並列、入力:100~240V、出力:16.8V 3A
バッテリー容量(Ah)20.8
充電時間(時間)約9
防水性IP67
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
部品名称リテーナ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.98MB)
図解NoMGC602R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.22、MSV413R2-K-2-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、MSV413R1TB-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、GKSL3301-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、MRS30-130T エンジン リコイルスタータ部品_No.9、MRS30-130 エンジン リコイルスタータ部品_No.9、MGC702RD ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.22、MSV413R2-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、MGC602 リコイルスタータ,プラグ部品_No.22、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、MS513R3S-Kアワジ エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.22、MSV413B-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、MGC702R ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.22、MSL330-K -A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、MSV313B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.33、MGC702D リコイルスタータ,プラグ部品_No.22、MSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.45、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、MSV413B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.24、MGC702 リコイルスタータ,プラグ部品_No.22
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード