4,116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RD同軸スイッチ Panasonic(パナソニック)RD同軸スイッチPanasonic(パナソニック)
228,800税込251,680特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
高周波帯域まで優れた高周波特性 SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え 高感度 長寿命500万回 終端抵抗付きタイプを実現(SP6T) コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能
用途移動体通信市場 デジタル放送市場 高周波関連計測市場 各種検査治具
遠心濃縮用ローター RDシリーズ Thermo Fisher Scientific遠心濃縮用ローター RDシリーズThermo Fisher Scientific
119,800税込131,780
1個ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
RD36 遠心濃縮用ローター RDシリーズ Thermo Fisher Scientific遠心濃縮用ローター RDシリーズThermo Fisher Scientific
109,800税込120,780
1個
63日以内出荷
RD200 洗浄工程用ノンスパッタ 324RD UNiCON(ユニコン)洗浄工程用ノンスパッタ 324RDUNiCON(ユニコン)
139,800税込153,780
1缶(200kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
危険物の類別非危険物
RD461-3F2E RD461 床下空調ファン 日東工業RD461 床下空調ファン日東工業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
塗装色ブラック塗装(N1)適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.9/3.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)290/340呼称3U最大風量(m3/min)14.0/13.4起動電流(A)48以下騒音レベル(dB(A))約68最大静圧(Pa)480/525
RD-50T 倒立顕微鏡 RD-50シリーズ アズワン倒立顕微鏡 RD-50シリーズアズワン
579,000税込636,900
1個
12日以内出荷
仕様開口数:(コンデンサ)0.3(WD72mm)付属品アイシェード、ステージ2種(ガラス・金属)、位相差用スライダー、シャーレホルダー、カラーフィルター2種(IF550・LBD)、位相中心調整ロッド×2、六角レンチ、レンズペーパー、交換用ランプ×2、電源コード(3Pプラグ・コード長180cm)、ダストカバー質量(kg)9.5kgタイプ三眼電源AC90~240V 50/60Hz総合倍率40~400×光源6V 30W ハロゲンバルブ接眼レンズPL10×(視野数22)光学系無限遠色補正(CCIS)サイズ(mm)620×825×392アズワン品番1-1929-12ステージ寸法(mm)160×250
2RD-21110-10 フレームコンプリート 2RD - 21110 - 10 YAMAHA(ヤマハ)フレームコンプリート 2RD - 21110 - 10YAMAHA(ヤマハ)
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレンリサイクルダストボックス RDシリーズカイスイマレン
109,800税込120,780
1セットほか
15日以内出荷から31日以内出荷
エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。 錆びないポリエチレン製。屋外使用も可能です。 大きな投入口と透明フタ。 資源回収BOX リサイクルボックス 牛乳パック 食品トレー ペットボトル スーパー デパート
用途資源回収BOX。 スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。本体:ライトグレー、扉:ダークブラウン材質(本体)ポリエチレン商品タイプ本体
エコ商品
MCR434RD Nカート救急カート MCR434RD 河淳Nカート救急カート MCR434RD河淳
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
1630507500 (16305)2RD GEARASY 三菱ふそう(16305)2RD GEARASY三菱ふそう
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
1610506908 (16105)GEAR 3RD 三菱ふそう(16105)GEAR 3RD三菱ふそう
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
SPPTT001RD PORTA TARGA BASSO SPORT SPPTT001RD MV AGUSTAPORTA TARGA BASSO SPORT SPPTT001RDMV AGUSTA
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
1620516100 (16205)GEAR 3RD 三菱ふそう(16205)GEAR 3RD三菱ふそう
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
1400516001 (14005)3RD GEAR 三菱ふそう(14005)3RD GEAR三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
1450586400 (14505)3RD GEAR 三菱ふそう(14505)3RD GEAR三菱ふそう
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
4441142033 (44411)3RD GEAR 三菱ふそう(44411)3RD GEAR三菱ふそう
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
4451123042 (44511)3RD GEAR 三菱ふそう(44511)3RD GEAR三菱ふそう
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
1263500800 (12635)LINK 3RD 三菱ふそう(12635)LINK 3RD三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
4442253800 (44422)GEAR,3RD 三菱ふそう(44422)GEAR,3RD三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
1450575800 (14505)3RD GEAR 三菱ふそう(14505)3RD GEAR三菱ふそう
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
1000505800 (10005)3RD GEAR 三菱ふそう(10005)3RD GEAR三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
4451163060 (44511)GEAR3RD 三菱ふそう(44511)GEAR3RD三菱ふそう
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
(14305)3RD GEAR 三菱ふそう(14305)3RD GEAR三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
1753534401 (17535)LINK 3RD 三菱ふそう(17535)LINK 3RD三菱ふそう
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
1010505800 (10105)3RD GEAR 三菱ふそう(10105)3RD GEAR三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型 ベン減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型ベン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
4441101080 (44411)GEAR 3RD AS 三菱ふそう(44411)GEAR 3RD AS三菱ふそう
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
4451264200 (44512)C 3RD GEAR 三菱ふそう(44512)C 3RD GEAR三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
減圧弁(水・温水・空気用) RD-35N型 ベン減圧弁(水・温水・空気用) RD-35N型ベン
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
T19614 (T1961)GEAR 3RD 三菱ふそう(T1961)GEAR 3RD三菱ふそう
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
1753512100 (17535)3RD DRAG LINK 三菱ふそう(17535)3RD DRAG LINK三菱ふそう
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
ME621460 (ME621)3RD GEAR 三菱ふそう(ME621)3RD GEAR三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
MC093070 (MC093)3RD DRAGLIN 三菱ふそう(MC093)3RD DRAGLIN三菱ふそう
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
クッション 3RD シート (GM) MAZDA(マツダ)クッション 3RD シート (GM)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
20000-823-610 CLUTCH ASSY,2/1RD ホンダCLUTCH ASSY,2/1RDホンダ
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
減圧弁 RD-41型(蒸気用)(本体SCS、ねじ込) ベン減圧弁 RD-41型(蒸気用)(本体SCS、ねじ込)ベン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)SCS形式直動式寸法H(mm)128接続方式ねじ込み寸法G(mm)55流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS許容漏洩量定格流量の0.05%以下材質(ベローズ)SUS締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット設定圧力×0.5以内(二次側調整圧力:0.13MPa以下)、0.07MPa以内(二次側調整圧力:0.13MPaを超え0.4MPa)、0.12MPa以内(二次側調整圧力:0.4MPaを超え0.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
RoHS
1620511500 (16205)DIRECT & 3RD PINION 三菱ふそう(16205)DIRECT & 3RD PINION三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
4451222700 (44512)GEAR,COUNTERSHAFT 3RD 三菱ふそう(44512)GEAR,COUNTERSHAFT 3RD三菱ふそう
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
4452253500 (44522)GEAR,COUNTERSHAFT 3RD 三菱ふそう(44522)GEAR,COUNTERSHAFT 3RD三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
1703704101 (17037)LINK,3RD DRAG 三菱ふそう(17037)LINK,3RD DRAG三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷