カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ヘルスケア(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)

「rd10.4」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定式ロータドライブカウンターシンク ノガ固定式ロータドライブカウンターシンクノガ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
リサイクロック Dタイプ 因幡電工リサイクロック Dタイプ因幡電工
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
ミニモ ピンクストーン PA#220 3×13mm ミニターミニモ ピンクストーン PA#220 3×13mmミニター
9,398税込10,338
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度220砥粒PA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
Vベルト D形 レッド 三ツ星ベルトVベルト D形 レッド三ツ星ベルト
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ミニモ ピンクストーン PA#320 3×13mm ミニターミニモ ピンクストーン PA#320 3×13mmミニター
11,980税込13,178
1袋(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度320砥粒PA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
高風合いクロス 明和グラビア高風合いクロス明和グラビア
33,980税込37,378
1反
翌々日出荷
材質塩化ビニル樹脂質量(kg)8.5幅(cm)130巻数(m)15
ミニモ ピンクストーン PA#400 3×13mm ミニターミニモ ピンクストーン PA#400 3×13mmミニター
11,980税込13,178
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度400砥粒PA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#120 3×13mm ミニターミニモ ピンクストーン PA#120 3×13mmミニター
9,398税込10,338
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度120砥粒PA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
ミニモ ピンクストーン PA#80 3×13mm ミニターミニモ ピンクストーン PA#80 3×13mmミニター
9,398税込10,338
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)13全長(mm)150粒度80砥粒PA対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン アオイ樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオンアオイ
9,198税込10,118
1袋(10個)
6日以内出荷
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
美ルル スキンチェッカー ビューティフルエンジェル美ルル スキンチェッカービューティフルエンジェル
2,898税込3,188
1個
当日出荷
肌に当てて簡単スピード測定 10回分の結果を自動で保存 2色のライトとアイコンで分かりやすく表示
仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)105×W(幅)32×D(厚さ)20mm●本体重量:約31gアズワン品番67-8046-40
ホーク・鉄筋アンカー"雷電" KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・鉄筋アンカー"雷電"KFC(ケー・エフ・シー)
6,498税込7,148
1箱(50本)
6日以内出荷
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
Dタイプ連結金具 JAPPYDタイプ連結金具JAPPY
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
天板_昇降デスク用_曲線型 サンワダイレクト天板_昇降デスク用_曲線型サンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。作業する箇所が大きくカーブしたエルゴノミクスデザインです。天板の角Rは30
仕様本体へはお客様取付け材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)幅(mm)1200質量(kg)12.4高さ(mm)25奥行(mm)600形態組立出荷天板厚さ(mm)25昇降範囲(mm)25天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)600天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
onsemi 整流ダイオード, 10A, 45V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキーバリア 570mV onsemionsemi 整流ダイオード, 10A, 45V 表面実装, 3-Pin D2PAK (TO-263) ショットキーバリア 570mVonsemi
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 570mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 150A●メーカー品番がNSV-又はSBR-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ショットキーバリアダイオード、10 A → 25 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742) SMCVP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742K) SMCVP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742K)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズ ビューティフルエンジェル美ルル ブリリアントヘアー KRD1046シリーズビューティフルエンジェル
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷
低周波レーザー、赤色LEDライト
美ルル 洗姫FURURU ビューティフルエンジェル美ルル 洗姫FURURUビューティフルエンジェル
5,598税込6,158
1個
11日以内出荷
お好みの振動で:これまでの洗顔ブラシでは、つい力が入ってしまいがちでしたが、洗姫Fururuなら、ブラシが設定した強さで振動してくれるから、お肌にやさしい洗顔を行えます。 浴室で使える生活防水:浴室で使えます。※充電口は防水ではありません。水で濡れないようご注意ください。また、過度に水をかけたり、水没・濡れたままの放置はしないでください。 丈夫で清潔なシリコン製 USB対応充電タイプ
仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)85×W(幅)80×D(厚さ)28mm●本体重量:66gアズワン品番67-8046-39
EX1R-D10形表示器 IDEC(和泉電気)EX1R-D10形表示器IDEC(和泉電気)
229,800税込252,780
1個ほか
10日以内出荷から50日以内出荷
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742RK) SMCVP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742RK)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
クランク形カウンターシンク ノガクランク形カウンターシンクノガ(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
回転ドライブカウンターシンク ノガ回転ドライブカウンターシンクノガ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
付属品RD10.4(BC1041)回転ドライブカウンターシンク刃付トラスコ品番304-3487質量(g)55ハンドルNG-1(NG100)
ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set) ノガノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set)ノガ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)被削材鉄・アルミ・銅等
ノガエージェントセット ノガノガエージェントセットノガ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500