狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
マンフロットのトラベル用三脚に新たなラインナップとして、elementシリーズが加わりました。格納高がわずか32cmで最長143cmのコンパクトなモデルとなります。自重はわずか1.15kgながら最大耐荷重は4kgとなります。また、3段開脚セレクターを使うことで、素早くセットアップできるため、初心者の方でも比較的容易に三脚を使った撮影を楽しめるようサポートいたします。この三脚の外観は、スタイリッシュなアルミデザインとなっています。
最低使用温度(℃)-30
段数5段(脚)
高さ(cm)32(格納)、143(全伸)、127.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、36(最低)
材質アルミ
耐荷重(kg)最大4
最高使用温度(℃)60
色レッド
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
仕様ボールロック:はい、ベース側直径:37、センターポール:ラピッド、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:38.5
質量(kg)1.15
縮長(mm)320
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。
使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー)
新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。
回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。
イタリア製。
寸法(mm)ベースタイプ:40
質量(kg)1.49
色レッド
段数脚:4
耐荷重(kg)8
最低高さ(cm)40
最大耐荷重(kg)8
アタッチメント最上部:1/4ネジ
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケース
セット商品数32
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い20個のビットを付属したセット。
トラスコ品番404-8989
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
トラスコ品番469-9955
セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10
種類セット品
先端形状プラス/マイナス
商品構成セット品
1セット(12点)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スタンダードとスタビーの2種類のハンドルに3サイズの差替式ビットホルダーと使用頻度の高い32個のビットを付属したフルセット。
トラスコ品番404-8997
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060(60mm)、140(140mm)、210(210mm)/ドライバー&アダプタービットセット:BTPM10S/ヘキサゴンビットセット:BTH10S/T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ):BTTH12S/ビット用ホルダー:BTB10(10個用),BTB12(12個用)各2個/プラスチックケース
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
仕様ワンタッチビットリリース機構付
トラスコ品番469-9963
セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2
種類セット品
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
1セット(35点)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード