カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rdc-w」の検索結果

充電式クリーナ CL001GRD
マキタ(3件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷クラス最高の静音性&滑るような操作性セット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)152種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20集塵容量(L)0.73機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)2.5集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約19(実用充電) 約28(フル充電)使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80適合バッテリーBL4025商品タイプ本体+バッテリー
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,698~税込¥1,868~1個(300g)ほか5日以内出荷フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モバイルバッテリー_4000mAh
サンワサプライ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ちょっとしたお出かけに気軽に持ち歩ける、バッテリー容量4000mAhの小さくて軽いモバイルバッテリーです。 女性の手のひらに収まる超コンパクトサイズで、バッグやポケットに入れやすくスマートフォンとの重ね持ちもしやすいサイズ感です。 重量約87gで10000mAhのモバイルバッテリーに比べて約半分程度の重量で、気軽に持ち運びできます。 本体表面はキズや指紋が目立ちにくいシボ加工を施しています。 接続機器の充電と本体の蓄電に使える、持ち運びに便利な約15cmのUSB A-Type-Cショートケーブルを付属しています。 過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。セット内容本体、USB A-Type-Cケーブル(約15cm)、取扱説明書・保証書質量(g)約87最大出力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×16×87定格出力【USB Type-C】DC5V/2A、【USB A】DC5V/2A充電時間約3時間電池リチウムイオンポリマー電池蓄電池電圧(V)3.7入力端子USB Type-Cバッテリー容量(mAh)4000定格入力DC5V/2A蓄電池容量(Wh)14.8USBタイプA、USB Type-C出力ポート2ポート
スイングプラグ対応コンセントカバー
JAPPY¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷スイングプラグを接続した状態で施錠!。店舗や公共施設の壁コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。各社スイングプラグを接続した状態で施錠が可能。錠は市販の200番カギと互換性があり施錠・開錠が可能。既設コンセントへの後付けが可能。別売の防滴パッキン(RDS-30RPG-JP)を使用してIPX3に防水性能を向上材質(カバー)PC樹脂 / (フロントパネル・ベース)ABS樹脂幅(mm)70高さ(mm)140.5奥行(mm)29設置場所屋内専用
コンセント用カバー
TERADA(寺田電機製作所)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷各社スイングプラグを使用した状態にて施錠が可能です。スイングプラグを使用して施錠する場合はコンセント上側の1口のみです。IPX3の防水性能。防水性能を満たすには、必ず別売の防水パッキン【RDS-30RPG】をご使用いただくか、製品と壁との間にコーキング処理等が必要となります。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。施工方法は2通り選べます。1別売の防水パッキンを使用すれば、壁へのコーキング処理不要!2既設への後付け可能。電気工事不要の簡単取り付け。普段、使用機会の少ない壁用コンセントの盗電、イタズラ防止が図れます。フルカラーサイズのスイッチカバーとしてもご使用頂けます。ワイドハンドルのスイッチカバーにはご使用頂けません。付属品カギ(RDS-T201key)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×29、 [パッキン使用時]73.2×142.1×33鍵の有無有
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【Canon/キヤノン】。★カメラ。EOS-1D X Mark II。EOS 5Ds。EOS 5Ds R。EOS 5D Mark IV。EOS 7D Mark II。【IRIS/アイリスオーヤマ】。HDD。HDCZ-UT1K-IR。HDCZ-UT2K-IR。HDCZ-UT4K-IR。HD-IR1-V1。HD-IR2-V1。HD-IR3-V1。HD-IR4-V1。【プリンストン】。PHD-25US2。PHD-25US。【トランセンド】。StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]。StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]。StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]。StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P。StoreJet 25H3P TS1TSJ25H3P。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]。StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]。StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]。StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K。StoreJet 25C3N。★SSD/HDDアップグレードキット。TS0GSJ25CK3。★2.5インチSSD/HDDケース。TS0GSJ25S3。★カードリーダー。TS-RDC8K2。TS-RDF9K2。TS-RDF8K2。TS-RDF8W2。TS-RDF2。【ハギワラソリューションズ】。H-PMPH002TM3。H-PMPH001TM3。H-PLPH002TM3。H-PLPH001TM3。【ASUS/エイスース】。★スマートフォン。ZenFone 6 (ZS630KL)。ZenFone 7 Pro (ZS671KS)。ZenFone 7 (ZS670KS)。ROG Phone 3。ROG Phone II。★HDD。EHD-A1T [ブラック]。★タブレット。ASUS Chromebook Tablet CT100PA。★液晶ディスプレイ。MB168B+。MB168B。MB168B-J。MB169B+。MB169BR+。MB16AC。MB16ACR。MB16AP。ROG STRIX XG17AHP。ROG STRIX XG17AHPE。ZenScreen MB165B。ZenScreen MB16ACE。ZenScreen MB16AHP。ZenScreen MB16AMT。【MAXTOR】。HX-M401TCB/GM [black]。HX-M201TCB/GM [black]。【Lenovo】。ThinkPad Stack 4XB0M39098。【LaCie】。Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400。Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400。rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUG。Rugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400。Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]。D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG。【IMATION】。IronKey H300 MXKB1B001T5001-B。【HGST】。Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]。G-DRIVE mobile 4TB 0G06074。G-DRIVE mobile 2TB 0G06072。G-DRIVE mobile 1TB 0G06071。G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104。【FFF SMART LIFE CONNECTED】。MAL2750EX3/BK [ブラック]。MAL2640EX3/BK [ブラック]。MAL2500EX3-MAC [ブラック]。MAL23000H2EX3-BK [ブラック]。MAL23000H2EX3/MK [ブラック]。MAL21000EX3/MK [ブラック]。【Pioneer/パイオニア】。★BD/DVD/CDドライブ。BDR-XD05B。BDR-XD05BK2。BDR-XD05BR2。BDR-XD05BSV2。BDR-XD05BW2。BDR-XD05J。BDR-XD05J2。BDR-XD05R。BDR-XD05W。BDR-XD06J-UHD。BDR-XD07BK。BDR-XD07J-UHD。BDR-XD07R。BDR-XD07W。BDR-XD08LE。BDR-XS05J。BDR-XS06J。BDR-XS06JL。BDR-XS06JM。BDR-XU03J。BDR-XU03JM。BDW-WFS05J。【SONY/ソニー】。外付けハードディスク。HD-EG5。HD-S1A B。HD-S1A S。HD-SG5 B。HD-SG5 S。【RICOH/リコー】。【PENTAX/ペンタックス。カメラ。PENTAX 645Z IR。PENTAX K-3。PENTAX K-3 II。【WKWW】。【AAXK】。外付け ハードディスク。2.5” HDD。【UnionSine】 。ハードディスク。HD2510。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
レインドリップコーヒーメーカー
recolte(レコルト)¥4,500税込¥4,9501台5日以内出荷手軽なマシンドリップコーヒーとハンドドリップコーヒーが2WAYで楽しめるドリップ式コーヒーメーカー。 マシンドリップ利用時は、水とコーヒー豆をセットしたら、スイッチを押すだけの簡単操作。レインシャワーのようなドリップ口からランダムにお湯を注ぐため、コーヒー豆にまんべんなくお湯を注ぐことができます。往来の電動コーヒーメーカーに比べてシャワーの面積が広いため、よりハンドドリップに近い環境でのコーヒードリップを再現します。 ガラスポットとガラスポットふた・フィルターホルダ―は本体から独立し、ハンドドリップでも使用可能。忙しい朝はマシンドリップ、ゆったりとした休日にはハンドドリップと使い分けができ、より豊かなコーヒータイムを楽しめます。セット内容本体、ウォータータンク、ガラスポット、ガラスポットふた、フィルターホルダー、計量スプーン質量(kg)約1容量(mL)約480電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)680コード長さ(m)約0.8方式ドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×205×255機能自動電源OFF(保温20分後)