カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み

「rdh-01」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールダンパーセット NTB

    ホイールダンパーセット

    NTB(79件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • RDH01リプロディスク 190/58/78 DAYTONA(デイトナ)

    RDH01リプロディスク 190/58/78

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【対応純正品番】。【製品仕様】。、、、、、、
    用途SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:ディオ110(17-25) 。JF31系不可、ディオ110ライト(26) 。JF31系不可、ディオ110ベーシック(23/25) 。JF31系不可 など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能。対応純正品番:45351-K44-J01。サイズ:外径:190mm、内径:58mm、穴数:4、穴径:10.5mm、厚み:3.6mm、PCD:78、摩耗限度:3.0mm適合ディオ110ライト<新基準原付>(26) [NSC110LPT] ※JF31系は取付不可ディオ110(21-25) [NSC110M/NSC110M-2J/NSC110P-2J/NSC110S-2J] ※JF31系は取付不可ディオ110ベーシック(23/25) [NSC110P/NSC110S] ※JF31系は取付不可ディオ110(17-19) [NSC110CBFH/NSC110CBFH-2J/NSC110CBFK/NSC110CBFK-2J] ※NSC110CBFFは取付不可 ※JF31系は取付不可DIO110/VISION110(海外)(21-24) [NSC110M/N/P] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数4外径(mm)190内径(mm)58穴径(mm)10.5純正品番45351-K44-J01摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)78
  • タンクCOMP.,エキスパンシヨ ホンダ

    タンクCOMP.,エキスパンシヨ

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • クランプA,ウオーターホース ホンダ

    クランプA,ウオーターホース

    ホンダ
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
  • クランプB,ウオーターホース ホンダ

    クランプB,ウオーターホース

    ホンダ
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
  • 親桁用ダクター支持金具 ネグロス電工

    親桁用ダクター支持金具

    ネグロス電工
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
  • Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ SOURIAU

    Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ

    SOURIAU
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズSMSRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート併用可能製品クイックかん合基板コネクタ