曜日別特売

RDH01リプロディスク 190/58/78

RDH01リプロディスク 190/58/78 - DAYTONA(デイトナ)RDH01リプロディスク 190/58/78 - DAYTONA(デイトナ)RDH01リプロディスク 190/58/78 - DAYTONA(デイトナ)RDH01リプロディスク 190/58/78 - DAYTONA(デイトナ)RDH01リプロディスク 190/58/78 - DAYTONA(デイトナ)

SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。
街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。
摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
【対応純正品番】
【製品仕様】
、、、、、、

用途
SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター
適合車種:ディオ110(17-25)
JF31系不可、ディオ110ライト(26)
JF31系不可、ディオ110ベーシック(23/25)
JF31系不可 など
純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能
対応純正品番:45351-K44-J01
サイズ:外径:190mm、内径:58mm、穴数:4、穴径:10.5mm、厚み:3.6mm、PCD:78、摩耗限度:3.0mm
適合
ディオ110ライト<新基準原付>(26) [NSC110LPT] ※JF31系は取付不可
ディオ110(21-25) [NSC110M/NSC110M-2J/NSC110P-2J/NSC110S-2J] ※JF31系は取付不可
ディオ110ベーシック(23/25) [NSC110P/NSC110S] ※JF31系は取付不可
ディオ110(17-19) [NSC110CBFH/NSC110CBFH-2J/NSC110CBFK/NSC110CBFK-2J] ※NSC110CBFFは取付不可 ※JF31系は取付不可
DIO110/VISION110(海外)(21-24) [NSC110M/N/P] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須
厚さ(mm)
3.6
穴数
4
外径(mm)
190
内径(mm)
58
穴径(mm)
10.5
純正品番
45351-K44-J01
摩耗限界(mm)
3
寸法PCD(mm)
78
内容量
1個
注意
※車種・年式・型式により形状が異なる場合があるため、必ず現車のサイズ・穴数・PCDをご確認ください。
※ ブレーキは重要保安部品です。取り付けは認証工場または整備資格を持つプロショップへご依頼ください。
※ 新品装着直後はパッドとの当たりが出ていないため、100km程度は急制動を避けて慣らし運転を行ってください。
※ ローター摩耗時はブレーキパッドも偏摩耗している場合があるため、同時点検・交換を推奨します。
※ 性能向上のため、予告なく細部の仕様や外観を変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7985146140159
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする