カテゴリ

  • 制御機器(377)
  • 農業機械(57)
  • 切削工具(50)
  • バイク純正部品(45)
  • バイク部品(27)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 介護用品(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 電気材料(12)
  • オフィス家具(10)
  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 作業服(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 厨房用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 安全標識(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 自転車部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 縫製用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re-12」の検索結果

888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POTENZA RE-12D BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-12DBRIDGESTONE(ブリヂストン)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求
用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプスポーツカー
720x1320mm フレーム(EA997RE-12・14・16用) エスコ720x1320mm フレーム(EA997RE-12・14・16用)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
グリーン材質SBRゴムエスコ品番EA997RE-12B厚さ(mm)5寸法(mm)720×1320
POTENZA RE-12D TYPE A BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA RE-12D TYPE ABRIDGESTONE(ブリヂストン)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
サーキットでのラップタイム短縮を追求した、リアルスポーツPOTENZA ドライバーの感性と一致するステアリングフィールを追求
用途タイヤ・足回り
業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色) ジャパックス業務用省資源タイプ レジ袋(乳白色)ジャパックス(20件のレビュー)
389税込428
1袋(100枚)
当日出荷
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型省資源タイプ。焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質HDPE乳白種類レジ袋
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)3M(スリーエム)(18件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷
仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブアズワン品番67-0459-98
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロータリエンコーダ 光学式非接触型 DC5V 分解能200 出力相A 電源電圧5V アンプ無 RE12シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
5,498税込6,048
1個
11日以内出荷
仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブアズワン品番67-0459-97
シャイニングリフレクター 長方形 HOWAシャイニングリフレクター 長方形HOWA(8件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
再生樹脂パレット 長方形タイプ モノタロウ再生樹脂パレット 長方形タイプモノタロウ(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
樹脂パレットのため、耐水性に優れ腐食することがありません。 洗浄可能なので、カビやバクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べて、トゲやササクレの発生がなく積載物を傷めません。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。質量(kg)19.5タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ARE・AR形 スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
異径両口リングジョイント アソー異径両口リングジョイントアソー(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ 松浪硝子剥離防止コートスライド クレスト 100枚入 CREシリーズ松浪硝子
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
CREST(クレスト)コートスライドグラスはメーカー独自の特殊コート処理を更に進化させ、極めて強固な接着力とバックグラウンド低減の両方を実現しました。ISO13485認証対象製品、CRESTは医療機器品質マネジメントシステムであるISO13485認証の対象となる製品です。産学共同研究から生まれた新コンセプトのコートスライド、強い接着力、コート剤の更なる改良を重ねた結果、より強い接着力を実現しました。バックグラウンドを低減、染色液等によるバックグラウンド発生を軽減しました。光学用ガラス基板を使用、平坦性、透過率に優れ、自発蛍光の少ないファインガラスを採用。自動免疫染色装置との適合性にも優れた製品、使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。初めてご使用される場合にはテスト等をされてからご使用ください。
サビ取り消しゴム SK11サビ取り消しゴムSK11
599税込659
1個
当日出荷
研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 園芸用品・工具類、流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落とし、及び接着面の接着剤残りの汚れ落としに適しています。 アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし、ゴルフクラブやスキー板・スケート靴等の金属部分のサビ取り・汚れ落としに適しています。
用途園芸用品・工具・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし粒度WA120寸法(mm)65×25×20目の粗さ中目
ロータリーアイボルト マーテックロータリーアイボルトマーテック
6,398税込7,038
1個
当日出荷
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング)SRE スライドロータリーブッシュNB(日本ベアリング)
8,624税込9,486
1個
当日出荷から71日以内出荷
形状ストレート
ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具カナフジ電工
1,498税込1,648
1組
翌日出荷
本体を盤等に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
プリズム型ウィンドー イマオコーポレーションプリズム型ウィンドーイマオコーポレーション
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状丸形
紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 今村紙工紙エンボス 緩衝材養生シート 1本今村紙工(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。
用途壁面等、屋内外の養生材として材質ライナー280g/m2形状ロールタイプ茶色巻芯径(Φmm)50
木工用クランプ KRE型 ベッセイ木工用クランプ KRE型ベッセイ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用材質鉄、樹脂寸法(mm)ふところ:95種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具 カナフジ電工ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具カナフジ電工
1,198税込1,318
1組
翌日出荷
端末部を壁面で支持するときに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
329税込362
1袋
当日出荷から6日以内出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ 岡谷電機産業Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ岡谷電機産業
209税込230
1個
当日出荷
仕様UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護長さ(mm)16寸法(mm)16×6×13.5取付方式スルーホール奥行(mm)6電圧(V)AC275抵抗(Ω)120動作温度(℃)-40素子数1抵抗値許容差(%)±30容量許容差(%)【静電】±20静電容量(nF)10
WスリングEタイプ両端シンブル TRUSCOWスリングEタイプ両端シンブルTRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
シャイニングリフレクター 長方形 HOWAシャイニングリフレクター 長方形HOWA
449税込494
1枚
翌々日出荷
光学用メタクリル樹脂の反射板です。
ライム材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
バイオマス25%配合レジ袋 ジャパックスバイオマス25%配合レジ袋ジャパックス
11,980税込13,178
1箱(100枚×60冊)
3日以内出荷
バイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むレジ袋です。
材質バイオマス25%RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
219税込241
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
8,798税込9,678
1個
当日出荷から14日以内出荷
シリンダロッドエンド コガネイシリンダロッドエンドコガネイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
しなやかなリンクモーションでシリンダ機能をバックアップ! フッ素樹脂ライナー採用により無給油タイプですから、メンテナンスフリー。
材質(本体)炭素鋼(亜鉛めっき)材質(ボール)ベアリング鋼(クロムめっき)材質(ライナー)フッ素樹脂
吸塵ドリルシステム QビットUX切屑除去ワイヤー ユニカ吸塵ドリルシステム QビットUX切屑除去ワイヤーユニカ
739税込813
1セット
当日出荷
全長(mm)500トラスコ品番115-3417サイズ1.2ワイヤー径(Φmm)1.2
ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ロングNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ 花魁JAPAN花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ花魁JAPAN
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
安心安全のメイドインジャパン高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
P-12   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコP-12 オーリング (シリコンゴム/10個)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RE-12機能耐寒、耐熱JIS呼びP-12
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボ アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手 異径エルボアズワン
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
トレメッシュフェンス W1200xH1900 タカショートレメッシュフェンス W1200xH1900タカショー
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
材質スチール
メッシュ手甲 エスコメッシュ手甲エスコ
1,000税込1,100
1双
当日出荷
通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。 袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。 マジックテープ式で着脱が簡単。
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
1,098税込1,208特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ラフィングエンドミル ミディアム NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ミディアムNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
クイックアジャスタ 近藤製作所クイックアジャスタ近藤製作所
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!低摺動な自動調芯装置ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション繰り返し精度は±0.02mmの高精度軽量コンパクトボディで業界No.1
繰返し精度(mm)X-Y方向:±0.02潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様(1.22MB)駆動源エアー0.3~0.7MPa
マティルNW プロ Eサイズ タジマ(田島ルーフィング)マティルNW プロ Eサイズタジマ(田島ルーフィング)
12,980税込14,278
1ケース(15枚)
翌日出荷
自然のリアルな美しさを追求して表現した石目柄・抽象柄シリーズ。種類豊富な石目柄やモルタル柄を取り揃え、大判サイズもラインナップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。高い防汚性をもち、施工後の初期汚れに強い。
長さ(mm)457.2幅(mm)457.2厚さ(mm)3グリーン購入法適合
...