カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • 切削工具(38)
  • 農業機械(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 厨房用品(13)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(10)
  • 食品・飲料(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 医療(6)
  • カー用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 日用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • 塗料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「re-20」の検索結果

関連キーワード
338件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 受光器 RE-20IP/RC-2 マイゾックス

    受光器 RE-20IP/RC-2

    マイゾックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    防塵・耐水仕様(保護等級IP56) オートパワーカットオフ。 連続使用時間は約20時間。 屋外使用可能。
    用途Pシリーズ用仕様受光器+ロッドクランプ質量(g)約160(乾電池含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×55×26.5使用環境温度(℃)-10~+50(結露無きこと)検出方法高輝度LEDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)検出精度±1mm/レーザー光の中心から検出距離(m)1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)マイゾックスコード216255
  • レーザー墨出器用受光器 RE-20IP マイゾックス

    レーザー墨出器用受光器 RE-20IP

    マイゾックス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。 オートパワーカットオフ。 屋外使用可能。
    トラスコ品番735-6510質量(g)160寸法高さ165×幅55×奥行26.5mm電源9Vアルカリ乾電池精度±1mm(レーザー光の中心から)検出距離:1~20mマイゾックスコード217834
  • (18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ いすゞ自動車

    (18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ

    いすゞ自動車
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。
    用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
  • ベンコット PW-RE20CN 小津産業

    ベンコット PW-RE20CN

    小津産業
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(20枚×50袋)
    7日以内出荷
    クリーンルーム用ワイパーにアルコール系溶剤を含浸させた、クリーンな環境で使用できる新感覚のウェットワイパーです。
    材質セルロース70%、ポリエステル30%寸法(mm)240×300色白主成分変性アルコール
  • SPARES PD-RE020/スペアクリート (フローティング) Campagnolo(カンパニョーロ)

    SPARES PD-RE020/スペアクリート (フローティング)

    Campagnolo(カンパニョーロ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    フローティングクリート、クリートプラスティック部
  • N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(12件のレビュー)
    ¥2,536~税込¥2,790~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100材質ナイロン使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
  • N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    ブラック
    ホワイト
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    レッド

    N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    ¥2,504~税込¥2,754~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
    用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    ブルー
    ブラック
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ホワイト
    レッド

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,296~税込¥1,426~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • キャナリー 緊急ツール 長谷川刃物

    キャナリー 緊急ツール

    長谷川刃物
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    欠品中
    ●基本機能型としては、国内初となるJIS認証を2020年に取得しました。 ●素早く車内から脱出・救出に使用する自動車用緊急脱出支援用具です。 ●鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。 ●本体はわずか60gのため女性の方でも簡単に使用できます。
    用途自動車用緊急脱出支援用具トラスコ品番225-2045セット内容固定ホルダー材質先端部:超硬合金、刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂、ホルダー:ポリプロピレン質量(g)59
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,273~税込¥1,400~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    ¥69~税込¥76~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)

    ラフィングエンドミル ショート

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
  • 上下ベンドラック ネグロス電工

    上下ベンドラック

    ネグロス電工
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。種別メラミン樹脂焼付塗装
  • ロータリーアイボルト マーテック

    ロータリーアイボルト

    マーテック
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    アイ本体が360°回転します。
    用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。仕様自在形アイボルトトラスコ品番652-8608材質特殊合金鋼取付穴(mm)10寸法K(mm)76破断荷重(kN)98.06適応ボルトサイズM20RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRE スライドロータリーブッシュ NB(日本ベアリング)

    SRE スライドロータリーブッシュ

    NB(日本ベアリング)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状ストレート
  • ラフィングエンドミル ミディアム NACHI(不二越)

    ラフィングエンドミル ミディアム

    NACHI(不二越)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
  • 超硬カサ付 面取り BIGMAN(ビッグマン)

    超硬カサ付 面取り

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
    用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×17×17質量(g)20.1タイプ60度刃先径(Φmm)20先端形状カサ付面取りコロ付60度
  • プリズム型ウィンドー イマオコーポレーション

    プリズム型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越)

    ラフィングエンドミル ロング

    NACHI(不二越)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
  • N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    ホワイト
    ブラック
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    レッド

    N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。
    使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
  • コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)

    コーナーラウンディングエンドミル

    FKD(フクダ精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付) ハタヤリミテッド

    屋外用作業灯 リフレクターランプ(バイス付)

    ハタヤリミテッド
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    反射板に水が溜まらない360度排水構造です。ワンタッチで取り外しできるガードネットです。指にピッタリフィットする防水プラグです。ひたすら実用性に徹した作業灯です。
    用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。電源(V)100電線仕様-種別VCT0.75mm2電源タイプ電源コード式
  • 木工用クランプ KRE型 ベッセイ

    木工用クランプ KRE型

    ベッセイ(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
    用途木工用材質鉄、樹脂種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
  • U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    ブラック
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥1,697~税込¥1,867~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用(高圧タイプ)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥3,573~税込¥3,930~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
  • オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション

    オートローテーションタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質弾性体/天然ゴム
  • スリムライスディスペンサー ステンレス ジャパンサミック

    スリムライスディスペンサー ステンレス

    ジャパンサミック
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷
    スリムタイプのライスディスペンサー(米びつ)。幅は約10cm。キッチンの様々な隙間やシンク下などにすっきりと収納できます。キャスター付で付属の取っ手を使い、楽に動かすことができます。また床との間に隙間ができ通気性が良くなり、湿気を防ぎ、防カビ効果に優れています。普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。お米は上から投入することができます。上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。1合の計量つまみ付きで便利。正面小窓と上部透明ふたで残りのお米の量も分り易い。
    材質本体/ステンレス、その他/樹脂容量約4合計量方式1合
  • P-20   オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ

    P-20 オーリング (シリコンゴム/10個)

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RE-20材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)19.8線径(Φmm)2.4外径(Φmm)24.6機能耐寒、耐熱JIS呼びP-20
  • グリルなべ あじまる 象印マホービン

    グリルなべ あじまる

    象印マホービン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」の2枚タイプ 深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L) ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」 熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート使用時のみ) 長くて便利な「2.5mロングコード」
    色ブラウン(TA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250(ふた無し)本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深なべ使用時:445×380×220、平面プレート使用時:420×380×190、プレート2枚重ね時:445×380×240内径×深さ(mm)深なべ:304×66、平面プレート:305×37
  • 小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(SMC ARM10用) 岩田製作所

    小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(SMC ARM10用)

    岩田製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP丸型バスケット 18型 トーダイ

    PP丸型バスケット 18型

    トーダイ
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    30型はステンレスワイヤー補強入り。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    型18外径×高さH(Φmm×mm)185× 70
  • U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ
    イエロー
    クリア
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
    用途一般空気圧用(超柔軟)使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
  • HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ) イマオコーポレーション

    HRE 安全ホイストリング(エコノミータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    鍛造製リングは、誤用にて広がらないブリッジ形状。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬リブ用エンドミル 協和精工

    超硬リブ用エンドミル

    協和精工
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • PP丸型バスケット 15型 トーダイ

    PP丸型バスケット 15型

    トーダイ
    ¥719税込¥791
    1個
    3日以内出荷
    30型はステンレスワイヤー補強入り。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    型15外径×高さH(Φmm×mm)155× 60
  • 楽天イーグルススクラブ D-PHASE(ディーフェイズ)

    楽天イーグルススクラブ

    D-PHASE(ディーフェイズ)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    楽天イーグルスのスクラブが登場。背中のEマーク、背中のロゴマークは刺繍仕様
    仕様右肩ドットボタン留め、左右ポケット、両脇スリット(約9cm)、裏地なし色クリムゾンレッド混率(%)ポリエステル100(ツイル)
  • AGミルボール(2枚刃) NACHI(不二越)

    AGミルボール(2枚刃)

    NACHI(不二越)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃数2表面処理AG(TiAlN)コート
  • PP丸型バスケット 24型 トーダイ

    PP丸型バスケット 24型

    トーダイ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    30型はステンレスワイヤー補強入り。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    型24外径×高さH(Φmm×mm)240×100
  • PP丸型バスケット 21型 トーダイ

    PP丸型バスケット 21型

    トーダイ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    30型はステンレスワイヤー補強入り。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    型21外径×高さH(Φmm×mm)210× 80
  • AC750 無線LAN中継器 TP-LINK

    AC750 無線LAN中継器

    TP-LINK
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    AC750対応の無線LAN中継器、Wi-Fiエリアを拡張し安定した接続を支援