TP-LINK
AC750 無線LAN中継器
AC750対応の無線LAN中継器、Wi-Fiエリアを拡張し安定した接続を支援
無線規格
Wi-Fi 5
伝送速度(Mbps)
433
伝送速度(Gbps)
0.1
ポート数
1
ビームフォーミング対応
非対応
メッシュWi-Fi規格
OneMesh、EasyMesh
セキュリティ
WPA3
適合周波数(GHz)
2.4/5
設置形態
コンセント直挿し
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無線規格
伝送速度(Mbps)
伝送速度(Gbps)
ポート数
ビームフォーミング対応
メッシュWi-Fi規格
セキュリティ
適合周波数(GHz)
設置形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81741461
RE200 JP
Wi-Fi 5
433
0.1
1
非対応
OneMesh、EasyMesh
WPA3
2.4/5
コンセント直挿し
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください