スリムライスディスペンサー ステンレス

スリムライスディスペンサー ステンレス - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー ステンレス - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー ステンレス - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー ステンレス - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー ステンレス - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー ステンレス - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー ステンレス - ジャパンサミックスリムライスディスペンサー ステンレス - ジャパンサミック

スリムタイプのライスディスペンサー(米びつ)
幅は約10cm。キッチンの様々な隙間やシンク下などにすっきりと収納できます。
キャスター付で付属の取っ手を使い、楽に動かすことができます。また床との間に隙間ができ通気性が良くなり、湿気を防ぎ、防カビ効果に優れています。
普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。
お米は上から投入することができます。
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
1合の計量つまみ付きで便利。
正面小窓と上部透明ふたで残りのお米の量も分り易い。

材質
本体/ステンレス、その他/樹脂
容量
約4合
計量方式
1合
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76169445RE-250-A2.810×40.6×67.1 ※キャスターを取付けた場合の高さ68.612
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
76169707RE-200-A2.210×40.6×47.6 ※キャスターを取付けた場合の高さ49.16
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする