32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。今持っている工具のバッテリーが使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに 付属品マルチチェンジャー トラスコ品番332-9512 幅(mm)230 高さ(mm)358 奥行(mm)209 色温度(K)6000K 明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱) 明るさ(Lm)3120 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。マルチ床スタンドなので三脚に取付け可能です。バッテリーが着脱式なので交換バッテリーを用意すれば長時間使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに 付属品バッテリー、ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック、充電アダプター収納袋 トラスコ品番332-9514 幅(mm)230 高さ(mm)358 奥行(mm)209 色温度(K)6000K 明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱) 明るさ(Lm)3120
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷


光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)40 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)


神港テクノスデジタル指示計
マルチ入力で各種プロセス計測指示に対応。熱電対(10種類)、測温抵抗体(2種類)、直流電流(2種類)、直流電流(4種類)に対応。 警報出力3点を標準装備。警報動作の種類、および励磁/非励磁は、キー操作で簡単に切替え可能。 伝送出力(4~20mA DC)機能を標準装備。 防塵防滴構造(IP66)。IP66構造により、埃や水がかかる環境下でも使用可能。
質量(g)約300 取付方式制御盤埋込方式(取付可能なパネルの厚さ:1~8mm) 入力種類直流電流/直流電圧/熱電対/測温抵抗体 出力【警報1出力(A1)、警報2(A2)、警報3出力(A3)】警報動作の選択、励磁/非励磁の選択は、キー操作で選択可能警報なし、上限動作、下限動作、待機付上限動作、待機付下限動作、上下限範囲動作(※1)、入力が小数点付の場合、マイナス側設定の下限値は、-199.9、プラス側設定の上限値は999.9です。入力が直流電流又は直流電圧の場合、設定範囲はスケーリング下限値~スケーリング上限値(※1):警報3(A3)のみ選択できます。(上下限範囲動作は、A1設定値、A2設定値により動作します。)設定精度:指示精度と同じ動作:ON/OFF動作動作すきま:熱電対、測温抵抗体の場合0.1~100.0℃(°F)、直流電流、直流電圧の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置選択に従う)出力:リレー接点 1a 3A 250V AC(抵抗負荷)、電気的寿命:10万回 耐電圧入力端子-接地端子間、入力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 電源端子-接地端子間 1.5kV AC 1分間出力端子-接地端子間、出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間(出力端子:A1出力端子、A2出力端子、A3出力端子、伝送出力端子、通信端子) 精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、±6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または±1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内 入力電圧(V)0~10 材質(ケース)難燃性樹脂 入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの許容入力抵抗:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 入力インピーダンス:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続)、許容入力電流:50mA以下(受信抵抗器 50Ωを使用した場合)【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:100kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下 設定方式シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110 機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常、ホールド機能、ウォームアップ表示 表示桁数5桁 表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ16×幅7.2mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm) 消費電力(VA)約8 周囲湿度(%RH)35~85(結露しない事) サンプリング周期(入力)250ms 防塵・防滴IP66 安全規格UL認証:入力定格100~240V AC、24V AC/DC ファイルNo.E159038 入力電流(A)0~0.02 周囲温度(℃)0~50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 伝送出力分解能:1/12000、直流電流:4~20mA DC(負荷抵抗 最大550Ω)、出力精度:出力スパンの±0.3%以内
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
1セット(10個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

小形,省スペース マルチ入力 計測制御点数に合わせ拡張可能 設定値デジタル伝送受信器として使用可能
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×75×100 機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常 質量(g)約120 取付方式DINレール取り付け方式 周囲温度(℃)0~50 周囲湿度(%RH)35~85(結露不可) 消費電力(VA)約6 設定方式シートキー入力 材質難燃性樹脂 耐電圧入力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間 精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内 入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの抵抗値:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 受信抵抗器:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続します。)許容入力電流:100mA以下【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:1kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下 表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm) サンプリング周期(入力)0.25秒 動作【制御動作】下記の動作をキー操作で選択できます。[工場出荷時:PID]PID動作(AT機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作比例帯(P):0.0~110.0%(0.0のときON/OFF動作)[工場出荷時:2.5%]積分時間(I):0~1000秒(0のとき積分動作なし)[工場出荷時:200秒]微分時間(D):0~300秒(0のとき微分動作なし)[工場出荷時:50秒]比例周期:1~120秒(直流電流出力形はなし)[工場出荷時:リレー接点出力の場合30秒、無接点電圧出力の場合3秒]ARW:0~100%[工場出荷時:50%]手動リセット:比例帯換算値[工場出荷時:0.0]動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0.1~100.0℃(°F)[工場出荷時:1.0℃]直流電流入力、直流電圧入力の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置設定の選択値により変わります。)出力リミット:0~100%(直流電流出力形の場合、-5~105%) 絶縁抵抗出力が無接点電圧出力形(SSR 駆動出力)または直流電圧出力形の場合、出力-通信間は絶縁抵抗測定不可その他の組み合わせは、500V DC 10MΩ以上
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します。耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です。耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります。屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本 アズワン品番65-9310-45 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
31,400 税込34,540
翌日出荷


チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:1●la:10●iW:10.01●サンドビック コロミル690用外周刃チップ S40T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-3991 アズワン品番65-8143-26
1セット(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:1●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用外周刃チップ S40T COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:608-8937 アズワン品番65-8143-44
1セット(10個)
31,180 税込34,298
4日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
1セット(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
1セット(10個)
31,180 税込34,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
1セット(10個)
31,180 税込34,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の
仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:2.4●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ S40T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4369 アズワン品番65-8143-52
1セット(10個)
31,180 税込34,298
7日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
1セット(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:3.1●la:10●iW:10.01●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ S40T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4156 アズワン品番65-8143-36
1セット(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
1セット(10個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。チタン合金の肩削り、溝加工用。
1セット(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の
仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:5.2●re:1.2●la:10●iW:10.01●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ S40T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4016 アズワン品番65-8143-29
1セット(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●Hand:R●re:1.5●bs:2.1●最大切り込み:6.5●ae_max:2.1●サンドビック コロミル245用チップ S40T COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6371 アズワン品番65-8222-29
1セット(10個)
25,780 税込28,358
4日以内出荷

高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●Hand:R●re:1.4●bs:2.05●最大切り込み:6.5●ae_max:2.05●サンドビック コロミル245用チップ S40T COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6410 アズワン品番65-8222-71
1セット(10個)
20,080 税込22,088
4日以内出荷

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。正面フライス、肩削り、溝加工用。
勝手
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。正面フライス、肩削り、溝加工用。刃先が正確なネジレ設計になっているため、精密研磨のソリッド工具に限りなく近い寸法精度が得られます。
幅(mm)9.6 勝手 チップサイズ17
1セット(10個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)Oリング P14
規格P14 部品名称Oリング P14 関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.48MB) 展開図4(0.48MB) 展開図5(0.48MB) 展開図6(0.42MB) 展開図7(0.5MB) 展開図8(0.5MB) 展開図9(0.52MB) 図解NoRE3515 部品_No.15、RE6541 部品_No.21、RE6760 部品_No.16、MW1SP05E 部品_No.44、MW1SP05ES 部品_No.40、UL7510-S 部品_No.19、RE3535 部品_No.15、RE6542 部品_No.15、RE3520 部品_No.15
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格P18 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.48MB) 展開図8(0.48MB) 展開図9(0.48MB) 展開図10(0.42MB) 展開図11(0.5MB) 展開図12(0.49MB) 図解NoUL1560 部品_No.21、RE3515 部品_No.9、RE3520 部品_No.9、RE3535 部品_No.3、RE3535 部品_No.9、UL1560P 部品_No.21、RE3520 部品_No.3、RE6541 部品_No.15、MW7HP40R(2004) 部品_No.55、MW3HP40B(2004) 部品_No.47、MW3HP40B-S 部品_No.47、MW781K 部品_No.45、MW781 部品_No.45、MW7HP40L(2004) 部品_No.55、RE3515 部品_No.3
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷