25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B・Z●分解能:200パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点 アズワン品番67-0460-02
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

。温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B・Z●分解能:360パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点 アズワン品番67-0460-03
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:360
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 360 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロ
仕様●パルス数:360●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-95
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:1000
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 1000 回の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:1000●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-89
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:400
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 400 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロイ
仕様●パルス数:400●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7156-02
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:1024
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属しており、1 回転あたり 1024 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付
仕様●パルス数:1024●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-97
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)光学式エンコーダ パルス数:200
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 200 回の分解能に対応しています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:200●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル アズワン品番65-7155-80
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 500
RoHS
仕様パルス/回転 = 500エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 → 12 V dc全体の高さ = 44mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃スイッチング周波数 = 25 kHz回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 100
RoHS
仕様パルス/回転 = 100エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 → 12 V dc全体の高さ = 44mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃スイッチング周波数 = 10 kHz回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

仕様●定格電流:-●定格電圧:-●出力相:A・B・Z●分解能:1000パルス●実装:-●サイズ:高さ:44.0mm、本体径:30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50mA●出力形式:方形波●定格電流:- アズワン品番68-2033-18
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カンタッチRE2P2E30A100VRT
寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む) 質量(kg)0.23 容量50AF/30A 定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用 端子形状プラグイン端子(差し込み形) 品種R-ELB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
19,980 税込21,978
欠品中


1台
3,698 税込4,068
翌日出荷


。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。GV301QE-R9R3050T4K。GV301QH-R9G1650H120。GV301QH-R9G1650S32G。GV301RA-R76UMA。GV301RC-R96E3050E。GV301RC-R96R30504K。GV301RE-R96R3050TE。GX650RW-R76R3070TBY。GX650RW-R96R3070TIE。GX650RX-R96R3080TI。GX703HS-I9R3080U120。GZ301ZC-I7R3050。GZ301ZC-I7R3050BY。GZ301ZE-I9R3050TE。Ink MB14AHD。L410MA / M15。M16 GU604。M3400WU。MB14AC / MB16AC。MB16AC / MB16ACE。MB16ACR / MB16ACV。MB16AH / MB16AH-J。MB16AHP / MB16AMT。MB16AMT / MB16AMT-J。MB16AP。OLED MQ13AH。OLED MQ16AH。P2451FA。Plus CM34 Flip (CM3401)。Plus CX34 (CX3402)。Pro 14 OLED (M3401)。Pro 14X OLED (M7400)。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P8
規格P8 部品名称Oリング P8 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.65MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.47MB) 展開図30(0.7MB) 図解NoMW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.52、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.12、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.65、MW2531 部品_No.38、3ジゲンノズルRN1-40W ノズル分解図部品_No.5、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.11、RE6710 部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.52、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.8、MW2530 工業用ポンプ部品_No.29、MW3501B 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.33、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.55、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.52、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.53、MW2540 工業用ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.62、MW2531(8X7) 部品_No.38、MW3SF30E(2005) 部品_No.56、MW2SFX30GZ 部品_No.57、MW2530(8X7) 部品_No.38、MW2540(8X7) 部品 Oリング P8_No.38、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.52、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.27、MW2SF25G-B 部品_No.54、MW3501K 部品 Oリング P8_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.63、MW3SF29EL(2005) 部品_No.54、MW2530(2004) 部品_No.30、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.54、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.53、UL1030P 部品_No.8、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P8_No.32、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.55、MW60035(2004) 部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.55
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M82ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.46MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.52MB) 図解NoMW70 工業用ポンプ部品_No.69、MW540 工業用ポンプ部品_No.59、RE672 部品_No.25、MW540 工業用ポンプ部品_No.56、MW3SF34G(2004) 部品_No.29、MW651(2009) 部品_No.70、MW2SFX30GZ 部品_No.45、RE952A 部品_No.25、MW330H 工業用ポンプ部品_No.64、MW430H 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.56、RE952 部品_No.25、MW290 工業用ポンプ部品_No.16438、MW280H 工業用ポンプ部品_No.41、RE1822E 部品_No.19、MW430H 工業用ポンプ部品_No.44、MW650 工業用ポンプ部品_No.60、MW2SFX35G 部品_No.43、MW330H 工業用ポンプ部品_No.45
1セット(10個)
689 税込758
7日以内出荷

LIVRE(リブレ)ノブ単体EF30
綯交る-ないまじる- EP ノブの手にフィットして握りやすい半球形状と、 ffノブの丸く滑らかなラインからの五角形を合わせ持った、 全く新しいタイプの薄肉中空チタンノブです。 ノブの最大径を30mmにすることで、 五角形部分(膨らみ部分)の引っ掛かりを強くし、 指が抜け難い形状にしました。
用途カスタムパーツ 質量(g)14.4(1個) 適合メーカーリブレ公式ページ参照
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カンタッチRE2P1E30A100VTN
寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む) 質量(kg)0.23 容量50AF/30A 定格電圧(V)AC100専用 端子形状プラグイン端子(差し込み形) 品種R-ELB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Panasonic(パナソニック)カンタッチRE2P1E30A24VTN
寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む) 質量(kg)0.23 容量50AF/30A 定格電圧(V)AC100専用 端子形状プラグイン端子(差し込み形) 品種R-ELB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Panasonic(パナソニック)カンタッチRE2P2E30A24VRT
寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む) 質量(kg)0.24 容量50AF/30A 定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用 端子形状プラグイン端子(差し込み形) 品種R-ELB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Panasonic(パナソニック)カンタッチRE2P1E30A24VRN
寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む) 質量(kg)0.23 容量50AF/30A 定格電圧(V)AC100専用 端子形状プラグイン端子(差し込み形) 品種R-ELB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Panasonic(パナソニック)カンタッチRE2P1E30A100VRN
寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む) 質量(kg)0.23 容量50AF/30A 定格電圧(V)AC100専用 端子形状プラグイン端子(差し込み形) 品種R-ELB 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数2P1E
1個
16,980 税込18,678
欠品中