クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●刃長(mm):9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.2●la:3●最大切り込み:9●b21:17●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9821
アズワン品番65-8235-55
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
4日以内出荷
クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●刃長(mm):9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:左●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.4●la:4●最大切り込み:9●b21:17●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●原産国:スウェーデン●コード番号:571-6438
アズワン品番65-8196-47
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
4日以内出荷
クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●刃長(mm):9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:左●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.2●la:3●最大切り込み:9●b21:17●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●原産国:スウェーデン●コード番号:571-6411
アズワン品番65-8196-44
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
4日以内出荷
クランプ剛性大です。溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/耐熱合金●チップ形状:1コーナ仕様●刃長(mm):9●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:右●l2:30.9●チップサイズ:L●re:0.4●la:4●最大切り込み:9●b21:17●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9847
アズワン品番65-8235-58
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
4日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:L●re:2●la:4●最大切り込み:9●b21:17●l2:30.9●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:左●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-6446
アズワン品番65-8196-48
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
7日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:L●re:2●la:4●最大切り込み:9●b21:17●l2:30.9●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9855
アズワン品番65-8235-59
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
7日以内出荷
レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。
仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:L●re:1.5●la:3●最大切り込み:9●b21:17●l2:30.9●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:右●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:577-9839
アズワン品番65-8235-56
1セット(5個)
¥36,580
税込¥40,238
7日以内出荷
高機能搭載スリムボディ。
電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。
高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。
電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト
質量(kg)約1.25(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195
方式【整準】磁気ブレーキ式
精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m
線幅(mm)2.5以下/5m
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222740
自動補正範囲約1.5°
電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)
防塵防水性能IP54
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-23
マイゾックスコード222740
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
セット内容本体、取扱説明書、充電器、ACアダプター、受光器(GL-RE4)、ロッドクランプ(GL-RC)、エレベーター三脚(LET-B)、収納ケース、ニッケル水素充電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ショルダーベルト
質量(kg)約1.7(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~40
電源単三乾電池または充電池×4本、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)152×148×223
方式【整準】2軸電子自動整準
精度(mm)【垂直・平行ライン】±1/10m
線幅(mm)2.5以下/5m
保護等級IP54
光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)
波長(nm)510~520(ライン)
コード222723
自動補正範囲約2.0℃
電池寿命(時間)約2(フルライン/付属充電池)
レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)
アズワン品番64-8350-22
マイゾックスコード222723
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
規格P18
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.48MB) 展開図8(0.48MB) 展開図9(0.48MB) 展開図10(0.42MB) 展開図11(0.5MB) 展開図12(0.49MB)
図解NoUL1560 部品_No.21、RE3515 部品_No.9、RE3520 部品_No.9、RE3535 部品_No.3、RE3535 部品_No.9、UL1560P 部品_No.21、RE3520 部品_No.3、RE6541 部品_No.15、MW7HP40R(2004) 部品_No.55、MW3HP40B(2004) 部品_No.47、MW3HP40B-S 部品_No.47、MW781K 部品_No.45、MW781 部品_No.45、MW7HP40L(2004) 部品_No.55、RE3515 部品_No.3
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード