トルクレンチ12.7角

トルクレンチ12.7角 - REX(レックス)[自動車用品]トルクレンチ12.7角 - REX(レックス)[自動車用品]トルクレンチ12.7角 - REX(レックス)[自動車用品]トルクレンチ12.7角 - REX(レックス)[自動車用品]

タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。

用途
ボルト・ナット類の締め付けに!
全長(mm)
470
差込角(mm)
12.7
トルク設定範囲(N・m)
28~210
自重(g)
1400
内容量
1個
取扱説明書:(0.36MB) (0.36MB)
注意
※本来の用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02628058TR127
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする