材質C3604B
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こたつテーブル本体のみか、こたつテーブル本体+こたつ布団の2点セットからお選びいただけます。【こたつ本体】。年中使えるこたつテーブル。信頼の日本メーカー製ヒーターで体をじんわり暖めます。無段階温度調節。継脚付き。雰囲気のある木目柄を採用。ラウンド加工を施しているため、お子様のいるご家庭でも安心。【こたつ布団】。さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。リバーシブルで使用可能
用途こたつ、デスク、テーブルとして。正方形 長方形 布団セット 高さ調節
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
保証期間1年
関連キーワード