エボリューションライン カーボン S-A10E8-RCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-A10E8-RC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:タンデムステップは取り外す必要があります。適合情報:アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 17-21アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 17-21アプリリア[APRILIA] RSV4R 15-21アプリリア[APRILIA] RSV4 RF 16-21アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 RR [トゥオーノ] 17アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 FACTORY [ファクトリー] 17-21タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:7.9重量[キログラム]:4.7STD音量:100 dB / 6500 rpm音量:102 dB / 6500 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:カーボンサイレンサーブラケットJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。取り付けにあたりタンデムステップを取り外す必要があります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:140.84kW/13400rpm最大出力:145.77kW/13500rpmSTD 最大トルク:110.3Nm/11250rpm最大トルク:113.2Nm/11130rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)付属品カーボンサイレンサーブラケット材質サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.7、STD:7.9色カーボン/チタンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量102 dB / 6500 rpm加工無音量(dB)STD:100/6500rpm