カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 電気材料(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(8)
  • 家電(6)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf150」の検索結果

160件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    イエロー
    ブラック
    ホワイト

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100本)
    当日出荷
    片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。
    仕様ループ引張強度(最小値)N:135材質66ナイロンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85グレード耐候幅A(mm)4.7特性耐候
  • 上下調整戸車 BIDOOR(ビドー)

    上下調整戸車

    BIDOOR(ビドー)(3件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    材質鉄材質(車輪)POMタイプV型耐荷重(kg)20/扉仕上シルバー
  • ルーバーフィルター 赤松電機製作所

    ルーバーフィルター

    赤松電機製作所
    ¥9,290税込¥10,219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
    材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
  • FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mm TSUNODA(ツノダ)

    FIT ワイヤークラフトプライヤー 150mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
    全長(mm)163質量(g)120先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    取り付け・取り外しが容易なため、植物の成長に合わせて緩めたり、取り付け位置の変更が容易です。 セレーション(ギザギザ部分)が外側についているため、被結束物を傷つけにくい形状です。 植物の美観を損ねない緑色で、耐候性のため屋内外場所を選ばずに使用できます。
    色緑ループ引張強度最小値(N[kgf])135 (13.77)
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び13パイプ肉厚(mm)0.3
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C
  • プレロールフィルター 塗装ブース排気一次用 パーカーエンジニアリング

    プレロールフィルター 塗装ブース排気一次用

    パーカーエンジニアリング
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷
    【製品特長】。不織布をロール状のフィルターにしました。塗装ブース捕集面の最前面に垂らし、あらかじめ噴霧塗料を補修し、メインフィルターの使用寿命を延ばす補助フィルターです。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。間口の応じて、0.9m、1.0m、1.5mの幅が選択できます。また設置場所のサイズにより100mM巻、50M巻の2水準からお選びください。
    用途【適用】。塗装ブース排気用。【用途】。排気一般用(一次フィルター)その他防炎性有り材質防炎加工ポリエステル厚さ(mm)0.5風速(m/s)1耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)-
  • ルーバーフィルター RFシリーズ 赤松電機製作所

    ルーバーフィルター RFシリーズ

    赤松電機製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。フィルターを絞り洗いするとフィルター繊維が傷む恐れがあります。鉄枠は含まれておりません。
  • 水道用フレキパイプT型 JWWAシール付 リビラック

    水道用フレキパイプT型 JWWAシール付

    リビラック
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷
    JWWAシール付。日本水道協会認定登録品。
    材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM規格13×1500、日本水道協会(JWWA)認証登録品:JWWA G-148呼び13最高使用圧力(MPa)0.75パイプ肉厚(mm)0.3
  • KHK プラスチックラック KHK(小原歯車工業)

    KHK プラスチックラック

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    MCナイロンより吸水が少なく寸法変化が小さいプラスチックラックです。
    材質S45C形状RF
  • 曲管 Aron(アロン化成)

    曲管

    Aron(アロン化成)
    ¥6,640~税込¥7,304~
    1個
    4日以内出荷
    形状その他塩ビ継手流体下水道用接続ゴム輪受口
  • Uボルト エルフ 150 F ナカノ NAKANO

    Uボルト エルフ 150 F ナカノ

    NAKANO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • 下水道用異種管継手 Aron(アロン化成)

    下水道用異種管継手

    Aron(アロン化成)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    4日以内出荷
    形状その他塩ビ継手流体下水道用
  • スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    5日以内出荷
    ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
  • スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    5日以内出荷
    ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
  • ゴム輪受口自在曲管 SRF 150シリーズ 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在曲管 SRF 150シリーズ

    前澤化成工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷
    取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
    呼び径(mm)150角度(°)自在:15
  • 鋳鉄 ゲート 東洋バルヴ

    鋳鉄 ゲート

    東洋バルヴ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200JIS規格JIS B 2031
  • ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO

    ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    当日出荷から104日以内出荷
  • 鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 業務用冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    業務用冷凍冷蔵庫

    ホシザキ
    ¥599,800~税込¥659,780~
    1個
    6日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
  • ブラインドフランジ イノック

    ブラインドフランジ

    イノック
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • Uボルト イスズ F ナカノ NAKANO

    Uボルト イスズ F ナカノ

    NAKANO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • ラフィングエンドミルERF-A/E イスカル

    ラフィングエンドミルERF-A/E

    イスカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌日出荷から30日以内出荷
    波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
  • 業務用冷凍冷蔵庫 ホシザキ

    業務用冷凍冷蔵庫

    ホシザキ
    ¥619,800~税込¥681,780~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    食材の保冷
    用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵:-6~12、冷凍:-25~-7
  • 上水道フランジ イノック

    上水道フランジ

    イノック
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム輪受口自在継手 SRF/SRFS 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在継手 SRF/SRFS

    前澤化成工業
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    取付管角度合わせが簡単にできます。屋外排水用。
    呼び径150適合パイプ(下流側)差し口:SRF適合ソケット(下流側)受口:SRFS
  • T-Max(R) 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    T-Max(R) 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 1.5kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、1.5 k Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:1.5kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7075-59
  • SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7079-44
  • SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 0402 パッケージの高温チップ抵抗器は、150 Ω の抵抗を備え、熱や熱衝撃に対する高い耐性を発揮します。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造 最高カテゴリ温度 175 ℃、定格カテゴリ温度 105 ℃
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7074-60
  • SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 15kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7067-84
  • SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 150kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7080-70
  • SFVC2A JPI 150  BL-RF ブリストワ

    SFVC2A JPI 150 BL-RF

    ブリストワ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SFVC2A
  • 攪拌容器 M1-555シリーズ用キャップ 近畿容器

    攪拌容器 M1-555シリーズ用キャップ

    近畿容器
    ¥59税込¥65
    1枚
    5日以内出荷
    001用キャップ
    材質PPアズワン品番54-0133-93
  • スリップオンフランジ イノック

    スリップオンフランジ

    イノック
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚
    5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 上水F12 SOP-RF ブリストワ

    上水F12 SOP-RF

    ブリストワ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • SFVC2A JPI 150  SO-RF ブリストワ

    SFVC2A JPI 150 SO-RF

    ブリストワ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SFVC2A
  • ウォームパワードライブ SWJシリーズ 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ SWJシリーズ

    椿本チエイン
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷