プレロールフィルター 塗装ブース排気一次用
【製品特長】
不織布をロール状のフィルターにしました。
塗装ブース捕集面の最前面に垂らし、あらかじめ噴霧塗料を補修し、メインフィルターの使用寿命を延ばす補助フィルターです。
更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。
間口の応じて、0.9m、1.0m、1.5mの幅が選択できます。
また設置場所のサイズにより100mM巻、50M巻の2水準からお選びください。
- 用途
- 【適用】
塗装ブース排気用
【用途】
排気一般用(一次フィルター)
- その他
- 防炎性有り
- 材質
- 防炎加工ポリエステル
- 厚さ(mm)
- 0.5
- 風速(m/s)
- 1
- 耐熱温度(℃)
- 80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 初期圧力損失(Pa)
- -
注意
※塗料の付着した使用済みのフィルターは、直ちに産業廃棄物として処分してください。使用済みフィルターを積み重ねて置きますと、塗料の種類によっては堆積熱により自然発火する恐れがあります。廃棄処分までに時間がかかる場合は、充分に水に浸してください。※フィルターの清掃・交換は早めに行ってください。
※塗装設備を安全にご使用いただくために、塗装ブースなど1年ごとに必ず定期点検を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ


































