82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。 最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。
列数1 ユニット長さ(m)3 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 形式Rローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式バイピッチチェーン
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール製 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チェーンが奇数リンクになる場合には、オフセットリンクを使用します。
材質スチール製 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 チェーン形式バイピッチチェーン
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理ニッケルメッキ チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式SA2
1リンク
66 税込73
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式センターローラ
1個ほか
379 税込417
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。 ローラ外径がプレート幅よりも小さいものです。 スプロケットに噛み合うときに、衝撃や磨耗を緩和する効果があります。 ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。 全長精度が高い。 チェーンの片側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりA2と呼びます。
仕様アタッチメント取付間隔:2L 材質スチール製 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 形式Sローラ形 使用温度範囲(℃)-10~150 列数1 ユニット長さ(m)3 穴数(アタッチメント)2 チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント間隔2L
1本
7,398 税込8,138
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)


ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)ステンレス チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)3.2 チェーン形式バイピッチチェーン 最大許容張力(kN)1.03
1リンクほか
379 税込417
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

種別普通仕様 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~150 チェーン形式ニードルブシュチェーン
1個ほか
309 税込340
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1リンクほか
79 税込87
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

椿本チエイン倍速チェーン
材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式センターローラ
1リンクほか
299 税込329
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

その他カスタマイズ対応品もご用意しています 材質(本体)スチール チェーン形式バイピッチチェーン
1リンクほか
39 税込43
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン シリーズエンプラローラ チェーン形式センターローラ
1リンクほか
959 税込1,055
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ニードルケージチェーン
1個ほか
309 税込340
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式ラムダバイピッチチェーン
1リンクほか
81 税込89
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式EP
1リンク
67 税込74
11日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式A2
1リンクほか
50 税込55
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式センターローラ
1リンクほか
399 税込439
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン シリーズエンプラローラ 表面処理硬質クロムメッキ チェーン形式センターローラ
1リンクほか
479 税込527
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式SK2
1リンク
50 税込55
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン アタッチメント型式SK1
1リンク
50 税込55
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン チェーン形式バイピッチチェーン
1リンクほか
49 税込54
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

材質(本体)スチール 種類ローラ付搬送チェーン チェーン形式センターローラ ローラ形式R
1リンクほか
75 税込83
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

種別ステンレス仕様 材質(本体)ステンレス 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10~60 チェーン形式ニードルブシュチェーン
1個ほか
719 税込791
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)