カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 切削工具(27)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • メカニカル部品(17)
  • バイク純正部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 電気材料(9)
  • 家電(9)
  • 機構部品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf30」の検索結果

327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オルタネーター (RF30) MAZDA(マツダ)オルタネーター (RF30)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
IVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUEIVL-RF30 水道用フレキパイプT型13 袋ナット 黄銅/EPDMI-VALUE
769税込846
1個
翌々日出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)300呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(101件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
フリクションボール専用替芯 パイロットフリクションボール専用替芯パイロット(133件のレビュー)
309税込340
1パック(3本)
当日出荷
フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール、フリクションボールノック全長(mm)111材質(軸)樹脂最大径(Φmm)6.0商品タイプ替芯
フリクションボール多色タイプ専用替芯 パイロットフリクションボール多色タイプ専用替芯パイロット(95件のレビュー)
309税込340
1パック(3本)
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、適合フリクションボール多色タイプ全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.5商品タイプ替芯線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
スティックファスナー ノーブランドスティックファスナーノーブランド(1件のレビュー)
799税込879
1パック(30本)
当日出荷
適合KFA4GR、KFA4BL、KFA4PK、KFA4YE用
フリクションボールスリム用 0.38mm替芯 パイロットフリクションボールスリム用 0.38mm替芯パイロット(75件のレビュー)
339税込373
1パック(3本)
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(軟質チューブ向け)アイシス(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
レジ袋無着色半透明省資源 (100枚入) ジャパックスレジ袋無着色半透明省資源 (100枚入)ジャパックス(2件のレビュー)
459税込505
1冊(100枚)
当日出荷
材質HDPE半透明
吊形防振ゴム RF 倉敷化工吊形防振ゴム RF倉敷化工(4件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
ルアーフィッティング(硬質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(硬質チューブ向け)アイシス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
アウトレバーリピートバンド ユーボンアウトレバーリピートバンドユーボン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(50本)
当日出荷
取り外しやすさを重視し、外側にアンロックレバーを設けたリピートバンドです 立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなどに役立ちます 乳白、黄色は標準タイプ、黒色は耐候性なので屋外でもご利用いただけます
材質66ナイロン特性耐候使用温度範囲(℃)-40~85厚さT(mm)1.3幅A(mm)7.4
パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30ダイヤテックス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。保持力(mm)0.05ボールタックNo.12粘着力(N/25mm)30特性反射
屋外用ルーフ BRFシリーズ タカチ電機工業屋外用ルーフ BRFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。 プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。 取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。
クリヤーブック替紙<K2> コクヨクリヤーブック替紙<K2>コクヨ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100枚)
当日出荷
2重補強穴で強度UP!100枚入りの30穴クリアーブックリフィルです。
タイプタテ差し仕様中紙なし厚さ(mm)生地/0.06サイズA4-S内寸法(mm)298×214穴数2・4・30穴対応外寸法(mm)302×230グリーン購入法適合
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
材質PVDF(フッ素樹脂)
パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30ダイヤテックス(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。仕様手で切断可能
普及型ルーペ(両側タイプ) 京葉光器(LEAF)普及型ルーペ(両側タイプ)京葉光器(LEAF)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
工場・オフィス・作業場での必需品です。
用途一般検査用。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
ルーバーフィルター 赤松電機製作所ルーバーフィルター赤松電機製作所
17,900税込19,690
1個
当日出荷から翌日出荷
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
スチール引違書庫 ノーブランドスチール引違書庫ノーブランド
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
種類引違い材質スチール奥行(mm)400内寸奥行(mm)340生産国日本ありグリーン購入法適合商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50ml グラスプグラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤(フレキシブル)50mlグラスプ
8,498税込9,348
1箱(2本)
当日出荷
硬化後の柔軟性が優れており、接着強度も兼ね備えた新しいタイプの接着剤です。PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する接着剤です。材質問わずの万能な接着力 一つの接着溶剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。損傷箇所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。
用途自動車のボディやバンパーなど(PP、ウレタン、ABS、PC、FRP等の補修)。大きな破損箇所(接着、補強、肉盛、欠損部品の補修等)。内部材料等の補強(ライトステイ補強等)。船舶の内外装の補修。建物の外部や内部など、FRPや樹脂性箇所の補修トラスコ品番534-9266材質主成分:ウレタン(主剤/硬化剤)黒/白容量(mL)50×2本使用温度範囲(℃)5~40可使時間(分)(23℃)5硬化時間(分)(23℃)40危険物の類別非危険物
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL
2,277税込2,505
1袋(10個)
当日出荷
オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂)仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・硬質チューブ用タイプメスルアー
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
MPFリピートタイ アラムMPFリピートタイアラム
13,980税込15,378
1袋(100本)
当日出荷
金属検知機で検出できる樹脂素材を使用した、手で取り外しができ、再結束が可能な結束バンドです。 ニッパーや刃物を使用することなく、片手で外すことができます。手袋をはめた状態でも外しやすい構造デザインになっています。
用途輪ゴム代替として食品原料結束に最適材質66ナイロン黒色使用温度範囲(℃)-45~85ループ引張強度最小値(N[kgf])150使用場所屋内
金属製ホースリール リフトメタル 空リール タカギ金属製ホースリール リフトメタル 空リールタカギ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
金属製のボディで高い耐久性です。ハンドル位置を高くできる延長脚付きなので、巻き取り時にかがむ必要がありません。最大30mまでのホースが取り付けられます。
用途一般家庭での屋外散水用。ご使用中のホースを巻き取りタイプへ変更したい方に。ホースの巻き取りをしゃがまず使用したい方に。仕様付属ホースなしトラスコ品番365-1114幅(mm)348カバーなしスレートグリーン高さ(mm)361、(延長脚取付時)500奥行(mm)403使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)(蛇口側)1.2耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5、15×20巻取長さ(m)30(適合ホース内径12mm)、25(適合ホース内径15mm)最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1袋(100本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
縫製用エコフリーマジックテープ 30RF クラレファスニング縫製用エコフリーマジックテープ 30RFクラレファスニング(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
エコフリーマジックテープは一つの面にフック・ループが混載しているので、同じ面を合わせて押さえるだけでしっかり止まります。ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途マジックテープは布素材なので取り付けたい場所に縫い付けて取り付けできます。耐薬品性・電気絶縁性に優れているので、洗濯、ドライクリーニング、にも耐えることができます。洗濯時の糸くずが気になる場合は、係合力の弱い「フリーマジックタイプ」をご使用ください。材質ポリエステル寸法(mm)25X300
アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトレバーリピートタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)20ループ引張強度最小値(N[kgf])135
屋根養生シート ユタカメイク屋根養生シートユタカメイク
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
屋根の養生用シートです。対候性のある#3400シルバー/ブラックシートで中長期の屋根養生が可能。シートに角材等を通すベルトループ付きで通常のシートより作業性をUP。
用途屋根の養生長さ(m)約5表地/シルバー 裏地/ブラック材質ポリエチレンハトメピッチ(cm)100
スチール引違書庫 ガラス戸 ノーブランドスチール引違書庫 ガラス戸ノーブランド(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
種類引違い材質スチール、ガラス奥行(mm)400内寸奥行(mm)340生産国日本ありグリーン購入法適合商品タイプ組み立て式(棚板の取付)
レフ交換球 日動工業レフ交換球日動工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
電球の種類レフ球寿命約2000時間光色白熱球
吸音戸車 エスコ吸音戸車エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1セット(2個)
当日出荷
用途室内用建具材質(枠)鋼板/クロメートメッキ、(車)黒色ウレタン
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
890税込979特価
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
水道用フレキパイプT型(JWWAシール付) リビラック水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)リビラック
689税込758
1本
4日以内出荷
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
蛍光色ボールポイント六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)蛍光色ボールポイント六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
919税込1,011
1本
当日出荷
蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
切断砥石 ラフトン 高速電機(富士製砥)切断砥石 ラフトン高速電機(富士製砥)
19,980税込21,978
1箱(25枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
砥材AWA穴径(Φmm)25.4硬度P主要切断材料一般鋼材・ステンレス鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W マルスペーサー 大阪魂3カ-W マルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
材質/快削鋼(SUM) 処理/三価クロムクロメート処理
材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート
馬ジャッキ5t BIG RED馬ジャッキ5tBIG RED(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(2台)
当日出荷
最大荷重(t)5本体質量(kg)12最高位(mm)660最低位(mm)390