52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるAndroid端末用RFIDアプリ”TagAccess”をメーカーHPにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g)112.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×24/42 インターフェースUSB タイプC バッテリーリチウムバッテリ、交換可能、充電式 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 保存温度範囲(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)1150 各種認証TELEC BluetoothBluetooth 5.0 (HID/SPP/BLE) 動作温度範囲(℃)-10~50 商品タイプRFID 落下耐久(m)1.2 仕様【UHF】EPC global クラス1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C 920MHz帯、【静電気放電】+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 最大出力24dBm UHF帯 特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル) 読取1m(250mW時、最大)、タグおよび周囲環境によって読取り可能な距離は変わります ボタン仕様プッシュボタン:3ボタン(トリガ /ファンクション/選択) 対応ソフトウェアTagAccess APK (Android用)、unitech RFID SDK for Android (TagAccess用)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅 電源AC100V±10% 50/60Hz 印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式 密度11.8ドット/mm(300dpi) モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション) 印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
399,800 税込439,780
6日以内出荷

従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅 電源AC100V±10% 50/60Hz 印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式 密度11.8ドット/mm(300dpi) モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション) 印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
369,800 税込406,780
6日以内出荷

1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

段ボール・パレット向きUHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)ラベル:50×50 タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza4E メモリー再プログラム可能: 496ビット(EPC)、128ビット(ユーザーメモリ) 周波数(MHz)865~928 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。UHF帯のRFIDに対応。インターフェイス:USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。解像度:300dpi。最高印刷速度:152mm/秒。最大印字幅:105.7mm。液晶ディスプレー:2.3インチカラー液晶。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。主な使用用途:耐久性が求められる銘板ラベル/耐溶剤性が必要な医療用ラベル/屋外でも使える耐侯性に優れた表示ラベル/RFIDを活用した資産管理ラベル。ファンフォールド用紙の背面給紙にも対応。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。※USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
1台
298,800 税込328,680
6日以内出荷

1台
339,800 税込373,780
6日以内出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

MM-NFCT NFCタグ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライNFCタグ
付属品アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6 メモリー144バイト 使用環境温度(℃)0~70 面付5 アズワン品番64-0874-96 シートサイズ変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)236.3×236.3×20.5 種類RFID:UHF 周波数範囲(MHz)902~928 防塵防水性能IP65 コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面) RoHS指令(10物質対応)対応 位置底部 インピーダンス(Ω)50 利得(dB)8.2i 偏波右円偏波 動作温度範囲(℃)-40~85 VSWR1.5 以下
1個
12,980 税込14,278
欠品中

店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ 仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2)●読取コード:非搭載 性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g)本体:313、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級IP54相当 光源LED(赤色) 通信方式ミラーサブキャリア、FM0 インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリー-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 読取距離:約2m、速度:約500枚/秒 本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 送信出力0.5mw~最大157mw EMC規格VCCI Class A 送信周波数(MHz)916.8~923.2 バッテリー稼動時間連続リード動作:3.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式PR-ASK 出力調整24段階 最小分解能0.33mm
1枚
199,800 税込219,780
8日以内出荷

保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く) 耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下 材質(ケース)ABS樹脂 保存温度(℃)-25~+65 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0~+40 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回) 耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
1個
88,980 税込97,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g)106(バッテリ含まず) 長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28 バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能) 周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時 防塵防水性能IP65 落下距離(m)1.2 アンテナUHF 直線偏波(水平) スクリーン0.96インチ RoHS指令(10物質対応)対応 耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi)) インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーン USBタイプタイプC 電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア) 対応ソフトウェアiOS 用SDK
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

防塵・防水性能IP66に対応したUHF帯RFIDアンテナANP300です。(1個) RS804に接続可能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など コネクタN ジャック、位置:底部 インピーダンス(Ω)50 寸法(mm)260×260×44 防塵防水性能IP66 動作温度範囲(℃)-40~85 偏波右円偏波 周波数範囲(MHz)902-928 VSWR1.5以下 利得(dB)9i 仕様RFID:UHF 質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応) UHF帯のRFID対応 対応オプション:PA-WB-002(無線LANユニット) 特徴:省スペースを実現したコンパクトモデル。過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用。大容量印刷、高速印刷が可能。3.5インチカラータッチパネル液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能。折りたたみ式用紙カバーを採用。消耗品の残量が見やすい設計。背面給紙に対応。ファンフォールド用紙への印刷が可能。 主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:内蔵の無線モジュールに技適マーク表示●電気通信事業法備考:電気通信事業又は電気通信設備に該当しない●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221020●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の定める「特定電気用品」もしくは「特定電気用品以外の電気用品」に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4208-96
1個
519,800 税込571,780
13日以内出荷

RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。 2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。 ・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。 ・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。 ・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。 ・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。 ・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応機種RS200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90,980 税込100,078
4日以内出荷

新しい自動認識技術RFIDを、日々の業務にもっと活用したい そんなニーズに応えたのが、東芝テックの据置型RFIDリーダライタUF-2140です。 使い方も、置き方も、スペースに合わせて自在に対応。製造・物流・流通・店舗・オフィスなど、幅広い分野で業務改革をサポートします。 RFタグの大きさや種類に応じて出力を自動的に切替え、一定の読取範囲を実現(特許技術)。 隣接レジの商品を読み取ることなく、正確・安心な運用を可能にします。 店舗でのお会計や商品情報の閲覧などに。 レンタル商品や物品類の貸出管理、利用履歴の収集などに。 物流現場での入出荷検品や在庫管理、追跡管理などに。 店舗で、倉庫で、オフィスで、使い方自由自在! 免許・登録不要で使いやすい、東芝テックのRFIDリーダライタ。 設置しやすいコンパクトな設計 リーダライタは、B6サイズよりも小さいスリムでコンパクトな設計。 デスクやカウンターの脇にすっきりレイアウトできます。 また、近傍の読み取り精度に優れ、リーダの近くにRFIDタグを通すだけで素早く読み取れます。 優れた拡張性 センサーや、警告表示灯などの外部入出力機器を連動させて、より機能的な運用が可能です。 また、東芝テックRFIDミドルウェア(OPOSコントロール)により、お客様の条件に合わせたデバイス制御やデータの活用が可能です。
用途感熱タイプ
1枚
179,800 税込197,780
8日以内出荷

書籍向きUHF帯 RFIDラベルです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)UHF RFIDラベル:230×5 タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza4E メモリー再プログラム可能: 496ビット(EPC)、128ビット(ユーザー) 周波数(MHz)865~928 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

HT730 UHFは、毎秒750枚以上のタグを読み取りが可能、しかも無指向性で最大10mの長距離読取りが可能なUHF RFIDターミナルです。ホットスワップ対応のため、アプリを立ち上げたままのバッテリ交換が可能です。切れ間の無い作業でも中断の心配がありません。HT730 UHF RFIDリーダーは、RFIDリーダ部が本体と一体型で1.8mの高さからの落下にも耐える耐環境性を備えています。また、無償提供のRFIDユーティリティアプリ”TagAccess”を使用すると、RFIDタグのインベントリ、リード、ライト、読み取ったデータのファイル保存等が容易に行えます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-ready、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 寸法(mm)203×82.2×164.3 質量(g)750 種類UHF:RM100モジュール搭載(ミラーサブキャリア)、EPC Class1 Gen2 V2:ISO-18000-6C 温度範囲(℃)充電:0~45 メモリー4GB RAM / 64GB Flash 読取距離:約10m(タグの性能と使用環境によります) 相対湿度5~95(結露ないこと) ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 nits) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 使用CPUオクタコア 2.3 GHz、 Qualcomm 720G (SM7125) ライト種類フラッシュ付き 保存温度範囲(℃)- 30~70 (バッテリを除く) バーコード【2D】N6703/ほとんどの一次元およびニ次元バーコード読み取りに対応 周波数(MHz)865~928(国別対応) バッテリー容量(mAh)6700 読み取り速度750タグ/秒 OSAndroid 10、 GMS取得 言語表示日本語を含む多言語対応 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式超高感度容量型タッチスクリーン、 グローブモード対応、水濡れ環境での操作が可能 BluetoothBluetooth(R) 5.1 インジケータLED、スピーカー、バイブレーター キーパッド38 キー、ファンクションおよび英数キー、バックライト付き 動作温度範囲(℃)-20~+50 カメラ仕様背面 1300万画素、 自動焦点 落下耐久(m)1.8
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

RG760-2 は、PA760モバイルコンピュータ用に開発された後付け可能なUHF帯RFIDリーダーです。 空中線利得がRG760の3dBiから4dBiに向上しています。 最大毎秒750枚のタグの高速読み取りが可能で、1W出力時のタグ読み取り距離は最大8mメートルです。 PA760と組み合わせることにより、RFIDタグとバーコードの両方の読み取りに対応します。 PA760への脱着はワンタッチで行うことができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)147×75×158 質量(g)218 (ターミナルを含まない) 電源ポゴピンによりPA760 と接続 (PA760から供給) 周波数範囲(MHz)916.8 - 920.8 (1W, LBT, 6CH, 登録局)、916.8 - 922.2 (0.25W, LBT. 13CH、特定小電力) 防塵防水性能IP52 (ターミナル付き) 落下距離(m)1.2 (ターミナル付き) 読み取り速度750タグ/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コードバーコード 商品タイプRFID
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

温度監視用 UHF帯 RFIDタグです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)ラベル:98×24 タイプICタイプ(チップ): NMV2DCAB0 メモリー再プログラム可能: 192ビット(EPC)、512ビット(ユーザー) 周波数(MHz)865~928 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85(±0.5)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

金属用 UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)ラベル:60×25 タイプICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6 メモリー再プログラム可能リ: 96ビット(EPC) 周波数(MHz)865~928 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-35~85
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1) 材質(ケース)PBT樹脂 電源電圧(V)DC24(-15%~+10%) 消費電流(mA)200以下 インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位) 絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと 耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間 保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと) 材質(充填樹脂)ウレタン
1個
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材・ガラス・プラスチック向きUHF帯 RFIDラベル です。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)UHF RFIDラベル:98×22 タイプICタイプ(チップ): AlienHiggs-3 メモリー再プログラム可能: 480ビット(EPC)、512ビット(ユーザー) 周波数(MHz)865~928 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~70
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

洗濯可能 UHF帯 RFIDリネンタグです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)UHF RFIDラベル:56×12×1.8 タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza3 温度(℃)ウェットクリーン(水洗い):85(最大60分)、120(最大60分)、200(最大30秒) メモリー再プログラム可能: 96ビット(EPC) 周波数(MHz)902~928 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

液体ボトル向き UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)ラベル:70×20 タイプICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6-P メモリー再プログラム可能: 128ビット(EPC)、32ビット(ユーザー) 周波数(MHz)865~928 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポート。ANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、 ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能RFID チップ:Impinj R2000(RFIDエンジン) 寸法(mm)本体:225 × 140 × 29 、センターピン: 2.5、 外径: 5.5 質量(g)597 インターフェースデジタルI/Oインターフェース:GPIO ピン (4 入力 & 4 出力)、その他のインターフェース:USB タイプ A 、USB タイプ B 、RS232 、RJ45 、 DC ジャック メモリー容量512MB RAM / 4GB Flash コネクタアンテナコネクタ:4 ポート、 RP-TNC コネクタ 周波数(MHz)UHF:915-92(EPC Class 1 Gen2、LBT (6CH, 登録局)、ミラーサブキャリア(4CH, 免許局)) 読み取り速度750 タグ/秒 OSLinux kernel 4.4.14 言語表示英語 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ電源 LED、リーダーステータス LED 、Wi-Fi LED 、APP LED 、アンテナ LED 無線LANWi-Fi ドングル
1個
109,800 税込120,780
欠品中

日栄インテック(UHF帯)USB接続RFIDリーダ
USBキーボードインタフェースで使用可能なUHF帯RFIDリーダ。 パソコンにUSB接続で簡単にキーボード入力が可能。 バーコード感覚でRFID管理が行えるエントリーモデル。 アプリケーション開発が不要でEXCELなどにRFタグデータを直接出力可能。 EXCELデータを使ってRFIDの導入が可能になり、テスト導入、簡易管理、補助システム、マスタ登録などに便利。 現行のバーコード管理システムをRFIDタグを使用したシステムに簡単切替。
インターフェースUSB 対応コードバーコード
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

フェニックスソリューションUHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット
エコ商品
金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。
用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など 仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。) 温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60 プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63) RoHS指令(10物質対応)対応 動作周波数(MHz)920付近
1セット(10枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗、物流・製造業の現場やオフィスなどを中心に入出荷管理、棚卸や会計業務で急速に増加するRFID。 UF-3000は、多目的活用を視野に入れた新機能と、読取機能を高めた高スペックで業務を大幅に効率化する新世代RFIDハンドリーダーです。 さまざまな利用シーンで活躍するトランスフォーム形状 ハンディ型と差し込み型という2通りのハンドグリップ取り付け方法に加え、ハンドグリップを外した据置型、三脚を取り付けた簡易ゲート型、棒を取り付けた高所読取型など、1台で複数パターンに形状を変えることができるため、さまざまなシーンで活躍します。 圧倒的な読取性能 読取速度は、従来機種より約1.5倍向上し約800枚 / 秒、さらに読取距離は最大約9mと業界No.1の読取性能を実現しました。 現場の要望を反映した機能強化 小型化、持ちやすさ、堅牢性を考慮したデザインに加えて、防塵・防滴はIP54相当となっており、屋外でも使用できます。 また、インターフェースを拡張しBLEとUSB接続が可能となり、利用シーンの幅が広がりました。 さらに、従来機種はバッテリ駆動のみでしたが、USB給電、ACアダプタ給電を追加し、本体充電も可能になりました。 スキャナ付きタイプを使用すれば、RFタグだけでなく1次元コード、2次元コードの読み取りもできます。 お客様の運用に合わせて選べる6タイプ 2次元スキャナ搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)、2次元スキャナ非搭載モデルで3タイプ(免許局・登録局・特定小電力)の計6機種を用意しており、お客様の運用に合わせて機種選定が可能です。
用途感熱タイプ 仕様●対応タグ:ISO/IEC 18000-6 TypeC(EPC global Class1 Generation 2) 性能耐落下:1.2mコンクリート床上6面各5回(計30回)、1.5mコンクリート床上6面各1回(計6回) 質量(g)本体:319 本体:490(ハンドリーダーグリップ、バッテリー含)、据置用スペーサー:13、スマートデバイスアダプタ(本体側):7 保護等級IP54相当 光源LED(赤色) 通信方式ミラーサブキャリア、FM0 インターフェースBluetooth Version 5.0 (LEのみ)、USB規格2.0 12Mbps Type C コネクタ バッテリーリチウムイオンバッテリー 7.2V 2500mAh(オプション) 読取距離:約9m、速度:約800枚/秒 本体外形寸法(mm)128(W)×65(D)×152(H)(据置用スペーサー装着時:128(W)×65(D)×156(H)) 動作温湿度範囲-20℃~40℃ 10~90%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃ 10~90%(結露なきこと) 送信出力0.5mw~最大1000mw(1W) EMC規格VCCI Class A 送信周波数(MHz)916.8~920.8 バッテリー稼動時間連続リード動作:2.5時間以上、通常動作時:9時間以上 変調方式PR-ASK 対応コードPC-A、UPC-E (※UPC-E0のみ。UPC-E1は未対応。)、EAN/JAN-13、雑誌コード(491~ 強制add-on)、EAN/JAN-8、CODABAR、CODE39、Full ASCII CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128、GS-1 DATABAR、GS-1 DATABAR-Limited、GS-1 DATABAR-Expanded、IATA、INDUSTRIAL 2of5、INTERLEAVED 2of5、PDF417、GS1 Data Bar Composite CC-A、GS1 Data Bar Composite CC-B、GS1 Data Bar Composite CC-C、Data Matrix、QRコード、Micro QR、MaxiCode 出力調整35段階 最小分解能0.33mm
1枚
219,800 税込241,780
8日以内出荷

HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。 防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード 寸法(mm)185×70×23.8 質量(g)295(バッテリ含む) 電源385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能) センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません) メモリー3GB RAM / 32GB Flash ディスプレイ4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応 フラッシュ背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き 防塵防水性能IP67 落下距離(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時) 使用CPUオクタコア 2GHz 保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く) バーコード1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応 充電時間(時間)満充電まで約4.5 動作時間19時間以上 振動タンブリングテスト: 600回/ 0.5m スロットSIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで OSAndroid 12 言語表示多言語 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証GMS認証取得済 Bluetooth5 インジケータLED, バイブレーター, スピーカー キーパッド数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き 動作温度範囲(℃)-20~60 USBタイプUSB 2.0, タイプC GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo 相対湿度(%RH)5~95 (結露無いこと) オーディオスピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

unitechRS200用ACアダプタ
エコ商品
RS200用ACアダプタです。ACコード(1010-600382G-3P)が別途必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応機種RS200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

205367G用アンテナケーブル(3m)です。(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など ケーブル長(m)(アンテナ)3 対応機種RS200 アズワン品番64-1136-86 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

unitechACコード(1010-900007G用)
エコ商品
RS200 PC ベースは、IoTアプリケーション用の2アンテナポートを持つRFID UHF固定リーダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 対応機種RS200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 適合RS804-205367G接続用 ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
45日以内出荷

RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本) N オス - RP TNC オス
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など ケーブル長(m)10 適合ANP-300-RS804用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

RS804-205367G接続用アンテナケーブル(3m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 適合RS804-205367G接続用 ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

今までのクオリティが過去形に。すべてにおいて一新したパフォーマンス。今よりもっと速くなる:高速印刷で仕事に余裕を生む。今よりもっと低コスト:リボンセーブ対応でランニングコストを削減。今よりもっとスペースいらず:側面カバー2つ折り機構で専有スペースを低減、レイアウトを柔軟に。今よりもっと時間短縮:カッター部が前方に開く新構造で、メンテナンスが簡単。今よりもっと鮮明印字:リボン走行の精度を高め、高品位な印字を実現。今よりもっと安心運用:「BCSヘルスモニタ」で、プリンタの情報管理、予防保守も万全 。充実のインターフェース。
用途6インチ幅 電源AC100V±10% 50/60Hz 印字速度76.2mm/秒、127mm/秒、203.2mm/秒、254mm/秒、304.8mm/秒(切り替え可能) 密度12ドット/mm(305dpi) モード連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション)台紙巻き取り機構付 印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷