カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(238)
  • 切削工具(49)
  • 制御機器(26)
  • バイク部品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 建築金物(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rft」の検索結果

関連キーワード
399件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
食器洗い乾燥機専用洗剤 フィニッシュ   N-RFT100 Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機専用洗剤 フィニッシュ N-RFT100Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
食器洗い乾燥機専用洗剤
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ HS-RFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ用オプション PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ用オプションPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
配線を露出することなく、簡単に壁面や天井に取り付けできる専用のブラケット。
ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT OSG(オーエスジー)ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFTOSG(オーエスジー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD形状突出しセンタ有
ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFTOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD
BLIZZAK  RFT BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK RFTBRIDGESTONE(ブリヂストン)
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
空気圧がゼロになっても走行可能な、ランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤ。標準装着車専用となり、他の車両には装着できません
用途乗用車四輪タイヤ本数1本
BLIZZAK RFT BRIDGESTONE(ブリヂストン)BLIZZAK RFTBRIDGESTONE(ブリヂストン)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
空気圧がゼロになっても走行可能な「ランフラットテクノロジー採用スタッドレスタイヤ」。ランフラットテクノロジー採用タイヤ装着車専用ですので他の車両には装着できません。REVO GZパターン
タイプ乗用車
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFTOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD
POTENZA S001RFT BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA S001RFTBRIDGESTONE(ブリヂストン)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
ランフラットの新次元!!。パンクしても走行できる。・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます。※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)。ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。高次元のドライ&ウェット性能
用途乗用車四輪タイヤタイプ乗用車本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプセダン・スポーツカー
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RFT5シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30RFT5シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,998税込8,798
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)150幅(mm)3.6シリーズT30RFT5引張強度(N)135動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)34
スパナ 住友電工ハードメタルスパナ住友電工ハードメタル
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
ルアーフィッティング 三商ルアーフィッティング三商
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
材質ポリプロピレン
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
再帰反射テープその他カラー TRUSCO再帰反射テープその他カラーTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
耐熱調理フィルム 薄口 EBM(江部松商事)耐熱調理フィルム 薄口EBM(江部松商事)
729税込802
1セット(100枚)
当日出荷
材質PET(ポリエチレンテレフタート)厚さ(μm)16耐熱性-40℃~220℃までの直火以外
再剥離反射テープ TRUSCO再剥離反射テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
反射ターゲット STS反射ターゲットSTS
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm)Φ50取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
フィルター フェルトB goot(太洋電機産業)フィルター フェルトBgoot(太洋電機産業)
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
再帰反射テープ黒色 TRUSCO再帰反射テープ黒色TRUSCO
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)315紙管サイズ(Φ)76.5mm最大テープ外径(Φmm)110
テーブルクラフト 折りたたみ式ライザー3点セット テーブルクラフトテーブルクラフト 折りたたみ式ライザー3点セットテーブルクラフト
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
寸法(mm)(S)脚間/約110、対角脚間/約155、(M)脚間/約230、対角脚間/約330、(L)脚間/約265、対角脚間/約375外寸(mm)(S)258×258×H188、(M)362×362×H275、(L)412×412×H375
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所
859税込945
1個
当日出荷から52日以内出荷
NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
リフライプ 東リリフライプ東リ
7,698税込8,468
1箱(14枚)
4日以内出荷
モダンなストライプ模様のタイル。
材質初期汚れ防止ワックスコーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)19.0/ケース品種コンポジションビニル床タイル KTJIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188全厚(mm)3
Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタ サンドビックCoromant Capto(R) CoroTurn(R) SLアダプタサンドビック
51,980税込57,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC 大洋ツールラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC大洋ツール
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
オス×メス継手 ヤマト産業オス×メス継手ヤマト産業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 33Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 33Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 33Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 18Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 2W, 18Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 18Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3521最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = フラットコンタクトケーススタイル = モールド2512型、3521シリーズ、SMD電力抵抗器. 3521シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイル高電力型抵抗器です。 3521抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 電力定格: 2 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.55 mm 厚膜技術 抵抗値を個別表示 過負荷: 500 Vまで 動作電圧: 250 V 少量バッチ生産、研究開発部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質MP8010形状正方形90°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
外装壁タイル用ドリルビス INAX(LIXIL)外装壁タイル用ドリルビスINAX(LIXIL)
29,980税込32,978
1ケース
5日以内出荷
ねじの呼びM5ねじ長さ(mm)70材質/処理ステンレス(SUS410)/SG処理仕様400本ケース質量(kg)3.1/ケースねじ頭径(mm)Φ8ねじ径(Φmm)5
サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T) Aratas(旧:omron)サーフェス・マウント高周波リレー G6K(U)-2F-RF(-S・-T)Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から81日以内出荷
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 3W, 100Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 3W, 100Ω, ±1%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
789税込868
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 3Wテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3522最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装2512 Format TE Connectivity 3522シリーズ電力抵抗器. TE Connectivityの3522シリーズ高電力抵抗器は、低コストで高電力の厚膜SMDデバイスです。3522高電力抵抗器は小型ながら高い定格電力が特長です。リード構造が短いので、大量生産や高頻度動作における自動配置に適しています。. 特長と利点:. 最大過負荷: 500 V 動作電圧: 250 V 3 W @ 70 ℃ 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル 抵抗値が表記された抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
ロワーレインフォースメント cpmロワーレインフォースメントcpm
22,980税込25,278
1セット
5日以内出荷
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,298税込3,628
1袋(100本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
オールメタル近接センサ AUTONICS(オートニクス)オールメタル近接センサAUTONICS(オートニクス)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
DINレール用留め具 OKWDINレール用留め具OKW
549税込604
1個
6日以内出荷から47日以内出荷
DINレール35mmへの取り付けが可能になる汎用の留め具
質量(g)6型番適合製品:VBAシリーズ(VBA-54□□-WP1以外) ODA-1□□□F-WM主要材質ポリアミド6RoHS指令(10物質対応)対応
メス×メス継手 ヤマト産業メス×メス継手ヤマト産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002