カテゴリ
- パソコン/周辺機器(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- バイク部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車補修部品(8)
- カー用品(7)
- 切削工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 安全保護具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 測定用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 物流用品(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 理美容(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(74)
- PISCO(ピスコ)(13)
- RG(レーシングギア)(9)
- ネグロス電工(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- サンドビック(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- KSフィルター(4)
- 理研化学(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- CKD(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TRUSCO(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- GENTOS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rg-15」の検索結果

安全ゴーグル RG-15
理研化学(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷今までのゴーグルが大きい方へ。太陽光線と眩しさから目を保護します。マスク併用可。UVカット。形状2眼型質量(g)50レンズ色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)152×49レンズ防曇機能レンズ両面曇り止め、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型材質(レンズ)ポリカハードコートAF
安全ゴーグル グレーレンズ RG-15
理研化学¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷今までのゴーグルが大きい方へ。太陽光線と眩しさから目を保護します。マスク併用可。UVカット。形状2眼型質量(g)50レンズ色グレー寸法(幅W×高さH)(mm)152×49レンズ防曇機能レンズ両面曇り止め、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型材質(レンズ)ポリカハードコートAF
安全ゴーグル イエローレンズ RG-15
理研化学¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷今までのゴーグルが大きい方へ。太陽光線と眩しさから目を保護します。マスク併用可。UVカット。形状2眼型質量(g)50レンズ色イエロー寸法(幅W×高さH)(mm)152×49レンズ防曇機能レンズ両面曇り止め、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネイトとポリプロピレンの二重成型材質(レンズ)ポリカハードコートAF
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
跳ね上げ式老眼鏡
萬新¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷ブルーライトカット!視界スムーズ!ワンタッチで跳ね上げ。読書やスマホ作業の途中で、ちょっと遠くを見たいときも 片手でサッと跳ね上げ。メガネを外す手間がなく、ストレスのない快適視界を実現します。長時間作業でも疲れにくい軽量フレーム。軽量素材を使用し、装着感が軽く、長時間のパソコン作業や細かい作業にも最適。選べる度数・シンプルデザイン。+1.0 ~ +3.5 まで幅広い度数をご用意。シンプルで使いやすいデザインのため、仕事・自宅・工房・読書など、どんなシーンにも馴染みます。 跳ね上げ角度は安定して固定。跳ね上げ部分にはしっかりとしたヒンジを採用。上下の切り替えがスムーズで、作業中にズレにくい構造です。用途作業と遠くを見る動作を頻繁に繰り返す作業。手元作業(DIY、手芸、検品作業など)。パソコン用、読書用
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥970税込¥1,0671個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング
TRUSCO¥949税込¥1,0441双翌々日出荷15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。用途薄板鋼板、ガラス板加工作業。カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組立作業仕様耐切創レベル:3厚さ(mm)1色グレー/ブルーサイズM規格EN388 2016:4343B機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)23中指長(cm)8材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)手のひらまわり(cm)18色(手首部)イエローゲージ数15耐切創性3/B
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング
TRUSCO¥949税込¥1,0441双翌々日出荷15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。用途薄板鋼板、ガラス板加工作業。カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組立作業材質繊維部:高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1色グレー/ブルーゲージ数15耐切創性3滑り止め効果ありEN388規格3-B
ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。材質ステンレス(SUS304)![トリプル Xロープガード TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58143885-250729-02.jpg)
トリプル Xロープガード
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷TOWA独自の三重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。表地と裏地はナイロンやPVCのものよりも更に耐摩耗性、耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。インナーには防刃チョッキなどの素材生地と同じ混紡複合素材を採用し、鋭利な角に対しロープを保護します。用途安全保護具
オープンエンド マックスウェイトTシャツ オレンジ 150
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色オレンジサイズ150混率(%)綿100肩幅(cm)37袖丈(cm)16身幅(cm)43生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)58
ラグ
ホームテイスト¥13,980税込¥15,3781枚10日以内出荷フェイクファーを使用した、カウ柄のラグマット。ワンランク上のお部屋を演出する、存在感抜群のアイテムです。用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質ポリエステル入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約160×220
250RG9 5120U/AF/15/1P
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242(最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトなし
250RG9 5120U/AF/15/1POH4
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) ●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242(最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm ●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付きポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1オフィスソフトOffice Home & Business 2024
RG ダウンサス キックス P15 2WD
RG(レーシングギア)¥21,980税込¥24,1781セット3日以内出荷セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。型式P15備考2WD 1.2L X適合車種キックス年式20/6~エンジン型式HR12DEフロントダウン量(mm)30~35リヤダウン量(mm)30~35
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。








![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)













![トリプル Xロープガード TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58143885-250729-02.jpg)