カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg150」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品  一般粉じん用集じん機  RG150 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 一般粉じん用集じん機 RG150

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]

    プッシュリベット

    BRIDGE[自動車用品](6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ポリブタジェンゴム
  • 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 ヨドノ

    重荷重用ポリブタジェンゴム車輪

    ヨドノ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重荷重用のゴム車輪です。
    材質車輪:ゴム荷重種別重荷重
  • TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUT

    TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル

    THECUT
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
  • ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • トリプル Xロープガード TOWA[清掃用品、安全保護具]

    トリプル Xロープガード

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    TOWA独自の三重構造と新素材で開発した最強のプロテクターです。表地と裏地はナイロンやPVCのものよりも更に耐摩耗性、耐熱性に優れた高強度の超撥水コットンキャンバスを使用しています。インナーには防刃チョッキなどの素材生地と同じ混紡複合素材を採用し、鋭利な角に対しロープを保護します。
    用途安全保護具
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ オレンジ 150 フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ オレンジ 150

    フェリック
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    オレンジサイズ150混率(%)綿100肩幅(cm)37袖丈(cm)16身幅(cm)43生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)58
  • SR型用インサート 住友電工ハードメタル

    SR型用インサート

    住友電工ハードメタル
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 50ー150A ローラセット REX(レッキス工業)

    50ー150A ローラセット

    REX(レッキス工業)
    42,980税込47,278
    1セット
    3日以内出荷
    RG150A標準ローラです。
    用途標準径(50Aー150A)の溝入れ作業トラスコ品番809-4611適合機種RG150A質量(kg)2.5
  • RG ダウンサス ムーヴ L150S RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス ムーヴ L150S

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • ノンシールチェーン NZシリーズ DID

    ノンシールチェーン NZシリーズ

    DID(37件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

    明るいヘッドライトバルブ

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
  • ラジオペンチ (グリップアダプター付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ラジオペンチ (グリップアダプター付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に最適。先端部、くわえ、折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
    用途ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3
  • 新タイプ溝ゲージ 100A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 100A

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4606適合機種RG150A質量(g)900
  • 工具セット メンテナンス用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    工具セット メンテナンス用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    メンテナンス用工具セット 26点。幅広い場面で活躍!。基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式
    セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ入組点数26
  • 新タイプ溝ゲージ 65A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 65A

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4604適合機種RG150A質量(g)560
  • 新タイプ溝ゲージ 80A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 80A

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4605適合機種RG150A質量(g)550
  • 周長ゲージ REX(レッキス工業)

    周長ゲージ

    REX(レッキス工業)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4609適合機種RG150A質量(g)40
  • コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ サンドビック

    コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
    用途ねじ切り加工用。コーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.96875切刃数3
  • コロスレッド266 サンドビック

    コロスレッド266

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1箱(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
    レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
    用途ねじ切り加工用。コーティングTIALN切刃数3
  • CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 サンドビック

    CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手

    サンドビック
    66,980税込73,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ねじタイプ:External勝手母材超硬
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムで変換。高品質信号が提供できるようSDI信号をリクロック。SDI規格SMPTE-292/424/425-3/2081/2082に対応。SDI最大延長距離-12G-SDIは45m、6G-SDIは60m、3G-SDIは90m、HD-SDIは150m(RG6ケーブル使用時)。対応SDIフォーマット。-HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)。。-3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelAおよびB、最大2.97Gbps)。。-6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)。。-12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)。。RCA(R/L)コネクター付属のアナログステレオオーディオ出力に対応。入力ビデオ信号自動検知機能搭載。アナログオーディオチャネルは8接点ロータリースイッチで選択。固定式電源コネクター。
    用途VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです。仕様【SDIフォーマット】HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)、3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelA、最大2.97Gbps)、6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)、12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1スイッチ選択【アナログオーディオ選択】ロータリースイッチ×1(8接点)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1・インピーダンスSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)、HDMI100Ω/SDI75Ωケース質量(kg)0.65消費電力DC5V:3.635WBTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)・インピーダンス75Ω制御USBMicroUSB×1(ファームウェアアップグレード)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度20~90%RH、結露なきことコネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1(5V、3A)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×129.6×28.7RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度12Gbps・対応解像度720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF301080i50、1080i59.94、1080i60/2KDCI23.98p、2KDCI24p、2KDCI25p、2KDCI25PsF2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60/4KDCI23.98p、4KDCI24p、4KDCI25p・最大距離[12G-SDI]最大45m、[6G-SDI]最大60m、[3G-SDI]最大90m、[HD-SDI]最大150m、HDMI最大3m(3840×2160@60Hz)互換品番ビデオコンバーターVC840、VC880・ビデオエクステンダーVE7835、VE811、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D10H、2L-7D20Hオーディオ出力HDMIType-Aメス×1、RCAコネクターメス×2(R/L、アナログオーディオ)・フォーマットHDMI2.0準拠(2chオーディオ)
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • 新タイプ溝ゲージ 125A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 125A

    REX(レッキス工業)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4607適合機種RG150A質量(kg)1
  • 新タイプ溝ゲージ 50A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 50A

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4603適合機種RG150A質量(g)460
  • 新タイプ溝ゲージ 40A REX(レッキス工業)

    新タイプ溝ゲージ 40A

    REX(レッキス工業)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが簡単測定にできます。
    用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4600適合機種RG150A質量(g)190
  • 200ー300 新タイプスペーサ REX(レッキス工業)

    200ー300 新タイプスペーサ

    REX(レッキス工業)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが設定が簡単にできます。
    用途グルービング溝深さの設定トラスコ品番809-4601適合機種RG150A質量(g)80
  • 150DX小径ローラセット25ー40 REX(レッキス工業)

    150DX小径ローラセット25ー40

    REX(レッキス工業)
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    小径主軸との組み合わせで、小口径25Aー40Aの溝入れ加工が可能です。
    用途小口径(25Aー40A)の溝入れ作業トラスコ品番809-4594適合機種RG150A質量(kg)4.5
  • SUS 30ー150Suスペーサ REX(レッキス工業)

    SUS 30ー150Suスペーサ

    REX(レッキス工業)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    溝深さが設定が簡単にできます。
    用途グルービング溝深さの設定トラスコ品番809-4610適合機種RG150A質量(g)50
  • 150DX薄肉ステンローラセット 100ー150Su REX(レッキス工業)

    150DX薄肉ステンローラセット 100ー150Su

    REX(レッキス工業)
    84,980税込93,478
    1セット
    翌々日出荷
    簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
    用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業トラスコ品番809-4597適合機種RG150A質量(kg)3.8
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ライトグルーブ REX(レッキス工業)

    ライトグルーブ

    REX(レッキス工業)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。 ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。 ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
    仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A質量(kg)75形式RG150無負荷回転数(min-1[r.p.m])49本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
  • コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド サンドビック

    コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
    用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。