9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アブスジャパン液体用吸着ロール
ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットできます。 水・油・溶剤を素早く吸収することができます。 ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
厚さ(mm)3 質量(kg)約7.5/袋 長さ(m)30 幅(cm)40 対応水・油・溶剤 吸収量(L)約90/袋
1巻
20,980 税込23,078
3日以内出荷

吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。箱上部に付いた取っ手は狭い場所への持ち運びに便利です。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 幅(mm)400 厚さ(mm)3 質量(kg)約4.5/箱 長さ(m)30 吸収量約45L/箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
1巻ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK リングゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
1個
3,998 税込4,398
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (612種類の商品があります)

1~2人分の食器を水切りできます。小物の水切りに便利なワイヤーポケット付。トレーは流れる仕様!可動式の排水ノズルで排水位置を変えられます。
仕様●原材料:本体・ポケット/鉄(亜鉛メッキ・粉体塗装)、トレー/ポリプロピレン、足ゴム/シリコーンゴム アズワン品番65-5698-60
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷


仕様抵抗 = 43kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -25ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器 RG2012シリーズ(2012サイズ0.1%). 温度安定性、高精度 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

RF SOLUTIONSRF Solutions ANT-PUKDB アンテナ
エコ商品
仕様コネクタ タイプ:SMA●最大周波数:868MHz●最小周波数:433MHz●PUK 433 868 MHzデュアルバンドアンテナ. 無指向性アンテナ 低プロファイルパッケージ 頑丈なねじ固定による取り付け 50 Ω入力インピーダンス 1.5 mのRG174ケーブル SMAオスコネクタ M14ねじ固定コネクタ ABS ゴムハウジング 動作温度-35 +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷