カテゴリ
- 自動車純正部品(59)
- 作業工具(41)
- バイク純正部品(18)
- トラック純正部品(11)
- 測定用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 農業機械(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミツビシ(53)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- Kawasaki(18)
- 三菱ふそう(15)
- StarTech.com(8)
- トップ工業(7)
- FPC(6)
- エスコ(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- スーパーツール(1)
- 北陽電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rh-026」の検索結果

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
(187件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。用途2輪車用電圧(V)12販売区分業務用
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)