カテゴリ
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rh-10b-r」の検索結果

リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥989税込¥1,0881個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
リングジョイント式継手
フジキン¥859税込¥9451個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ノズルパイプ1シキ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷備考21,22フクム部品名称ノズルパイプ1シキ図解NoGS101B 付属品部品 ノズルパイプ1シキ_No.6、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.58、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.58、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.58、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.58、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.20、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.20
ストレーナー
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷図解NoMH15P-1 本体部品_No.2、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.2、GS101B タンク部部品 ストレーナー_No.4、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.2、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.2、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.2、MH15P-2 本体部品_No.2、MH15P 本体部品_No.2、GH15P 人力噴霧機部品 ストレーナー_No.2、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.2