カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,134)
  • 測定用品(252)
  • 制御機器(202)
  • 作業工具(177)
  • 保管用品(175)
  • バイク部品(84)
  • バイク純正部品(77)
  • メカニカル部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 切削工具(37)
  • トラック純正部品(36)
  • 空調・電設資材(33)
  • 建築金物(21)
  • 物流用品(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 空圧工具(14)
  • 農業機械(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 塗料(7)
  • 機構部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • オフィス家具(7)
  • 住設機器(7)
  • 事務用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 家電(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 医療(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)

「rh-3」の検索結果

2,693件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラビックヤマトNA-50RH 3本P ヤマト(事務用品)アラビックヤマトNA-50RH 3本Pヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
529税込582
1パック(3本)
当日出荷
アズワン品番64-8925-66
パーツボックスRH-03A 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-03A岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
589税込648
1個
翌々日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールAタイプ有効内寸(mm)197×129×90外寸(mm)245×167×100内寸(mm)207×139×96
パーツボックスRH-03A 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-03A岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
8,798税込9,678
1セット(20個)
翌々日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールAタイプ有効内寸(mm)197×129×90外寸(mm)245×167×100内寸(mm)207×139×96
レクター・ハイテープ Rectorsealレクター・ハイテープRectorseal(48件のレビュー)
5,098税込5,608
1セット
当日出荷
パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
RH-3 フロッギーアイ カツイチRH-3 フロッギーアイカツイチ
539税込593
1枚(5本)
8日以内出荷
フロッグチューンに最適なチューニングアイです。シャンク部にフック側アイを閉じるためのスリーブを装備しました。 スプリングバックの強いステンレスワイヤーの採用で、アイ先端へスリーブを通すだけでも対応可能ですが、ハンダ溶接やスレッドなどでの固定をおすすめします。フロッグサイズ、フックサイズに合わせてチューニングできる2サイズをラインナップ。フック側アイを固定できるスリーブを装備。フロッグチューンに最適なステンレスワイヤー採用。ラインアイ側はトラブルを防ぐためSOLDERING加工でシームレス化。目立たないNSブラック仕上げ。参考強度:110lb
用途釣り、針
RH-3 フロッギーアイ カツイチRH-3 フロッギーアイカツイチ
539税込593
1枚(5本)
8日以内出荷
フロッグチューンに最適なチューニングアイです。シャンク部にフック側アイを閉じるためのスリーブを装備しました。 スプリングバックの強いステンレスワイヤーの採用で、アイ先端へスリーブを通すだけでも対応可能ですが、ハンダ溶接やスレッドなどでの固定をおすすめします。フロッグサイズ、フックサイズに合わせてチューニングできる2サイズをラインナップ。フック側アイを固定できるスリーブを装備。フロッグチューンに最適なステンレスワイヤー採用。ラインアイ側はトラブルを防ぐためSOLDERING加工でシームレス化。目立たないNSブラック仕上げ。参考強度:110lb
用途釣り、針
ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72
(18679)ランプセットRH 3レン カク いすゞ自動車(18679)ランプセットRH 3レン カクいすゞ自動車
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
(440)サイドパネル AY,RH 3-07 スバル(440)サイドパネル AY,RH 3-07スバル
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
(440)トレーリングアーム,RH 3-293 スバル(440)トレーリングアーム,RH 3-293スバル
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(440)サイドパネル AY,RH 3-51 スバル(440)サイドパネル AY,RH 3-51スバル
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
270mm 木工鋸 替刃(EA599RH-3用・両刃) エスコ270mm 木工鋸 替刃(EA599RH-3用・両刃)エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599RH-13
マーク サイドカバー RH 3D 56054-2279 Kawasakiマーク サイドカバー RH 3D 56054-2279Kawasaki
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LHFB
マーク フユーエルタンク RH 3D 56054-2189 Kawasakiマーク フユーエルタンク RH 3D 56054-2189Kawasaki
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000JHF
片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型)スーパーツール(11件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 200kΩ 3W ±1%日本ファインケム
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:200kΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1% 日本ファインケム日本ファインケム 高電圧抵抗器 RH3HVシリーズ 500MΩ 3W ±1%日本ファインケム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
レジ袋厚手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテックレジ袋厚手 半透明 ブロック有サンキョウプラテック(3件のレビュー)
169税込186
1冊(100枚)
当日出荷
中身が透けて見えるタイプ。
材質HDPE半透明ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハンマ BcrossプラスチックハンマBcross(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。口径(mm)26×26全長(mm)260頭部長(mm)81RoHS指令(10物質対応)対応
リレー固定クリップ RIF-RH-3 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトリレー固定クリップ RIF-RH-3 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact リレー固定用ブラケット(マーキング素材用ホルダ付き)。RIF-3 リレーベースやオクタルリレーに最適です。Orange が提供しています 環境に配慮
仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:オクタルリレー、RIF-3 リレーベース●シリーズ:RIF-RH-3●コード番号:224-7577アズワン品番65-8072-45
ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
72枚歯で送り角5°。 ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
歯数72
ラチェットハンドル 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル 首振りタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
歯数72材質構造用鋼
ロングラチェットハンドル SK11ロングラチェットハンドルSK11(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
メタルノズル マサル工業メタルノズルマサル工業(12件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ  3M スリーエム 3M(スリーエム)ポストイット フィルムふせん ジョーブ 見出しハーフサイズ 3M スリーエム3M(スリーエム)
379税込417
1パック(50枚×4冊)
当日出荷
くり返し貼ったり、はがしたりできます 透明なので、下の文字や絵を隠さずコピーできます 上から字が書けます カラフルな色で、情報のある場所がすぐに分かります フィルム素材なので折れにくく丈夫です 一枚ずつ取り出せるポップアップ式
形状短冊形仕様通常粘着
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド東日製作所(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷から61日以内出荷
ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル ホールドタイプ・差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
使いやすいソケットホールド機構付です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)9.5種別ホールド
ゴムホース(ヒーター用) OHNO(大野ゴム工業)ゴムホース(ヒーター用)OHNO(大野ゴム工業)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
規格JASO規格品
フレックスラチェットハンドル SK11フレックスラチェットハンドルSK11(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
180度首振り機構で、ヘッド部の角度が変えられ、複雑な場所に対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
スタビーラチェットハンドル SK11スタビーラチェットハンドルSK11(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
手の中に収まるコンパクトボディで、レンチ長の限られた場所で威力を発揮します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
コンパクトラチェットハンドル SK11コンパクトラチェットハンドルSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
コンパクトヘッドです。細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用しています。
用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
ラチェットハンドル TRUSCOラチェットハンドルTRUSCO(23件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ヘッドが小さく、狭い箇所の作業に最適です。人間工学デザインで手にフィットします。ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付です。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。差込角(mm)凸9.5全長(mm)200トラスコ品番494-3368材質構造用鋼歯数72質量(g)185
コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトショートラチェットハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
使いやすいソケットホールド機構付です。
歯数72
ベストローラー重荷重用 TRUSCOベストローラー重荷重用TRUSCO(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用種別重荷重用ベアリングウレタンローラー材質ウレタンゴム
コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンパクトラチェットハンドル(ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
材質構造用鋼歯数72
ラチェットハンドル G付き SK11ラチェットハンドル G付きSK11(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
スタビーフレックスRハンドル SK11スタビーフレックスRハンドルSK11(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手の中に収まるコンパクトボディ+180度首振り機構で窮屈で複雑な場所にも対応します。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
ラチェットハンドル スーパーツールラチェットハンドルスーパーツール(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利な機構です。プッシュボタンを押すことによるワンタッチ操作です。
...